絞り込み
長さ(m)
- 20
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 3(5)
- 4(1)
- 5(22)
- 6(1)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 10(35)
- 15(7)
- 25(5)
- 30(27)
- 50(25)
- 60(1)
- 100(10)
- 130(1)
- 150(1)
- 600(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三洋化成(7)
- タカギ(5)
- カクダイ(4)
- 日之出化成(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- カクイチ(2)
- セフティー3(1)
- 十川産業(1)
- 浅香工業(1)
- プラス・テク(1)
- 中部ビニール工業(1)
- POPE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「長さ(m)」から絞り込む
2(4)
3(5)
5(22)
10(35)
15(7)
20
25(5)
30(27)
50(25)
100(10)
長さ(m)をもっと見る

ホース 防藻・耐圧タイプ
(90件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷藻が発生にしくい耐圧ホースです。用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻
耐圧糸入りカットホース
アイリスオーヤマ(23件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
ワンタッチスリムホース
タカギ(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM内径(Φmm)9外径(Φmm)13ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13耐圧(MPa)0.7
クリア耐圧ホース
タカギ¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。用途送排水用。園芸散水用。色クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
ガーデン 耐圧 防藻ホース
カクイチ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
さらさら耐圧ブラウンホース
三洋化成¥3,698税込¥4,0681個当日出荷表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
ガーデンツイスター 15×20
タカギ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
スーパーソフトホース
三洋化成(3件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
延長ホース ジョイント付
中部ビニール工業¥2,498~税込¥2,748~1セット4日以内出荷家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。用途延長ホース材質PVC(軟質塩ビ)使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(23℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)12×17材質(糸)ポリエステル
スプレーホース
プラス・テク(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷から12日以内出荷柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。用途農業噴霧用仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル色ヤマブキ内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
折れ曲がりにくいカットホースΦ15
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブラック適合外径(Φmm)14~18(蛇口)ホース内径(Φmm)15使用流体水耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)20特性耐寒、耐圧適合水圧(MPa)0.1~0.7
丈夫で、表面さらっとホース
浅香工業¥4,398税込¥4,8381巻(20m)翌々日出荷表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
クリアブルーホース
三洋化成¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体水内径(mm)15
交換ホース さらさらブラウン
三洋化成(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から3日以内出荷表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体水サイズ(mm)12×16
交換ホース ツインネット
三洋化成¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷から3日以内出荷ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体水サイズ(mm)12×16
さらさらホース アドバンス15x20 20mカット
三洋化成¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20(カット)使用温度範囲(℃)0~61サイズ(mm)15×20
MEGAサンブレーホース
十川産業¥68,980税込¥75,8781巻当日出荷から翌々日出荷高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
散水用ホース GARDEN G115D
カクイチ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻5日以内出荷ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。色クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ピナクルガーデンホース
POPE¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷プレミアム高耐久ガーデンホースは長期使用にも耐えうる耐久性を持った非常に丈夫な外装でUV加工済み。用途ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。付属品12mmユニバーサルタップアダプター幅(mm)12長さ(m)20ホース長さ(m)20
キャブタイヤコード(潅水用)
カクダイ¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません
『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水・かん水ホース
- 散水・かん水チューブ
- ホースハンガー