絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(3)
- タカギ(19)
- 三洋化成(15)
- カクイチ(10)
- カクダイ(8)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(8)
- セフティー3(7)
- 日之出化成(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- POPE(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- グローベン(4)
- 中部ビニール工業(3)
- アルミス(3)
- グリーンライフ(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- スーパー工業(2)
- 十川ゴム(1)
- 十川産業(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「長さ(m)」から絞り込む

HI-DXⅢスプレーホース
十川ゴム¥22,980~税込¥25,278~1巻4日以内出荷柔軟性タイプ用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での 防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、 機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。材質(金具)真鍮(ソケットはアルミ)材質(ホース)主材質/PVC、補強糸/ビニロン金具両端オスメス金具付(PF1/4)仕様両側ISO金具付内径(Φmm)8.6最高使用圧力(MPa)4.0外径(Φmm)13.3呼称(mm)8.5最小破裂圧力(MPa)10.0概略質量(g/m)130耐圧試験圧力(MPa)7.0
さらさら耐圧ブラウンホース
三洋化成(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3色ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
マイクロチューブ 5M
セフティー3¥829税込¥9121個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。分岐させ目立ちにくく、使用できる小径のチューブです。用途マイクロ潅水システム用パーツホース径(Φmm)約4材質PVC長さ(m)5質量(g)325寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×45
ちょびっとホース
タカギ¥459税込¥5051個当日出荷蛇口に差し込むだけで水はねを防止します。用途蛇口とホース接続用内径(Φmm)15材質(主要部)ABS樹脂、塩化ビニルトラスコ品番818-7347質量(g)69TKG品番7-1291-0801TKG品番(2017)6-1233-0801
さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm
三洋化成(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体水サイズ(mm)15×20
ポリチューブ
グローベン¥10,980税込¥12,0781巻翌々日出荷トラスコ品番581-5210幅(mm)16高さ(mm)16タイプ配管用ホース内径(Φmm)14適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)16使用水温(℃)0~+35チューブ長さ(m)50使用圧力(kPa)(最適)300最大使用水圧(Mpa)0.4
Φ7延長ホース5m(GY)
タカギ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻(5m)当日出荷内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番529-5396長さ(m)5耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)7.5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
さらさらホース アドバンス15x20 20mカット
三洋化成¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20(カット)使用温度範囲(℃)0~61サイズ(mm)15×20
交換ホース ツインネット
三洋化成¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から3日以内出荷ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体水サイズ(mm)12×16
空気を送り込む供給器 シバカツ(芝活性器)
岩崎製作所¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ゴルフ場芝用 アスピレーター方式 空気or薬剤供給機 ◎散水路の途中に芝活性器を接続することにより自動的に空気または薬剤を取り込んでくれます。 ◎水中に酸素を多く取り込む事によって芝の根張りが良くなり、成長を促し青々とした元気な芝になります。材質プラスチック製接続方法1インチオスネジ付
アルミホースホーダー
アルミス(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。材質アルミ、ポリエチレン(PE)トラスコ品番485-0149幅(mm)130質量(kg)0.3高さ(mm)430奥行(mm)50
自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター
グローベン¥649~税込¥714~1個当日出荷グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。材質ABS樹脂使用圧力(kPa)最適300最大使用水圧(Mpa)0.5質量(g)20
パワーホース 15x20 15mカット
三洋化成(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格 ねじれ・折れグセがつきにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVC色グリーン長さ(m)15(カット)構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20適合流体水サイズ(mm)15×20
MEGAサンブレーホース
十川産業¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から9日以内出荷高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。色クリア材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
ちょっとホースワンタッチコネクターΦ12-15付 SGP-112SD
アイリスオーヤマ¥939税込¥1,0331個欠品中【パーツ対応表あり】 水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の耐圧ワンタッチコネクターです。蛇口口金に簡単接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。ホース長さ(cm)30トラスコ品番417-1292材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂質量(g)85適合ホース内径(Φmm)12~15
簡易かん水器 アクアドリップ園芸用
藤原製作所¥2,490税込¥2,7391セット3日以内出荷水をあげる時間が無い方へ!誰でも簡単に!いつでも水やり。 容器内の水位が下がっても「かん水器」上部の「膨らみ部」にはかん水開始時の水位が維持され、一定水量の範囲で容器内の水が無くなるまで点滴かん水できます。 苗木等の持続的かん水が可能です。 対象となるのは主に果樹類、花植木類であり、これらの苗木又は1~2年生の若木の生育促進効果、かん水の省力化に役立ちます。 電気や水源の設備がない場所でもかん水管理ができます。 点滴かん水により土の水分を一定に保ちます。
形状自在蛇口ホース
グリーンライフ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自由に形を変えられる蛇口ホース!寸法(全長)(mm)300質量(g)80材質ホース:PVC ホース芯材:アルミニウム 蛇口コネクターABS樹脂色ブルー
アルミスルスルホース(大)
アルミス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。材質アルミ、ポリエチレン(PE)トラスコ品番485-0254幅(mm)240質量(kg)0.8高さ(mm)750奥行(mm)50
ホースガイドローラー
タカギ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個3日以内出荷花壇の角などでのホースの引っ掛かりを解消できます。用途屋外用材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、ABS樹脂トラスコ品番818-7345高さ(mm)265質量(g)144
ポーラスパイプ
カクダイ¥36,980税込¥40,6781巻5日以内出荷ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、少水量で潅水ができます。仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)最大延長(m)一系統/30埋設深さ(mm)GLより100以内
散水用ホース GARDEN G115D
カクイチ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻5日以内出荷ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。色クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色
GAONA(ガオナ)¥759~税込¥835~1本5日以内出荷から7日以内出荷◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ_x000D_。◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。_x000D_。◆通常より太く、多くの流量を確保できます。_x000D_。◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。_x000D_。◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。_x000D_。◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。用途散水用のブラウン太ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ブラウン内径×外径(Φmm)18×24使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
スパイラルホース
福昌¥2,398~税込¥2,638~1台4日以内出荷伸縮自在のコイル状のホース。使用中は絡みにくく、使用後は巻取り不要で片付けらくらくです。ご家庭の外壁洗浄や洗車、ガーデニングの水やりなどに便利にご使用いただけます。用途にあわせて選べる5種の噴射口付きセット内容ホース、ノズル、蛇口アタッチメント材質EVA/PC/ABS/PP耐熱温度(℃)0~40パターン【噴射口】5パターン耐水圧(MPa)0.6
さらさらホース サンプロテクト
三洋化成¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷紫外線劣化に強い、長寿命の黒色ホースです。農業向けにおすすめ!!。長年の研究による成果で開発された本製品は、優れた耐候性により、従来品の約3倍品質が長続きします。(三洋化成比)。寒くても硬くなりにくいため、冬場でも使いやすい。筋入りでねじれグセがつきにくい。藻が発生しにくい黒色ホース色黒長さ(m)50プラドラム使用温度範囲(℃)0~60内径×外径(Φmm)15×20耐寒性脆化温度ー45℃
レガシーガーデンホース
POPE¥5,288~税込¥5,817~1個6日以内出荷頑丈なガーデンホースです。長期にわたる耐久性を実現する非常に丈夫な外装でUV加工済みです。用途ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。付属品12mmユニバーサルタップアダプター幅(mm)12ホース長さ(m)15
パスカル5-ライト
カクイチ¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から4日以内出荷高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)用途農薬散布 外注防除 洗浄用許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40色ブルー材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
潅水ホース
グリーンライフ¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷花壇・畑の水やりにお好みの長さに切断可能!地面に埋めて給水にも!長さ(m)10質量(kg)1.7材質ホース:再生ゴム、ニップル・カップリング:ABS樹脂色ブラックホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)18耐圧(MPa)0.75
パワロン
日之出化成¥13,980~税込¥15,378~1巻(30m)ほか4日以内出荷高重合樹脂配合により寒冷地でもやわらかく折れ、ねじれに強い使いやすさ抜群のホースです。色グリーン仕様ドラム(巻き方)
『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水・かん水ホース
- 散水・かん水チューブ
- ホースハンガー