絞り込み
散水範囲(m)
散水量(L/分)
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- GAONA(ガオナ)(2)
- POPE(2)
- RAINBIRD(19)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- エスコ(5)
- カクダイ(32)
- サンホープ(63)
- セフティー3(10)
- タカギ(6)
- ネタフィム(4)
- マサル工業(4)
- 報商製作所(8)
- 工進(9)
エコロジープロダクト
「散水範囲(m)」から絞り込む

スプリンクラー 散水用 金属製
(40件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。用途散水作業に。材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
スプリンクラー
セフティー3(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。用途散水パーツ適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース内径(Φmm)12~15
スプリンクラー 散水用 置き型
(37件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷広範囲の散水作業に便利です。用途散水作業に。材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約4適合ホース内径(Φmm)12~15
トリプルアームスプリンクラー
タカギ(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
メタルスプリンクラー
セフティー3(32件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。用途庭木・芝生等の水やり質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58散水範囲(m)距離:約20適合ホース内径(Φmm)12~15
スプリンクラー 散水用 差込型
(34件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。用途散水作業に。材質ABS/PP質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34首振角度(°)約30適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約10適合ホース内径(Φmm)12~15
メタルスプリンクラー 3方向
セフティー3(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。用途庭木・芝生等の水やり質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102散水範囲(m)距離:約12適合ホース内径(Φmm)12~15
スプリンクラー PC
セフティー3(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。用途散水パーツ質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55首振角度(°)(幅)30~270散水範囲(m)(最長)約20
マイクロスプリンクラー チャレンジャー
サンホープ(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷多目的低圧スプリンクラー。用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
オシレートスプリンクラー
タカギ(9件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。用途散水用。トラスコ品番381-4009材質ABS樹脂質量(g)383散水範囲(m)2~14適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
クールネットプロヘッド
ネタフィム¥519~税込¥571~1個当日出荷ブリッジのないデザインの吊り下げ式マイクロスプリンクラーです。散水量は2タイプ選択できます。4方向型散霧(止水用プラグで1~3方向散霧も可)が可能です。ブリッジのないデザインにより、ぼた落ちを軽減しました。用途灌水用資材寸法(m)散水直径:1.5水圧範囲:3.0~5.0bar粒子径(μm)65
スピンネットグレースウィベル付きノズル
ネタフィム(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷水流を妨げるブリッジが無いので、全面散水が可能・ボタ落ちもありません。水平起動の散水で、均一性に優れています。酸に対する耐性(耐酸性)があります。用途灌水用資材水圧範囲:2.0~3.0bar
ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M
サンホープ(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から6日以内出荷小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用
カクダイスプリンクラー
カクダイ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷バンド1個付き用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
ミスト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
マイクロミスト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
メタルパルススプリンクラー
タカギ¥7,098税込¥7,8081個当日出荷耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)用途散水用材質黄銅使用圧力(MPa)0.15~0.3最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)【散水】360(扇形)取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.6流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2散水範囲(m)13~16
ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)
マサル工業¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から9日以内出荷材質硬質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
アンチインセクト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
ビッグスイベル 取付部無し
サンホープ(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。接続のための取り付け部無し。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ9
トリプルアームスプリンクラー
タカギ(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!仕様ワンタッチコネクタ付トラスコ品番356-4070材質亜鉛合金・ABS樹脂質量(g)392適合ホース外径(Φmm)21散水範囲(m)2~11適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21シャワー種類円形
首振りスプリンクラー
セフティー3(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷長方形に散水することができるスプリンクラーです。最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。水量の調整可能です。用途庭木・芝生等の水やり。材質アルミ・PP・ABS・POM角度(°)放水:0~180度(散水パターン:4パターン)適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)縦約11.5×横約15適合ホース内径(Φmm)12~15
ミスト 取付部無し
サンホープ¥509税込¥5601個6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
マイクロミスト 取付部無し
サンホープ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
マイクロミスト Bネジタイプ
サンホープ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M
サンホープ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
XFドリップライン 継手
RAINBIRD¥249~税込¥274~1個3日以内出荷XFドリップライン継手はドリップ・ブランクチューブの取付けを簡単に出来る継手です。 挿入するときの力を軽減し、確実な設置を維持する独自設計です。用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品機能埋込灌漑利用:可
『スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















































![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)