絞り込み
散水範囲(m)
ブランド
散水量(L/分)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水範囲(m)から絞り込む
  • スプリンクラー セフティー3

    スプリンクラー

    セフティー3(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
    用途散水パーツ散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 置き型

    モノタロウ(35件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。
    用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約4材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 金属製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
    用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)取付ねじR1/2材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25ノズル口径(Φmm)4
  • トリプルアームスプリンクラー タカギ

    トリプルアームスプリンクラー

    タカギ(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
  • メタルスプリンクラー セフティー3

    メタルスプリンクラー

    セフティー3(32件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
    用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約20質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58適合ホース内径(Φmm)12~15
  • メタルスプリンクラー 3方向 セフティー3

    メタルスプリンクラー 3方向

    セフティー3(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
    用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約12質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スプリンクラー 散水用 差込型 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 差込型

    モノタロウ(33件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
    用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約10適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS/PP質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34首振角度(°)約30
  • スプリンクラー PC セフティー3

    スプリンクラー PC

    セフティー3(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
    用途散水パーツ散水範囲(m)(最長)約20質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55首振角度(°)(幅)30~270
  • マイクロスプリンクラー チャレンジャー サンホープ

    マイクロスプリンクラー チャレンジャー

    サンホープ(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    多目的低圧スプリンクラー。
    用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
  • メタルノズル マサル工業

    メタルノズル

    マサル工業(12件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • カクダイスプリンクラー カクダイ

    カクダイスプリンクラー

    カクダイ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    バンド1個付き
    用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
  • オシレートスプリンクラー タカギ

    オシレートスプリンクラー

    タカギ(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
    用途散水用。散水範囲(m)2~14トラスコ品番381-4009材質ABS樹脂質量(g)383適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • スプリンクラー カクダイ

    スプリンクラー

    カクダイ(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
    仕様パートサークル、仰角調節機能つきトラスコ品番227-2806質量(g)75取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4
  • ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M サンホープ

    ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用
  • 大型ベース カクダイ

    大型ベース

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    タケノコ付き(内径15・18mmホース用)。タケノコを外すと取付ネジRc3/4
    材質
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。 円形に散水ができます。
    用途散水用材質黄銅
  • トリプルアームスプリンクラー タカギ

    トリプルアームスプリンクラー

    タカギ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
    シャワー種類円形適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21仕様ワンタッチコネクタ付トラスコ品番356-4070材質亜鉛合金・ABS樹脂質量(g)392散水範囲(m)2~11適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21
  • 首振りスプリンクラー セフティー3

    首振りスプリンクラー

    セフティー3(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    長方形に散水することができるスプリンクラーです。最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。水量の調整可能です。
    用途庭木・芝生等の水やり。散水範囲(m)縦約11.5×横約15材質アルミ・PP・ABS・POM角度(°)放水:0~180度(散水パターン:4パターン)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • アンチインセクト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    アンチインセクト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ7.2方向上向き専用
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
    用途散水用材質黄銅使用圧力(MPa)0.15~0.3最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)【散水】360(扇形)取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.6流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2散水範囲(m)13~16
  • マイクロミスト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    マイクロミスト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.6方向上向き専用
  • ミニスプレイ360° カクダイ

    ミニスプレイ360°

    カクダイ(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    水量(L/min)6.2(0.2MPa)散水範囲(m)2.1(0.2MPa)
  • スピンネットグレースウィベル付きノズル ネタフィム

    スピンネットグレースウィベル付きノズル

    ネタフィム(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水流を妨げるブリッジが無いので、全面散水が可能・ボタ落ちもありません。水平起動の散水で、均一性に優れています。酸に対する耐性(耐酸性)があります。
    用途灌水用資材水圧範囲:2.0~3.0bar
  • クールネットプロヘッド ネタフィム

    クールネットプロヘッド

    ネタフィム
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ブリッジのないデザインの吊り下げ式マイクロスプリンクラーです。散水量は2タイプ選択できます。4方向型散霧(止水用プラグで1~3方向散霧も可)が可能です。ブリッジのないデザインにより、ぼた落ちを軽減しました。
    用途灌水用資材寸法(m)散水直径:1.5水圧範囲:3.0~5.0bar粒子径(μm)65
  • ミニスプリンクラー(スパイク) カクダイ

    ミニスプリンクラー(スパイク)

    カクダイ(4件のレビュー)
    719税込791
    1袋(3個)ほか
    当日出荷
    仕様水量調節付き散水角度:360°
  • 万能スプリンクラー カクダイ

    万能スプリンクラー

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セット内容スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114)ノズル口径(Φmm)4
  • ミニスプリンクラー カクダイ

    ミニスプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプを穴に差込んで散水。上部をまわして水量調節ができます。
    仕様散水角度:360°材質PP
  • 25mmサンフラットホース サンホープ

    25mmサンフラットホース

    サンホープ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた肉厚の25mmサンフラットホース。
  • マイクロミスト 取付部無し サンホープ

    マイクロミスト 取付部無し

    サンホープ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.6方向上向き専用
  • ミニスプレイ180° カクダイ

    ミニスプレイ180°

    カクダイ(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • 円形スタンド付スプリンクラーセット 報商製作所

    円形スタンド付スプリンクラーセット

    報商製作所
    34,980税込38,478
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    円形スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
    用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。直径(Φmm)直径500種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
  • スパイク セフティー3

    スパイク

    セフティー3
    699税込769
    1パック(2本)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×302×15
  • ミスト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    ミスト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
    用途水をかけたくない所がある場合のかん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2方向上向き専用
  • ダブルレグ マサル工業

    ダブルレグ

    マサル工業(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
    用途メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。適合TSソケット13ΦTSチーズ20・30・40Φ×13Φ材質PVC寸法L(mm)25寸法H(mm)66寸法W(mm)44.5適合パイプ径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガオナ 散水用スプリンクラー 庭の水やり GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水用スプリンクラー 庭の水やり

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
    用途屋外散水用スプリンクラーです。材質黄銅、鋼、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~40
  • ミストスプリンクラー カクダイ

    ミストスプリンクラー

    カクダイ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    取付ねじR1/2
  • ミニスプレイ90° カクダイ

    ミニスプレイ90°

    カクダイ(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
  • スプリンクラー カクダイ

    スプリンクラー

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
    仕様パートサークル、仰角25°トラスコ品番227-2857質量(g)335取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9
  • ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業

    ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)

    マサル工業
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質硬質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • スプリンクラー セフティー3

    スプリンクラー

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
    用途庭木・芝生等の水やり。材質PP・ABS適合ホース外径(Φmm)20まで作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時)適合ホース内径(Φmm)12~15

スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります

スプリンクラー本体