67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「散水範囲(m)」から絞り込む
  • スプリンクラー セフティー3

    スプリンクラー

    セフティー3(13件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
    用途散水パーツ適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 金属製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
    用途散水作業に。材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
  • スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 置き型

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。
    用途散水作業に。材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約4適合ホース内径(Φmm)12~15
  • トリプルアームスプリンクラー タカギ

    トリプルアームスプリンクラー

    タカギ(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
  • メタルスプリンクラー 3方向 セフティー3

    メタルスプリンクラー 3方向

    セフティー3(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
    用途庭木・芝生等の水やり質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102散水範囲(m)距離:約12適合ホース内径(Φmm)12~15
  • メタルスプリンクラー セフティー3

    メタルスプリンクラー

    セフティー3(32件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
    用途庭木・芝生等の水やり質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58散水範囲(m)距離:約20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スプリンクラー 散水用 差込型 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 差込型

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
    用途散水作業に。材質ABS/PP質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34首振角度(°)約30適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約10適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スプリンクラー PC セフティー3

    スプリンクラー PC

    セフティー3(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
    用途散水パーツ質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55首振角度(°)(幅)30~270散水範囲(m)(最長)約20
  • マイクロスプリンクラー チャレンジャー サンホープ

    マイクロスプリンクラー チャレンジャー

    サンホープ(8件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    多目的低圧スプリンクラー。
    用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
  • メタルノズル マサル工業

    メタルノズル

    マサル工業(12件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    材質快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • スプリンクラー カクダイ

    スプリンクラー

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
    仕様パートサークル、仰角調節機能つきトラスコ品番227-2806質量(g)75取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4
  • オシレートスプリンクラー タカギ

    オシレートスプリンクラー

    タカギ(9件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
    用途散水用。トラスコ品番381-4009材質ABS樹脂質量(g)383散水範囲(m)2~14適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • カクダイスプリンクラー カクダイ

    カクダイスプリンクラー

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    バンド1個付き
    用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
  • 大型ベース カクダイ

    大型ベース

    カクダイ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    タケノコ付き(内径15・18mmホース用)。タケノコを外すと取付ネジRc3/4
    材質鋼
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ(10件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。 円形に散水ができます。
    用途散水用材質黄銅
  • 首振りスプリンクラー セフティー3

    首振りスプリンクラー

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    長方形に散水することができるスプリンクラーです。最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。水量の調整可能です。
    用途庭木・芝生等の水やり。材質アルミ・PP・ABS・POM角度(°)放水:0~180度(散水パターン:4パターン)適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)縦約11.5×横約15適合ホース内径(Φmm)12~15
  • トリプルアームスプリンクラー タカギ

    トリプルアームスプリンクラー

    タカギ(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
    仕様ワンタッチコネクタ付トラスコ品番356-4070材質亜鉛合金・ABS樹脂質量(g)392適合ホース外径(Φmm)21散水範囲(m)2~11適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21シャワー種類円形
  • ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M サンホープ

    ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用
  • ミニスプリンクラー(スパイク) カクダイ

    ミニスプリンクラー(スパイク)

    カクダイ(4件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1袋(3個)ほか
    当日出荷
    仕様水量調節付き散水角度:360°
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
    用途散水用材質黄銅使用圧力(MPa)0.15~0.3最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)【散水】360(扇形)取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.6流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2散水範囲(m)13~16
  • 万能スプリンクラー カクダイ

    万能スプリンクラー

    カクダイ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    セット内容スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114)ノズル口径(Φmm)4
  • アンチインセクト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    アンチインセクト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
  • マイクロミスト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    マイクロミスト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
  • ミニスプリンクラー カクダイ

    ミニスプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプを穴に差込んで散水。上部をまわして水量調節ができます。
    仕様散水角度:360°材質PP
  • ミニスプレイ360° カクダイ

    ミニスプレイ360°

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    水量(L/min)6.2(0.2MPa)散水範囲(m)2.1(0.2MPa)
  • MPローテーター サンホープ

    MPローテーター

    サンホープ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    散水角度を調節できるMPローテーターシリーズ。
    ねじの種類メスネジ
  • ミニスプレイ90° カクダイ

    ミニスプレイ90°

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
  • 低角度スプリンクラー カクダイ

    低角度スプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    全回転
    材質黄銅取付ねじR1/2仰角(°)7
  • ガオナ 散水用スプリンクラー 庭の水やり GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水用スプリンクラー 庭の水やり

    GAONA(ガオナ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
    用途屋外散水用スプリンクラーです。材質黄銅、鋼、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~40
  • ミスト 取付部無し サンホープ

    ミスト 取付部無し

    サンホープ
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
    用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
  • ミニスプリンクラー 13/360° カクダイ

    ミニスプリンクラー 13/360°

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    仕様散水角度:360°材質POM、PA使用圧力(MPa)最高0.3取付ねじR1/2
  • PCパートサークルスプリンクラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
    用途散水用のスプリンクラーとして付属品バンド1個付、シールテープ付仕様設定範囲散水材質ポリアセタール口径(Φmm)4水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
  • スプリンクラー セフティー3

    スプリンクラー

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
    用途庭木・芝生等の水やり。材質PP・ABS適合ホース外径(Φmm)20まで作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時)適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スプリンクラー 2方向 セフティー3

    スプリンクラー 2方向

    セフティー3
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。 先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。 ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
    用途散水パーツ質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×150散水範囲(m)(最長直径)約5
  • ミスト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    ミスト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
    用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
  • マイクロミスト 取付部無し サンホープ

    マイクロミスト 取付部無し

    サンホープ(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
  • ダブルレグ マサル工業

    ダブルレグ

    マサル工業(3件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
    用途メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。適合TSソケット13ΦTSチーズ20・30・40Φ×13Φ材質PVC寸法L(mm)25寸法H(mm)66寸法W(mm)44.5適合パイプ径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面自在継手 カクダイ

    球面自在継手

    カクダイ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大約20°の角度調節ができます。
    用途スプリンクラー専用材質黄銅
  • 低角度スプリンクラー カクダイ

    低角度スプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    全回転
    トラスコ品番420-2376材質POM取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)2.5仰角(°)9
  • ミニスプレイ180° カクダイ

    ミニスプレイ180°

    カクダイ(7件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷

『スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります

スプリンクラー本体