絞り込み
ブランド
- サンホープ
- イーエス・ウォーターネット(160)
- ネタフィム(18)
- 住化アグリテック(9)
- ヤマダコーポレーション(5)
- カクイチ(4)
- マサル工業(3)
- グローベン(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- カクダイ(2)
- セフティー3(2)
- ハイポネックスジャパン(2)
- スミザーズオアシス(2)
- グリーンライフ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 橋本クロス(1)
- 築地製作所(1)

ディスクフィルターAR301
サンホープ(13件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)20
ディスクフィルターAR311
サンホープ(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から6日以内出荷隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。仕様ドレインバルブ付最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)25
ディスクフィルターAR311用メッシュ
サンホープ(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷AR311用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。適合AR311、AR315
フィルターメッシュAKY387/AKY388用
サンホープ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から6日以内出荷スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
ドレインバルブ
サンホープ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スクリーンフィルター(AKY387/AKY388)用のドレインバルブ(水抜きコック)。仕様1/2"オス×16mm竹の子適合AKY387、388
ディスクフィルターAR316L
サンホープ(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)40
ドサトロン
サンホープ¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷使いやすくなって新登場!分解組み立てが容易な液肥混入器!用途液肥混入器付属品メスネジソケットS30 2個付属使用温度範囲(℃)5~40最大流量(L/min)100希釈倍率0.2~2%(1/500~1/50)流量(L/min)1.67~100作動圧力範囲(MPa)0.03~0.8接続口径(Φmm)30(BSPT 1/1/4インチ)圧力損失0.07MPa(0.8MPa/最大流量時)
肥家効蔵 DR06GLユニット
サンホープ¥269,800税込¥296,7801セット6日以内出荷大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。仕様(注入量)0.02~60L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)2口径(Φmm)20接続口径(inch)3/4オスねじ流量(L/min)0.16~50作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6圧力損失(MPa)0.13希釈率(%)0.2~2
ディスクフィルターAR333DSVPF
サンホープ¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。仕様ドレインバルブ付最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)75
サイクロン式サンドフィルターAR325
サンホープ¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷水の勢いでサイクロン効果を作り出し、効率的に砂を除去。最大流量(L/min)416最高使用圧力(MPa)1メッシュ無し(PVCサンドセパレーター付)接続口径(Φmm)50