絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
耐候年数(年)
使用目的
材質
その他・アルミ・ゴム・スチール・塩化ビニール(PVC)・樹脂・紙・綿・布
使用対象
お花・ピン穴・シートの繋ぎ目・フェンス・マルチ・シート類・害虫・果実類・果菜類・根茎・植物・作物・破損部分・花壇・観葉植物・軟弱地盤・通路・雑草
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
モノタロウ・イノベックス(旧:ダイオ化成)・小泉製麻・日本マタイ・グリーンフィールド・田中・エスコ・谷口産業・三光社・日本ワイドクロス・渡辺泰・ファームガーデン・セフティー3・DAIM・タカショー・TRUSCO・マツモト・ダイトウテクノグリーン・NITTOSEKKO・シンセイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: シート

346件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防草シート用高密度テープ TRUSCO

    防草シート用高密度テープ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    様々な用途に使用できる、防草シート用のテープです。手でカットが可能です。
    用途ピンの打ち込み後の補強に。防草シートをつなぎ合わせる際に。防草シートの破損補修に。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)100引張強度(N/mm)250/50粘着力(N/mm)15/25
  • グラベルフィックスライト(砂利舗装材) 折り畳み式 ヤマチコーポレーション

    グラベルフィックスライト(砂利舗装材) 折り畳み式

    ヤマチコーポレーション
    3,798税込4,178
    1枚ほか
    4日以内出荷
    歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。
    用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など仕様セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング材質ポリプロピレン厚さ(mm)26寸法(mm)1164×787×26(開いた状態)質量(kg)1.19グレー直径(Φmm)セル:42タイプ折り畳み式番号NETIS登録番号:KTK-160012-A構造セル:六角形ハニカム構造耐荷重約60t/m2(砂利を充填していない状態)透水性180l/m2・s
  • PE ワッシャー 60 小泉製麻

    PE ワッシャー 60

    小泉製麻
    579税込637
    1セット(20枚)ほか
    4日以内出荷
    防草シートを固定する目串に使用する資材
    用途防草シート固定材質ポリエチレングリーン直径(Φmm)60
  • 防草シート セーフラン安全用品

    防草シート

    セーフラン安全用品
    6,498税込7,148
    1巻
    4日以内出荷
    高遮熱性で優れた防草効果により雑草の成長を抑制。通気性、透水性抜群で水を溜めにくい。耐用年数約5年。(ご使用環境により異なります)
    用途雑草の成長抑制に材質PE長さ(m)50黒(ライン緑)厚さ(mm)約0.2使用目的防草
  • ローンガードナー(芝生保護材) 三光社

    ローンガードナー(芝生保護材)

    三光社
    25,980税込28,578
    1セット(20枚)
    3日以内出荷
    ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。本体表面には凹凸があり、滑り止めの効果があります。
    用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等長さ(m)0.519材質PE厚さ(mm)15仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:81.31%、1セット対応:5m2付属品ローンガードナー固定用(フットA)80本寸法(mm)519×519×15荷重(t)(最大圧縮)27/枚
  • ローンベース(駐車場芝生保護材/大型車(10t)車対応) 三光社

    ローンベース(駐車場芝生保護材/大型車(10t)車対応)

    三光社
    13,980税込15,378
    1セット(8枚)
    3日以内出荷
    駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-09は、突起間のリブが高く強固な構造をしており、10t車などの大型車に対応しております。ご使用場所は、工場、物流施設他、緊急車両の駐車場にもご使用していただいております。本体の高さが76mmあり、ローンベースのラインナップの中で最も芝生の生育に適しています。また、500mm角の正方形をしており、施工性に優れています。
    用途駐車場/大型車用(少頻度/10t車程度)長さ(m)0.52材質再生PP厚さ(mm)76仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.06%、1セット対応:2m2寸法(mm)520×520×76エコマーク認定認定荷重(t)(最大圧縮)45/枚適合車種大型車(少頻度)エコマーク認定番号07 131 021
  • 寒冷紗 ユニチカ

    寒冷紗

    ユニチカ
    34,980税込38,478
    1巻
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ビニロン寒冷紗は、ビニロン素材が持つ高強力、高耐候性、高耐薬品性、親水性などの優れた特徴により、他の材料によるネット類とは違った性能を発揮します。 それにより、四季を通じて農作物の促成並びに抑制栽培を可能にし、生産性向上を実現いたします。 また、防虫や、風除け、その他色々な用途に使用することが出来るため、長年にわたり多くのお客様にご使用頂いております。
    用途野菜・花の害虫防除/夏場の遮光・遮熱/冬場の防寒・防霜/台風時の風除け・雨除け/換気・灌水・消毒の省力化材質ビニロン長さ(m)100使用目的害虫防除、換気・灌水・消毒の省力化、遮光、遮熱、防寒、防霜、雨除け、風除け遮光率(%)23目合い(mm)1使用糸ビニロン
  • 国産 寒冷紗 シンセイ

    国産 寒冷紗

    シンセイ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と活躍。種をまき後の日よけに被せたりビニールハウスにも。 耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 地面から熱の透過が少なく、常に安定した温度を保ちます。 霜の発生を防ぎ、大切な作物を守ります。 アオムシやアブラムシなど、害虫の侵入を防ぎます。 寒風や強風から作物を守る優れた防風効果を発揮します。また、作物を荒らす鳥なども寄せつけません。
    用途防霜・防虫・防鳥・防風対策材質ポリエチレン長さ(m)5遮光率(%)22使用目的防虫、防霜、防風、防鳥
  • 防草職人(耐候性約5年) 日本マタイ

    防草職人(耐候性約5年)

    日本マタイ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    プロの雑草対策に。現場作業を強力サポート、きれいな仕上がり・自由にカット、切り口がほつれない扱いやすい防草シートです。ポリエステル不織布タイプ、耐候年数約5年の防草シートです。従来のポリプロピレン製の不織布タイプに比べて強度・耐候性が大幅にアップしました。クロスタイプのように切り口のほつれがなく、水を透し、表面の水たまりもできにくいです。周りの景観にもマッチするモスグリーン色でクロスタイプにみられるラインもありません。表面の毛羽立ちも少なく見た目を維持できます。空気や水を透し、土壌が蒸れず、土を傷めません。
    用途太陽光発電下部、法面・道路脇、植栽周り、建物周りの防草対策に。泥はね防止・砂利の沈み込み防止・景観調和(植込み周り)対策に。モスグリーン材質ポリエステル不織布厚さ(mm)約0.5耐候年数(年)約5質量(g)(m2当たり)約145使用目的景観調和、泥はね防止、砂利の沈み込み防止、防草対策遮光率(%)99 (JIS-A1218準拠)引張強度(N/5cm)縦方向MD 450/横方向TD 280 (JIS-L1096準拠)
  • 防草シート BB1515 日本ワイドクロス

    防草シート BB1515

    日本ワイドクロス
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。 高密度な強力織物なので耐候性に優れています。 滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。
    用途ビニールハウス内全面下敷防草長さ(m)100ブラック厚さ(mm)0.4耐候年数(年)約5~7使用目的全面下敷、防草耐候性(耐候年数目安)約4~5年
  • おてがる寒冷紗 マツモト

    おてがる寒冷紗

    マツモト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    3日以内出荷
    大切な植物を風、虫、鳥、寒さから守ります。
    材質ポリエステル
  • ワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ) 日本ワイドクロス

    ワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ)

    日本ワイドクロス
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。 強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。 畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。
    材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)厚さ(mm)0.5種別平織
  • 菜園トンネルシート 日本マタイ

    菜園トンネルシート

    日本マタイ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    人や地球に優しいポリオレフィン系三層フィルムです。 全長1.8mのトンネル支柱に適しています。
    用途霜除け・防寒・防霧・雨除け・保温用フィルム。使用目的保温用フィルム、防寒、防霧、雨除け、霜除け
  • ボンド G11Z 田中

    ボンド G11Z

    田中
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    公共事業に実績を持つ業務用商品です。速乾、強力、耐熱、仮止め不要です。
    用途コンクリート縁石など構造物とマルチングシートとの接着固定するマルチング用接着剤です。各種化粧板類の接着。軟質塩ビ・PP・PE・ナイロン・シリコーン樹脂・フッ素樹脂には使用不可。リフォーム用途には使用不可溶剤クロロプレンゴム系
  • 超高耐久防草シート アイネット

    超高耐久防草シート

    アイネット
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    雑草をすっかり押さえます。柔らかくて敷きやすく、施工がしやすい高密度防草シートです。不規則な網目(綾織)で引っ張りに強い。
    用途駐車場や庭・家庭菜園の雑草制御に最適です。材質ポリプロピレンブラック長さ(m)50使用目的除草幅(m)1耐候年数(年)約10
  • 強粘着防草シートテープ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    強粘着防草シートテープ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    3,198税込3,518
    1巻
    4日以内出荷
    強粘着のテープなので不織布タイプの防草シートにおすすめです。
    材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系寸法(mm×m)100×10
  • 植樹ニューマットC-3 谷口産業

    植樹ニューマットC-3

    谷口産業
    19,980税込21,978
    1本(50m)ほか
    6日以内出荷
    十分な厚みと表面熱処理加工により遮光率は99%以上で、雑草の下からの突き上げや飛来種子による雑草の発芽を防止します。更に、表面層仕上げのフラット化を強化し堆積予防効果をアップしております。法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制します。シート自体の強度が優れており、ススキ・ササ類など強雑草以外の雑草を抑制します。広範囲における使用や植樹桝や花壇でも使用できます。
    用途長期間の雑草防止で使用します。植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。材質ポリエステル繊維(リサイクルPET繊維含む)厚さ(mm)3質量(g/m2)450引裂強度(N)タテ130:ヨコ120引張強度(N)タテ420:ヨコ800遮光率(%)0.999耐候年数(年)約15
  • 強力防草カバーシール PRO 日本マタイ

    強力防草カバーシール PRO

    日本マタイ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    防草シートのクロスタイプ・不織布問わずご使用いただけます。縁石や、ブロックの境目・壁際の押さえ・固定ピン周辺の補強にご使用いただけます。
    用途防草シートの補修・補強に。材質基材;ポリエチレン織布,接着剤;アクリル系粘着剤タイプ強力タイプ
  • マイナス強化シート60cm×50m 末松電子製作所

    マイナス強化シート60cm×50m

    末松電子製作所
    13,980税込15,378
    1巻
    7日以内出荷
    マイナス効果・耐久性がアップしたストロングタイプのマイナスシートです。30cm幅に8本の金属線が織り込まれています。
    適合金属線:8本長さ(m)約50幅(cm)約60抵抗値(Ω)電線:約10/m
  • マタイ草よけシート ブラウン 日本マタイ

    マタイ草よけシート ブラウン

    日本マタイ
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    土になじみ、周囲の環境にとけ込む色合いのブラウン色です。雑草の繁茂・飛来種子の成長を抑制します。透水性・通気性が良く、土を傷めません。
    用途雑草対策・ガーデニング・家庭菜園用。材質ポリプロピレンブラウン寸法(m)1×10
  • 家周り・防草シート用ミニピン 日本マタイ

    家周り・防草シート用ミニピン

    日本マタイ
    339税込373
    1個(10本)ほか
    4日以内出荷
    家周りの配管の破損予防に最適なミニピンです。7cmの長さで基礎が浅い場所にも打ち込めます。
    用途防草シート用ピン。材質再生樹脂高さ(cm)7
  • アグリアースシート 日本ワイドクロス

    アグリアースシート

    日本ワイドクロス
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    導電性糸を織り込んだ電気柵用防草シートで、電気柵の適正な管理を実現します!電気柵下にアグリアースシートを敷設することで、雑草の繁殖を抑え、電線に触れることを予防することができます。雑草の繁殖を抑え、電線に触れることを予防することができます。
    用途電柵下の雑草を抑制し、動物に対して効率的に電気ショックを与える事ができます。材質ポリプロピレン・ステンレス製燃糸ブラック長さ(m)50
  • ブラックシート[#2500] エスコ

    ブラックシート[#2500]

    エスコ
    7,480税込8,228
    1組(5枚)ほか
    翌日出荷
    遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート。防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。ハトメ付。
    材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ(mm)0.18番手#2500ハトメ内径(mm)12ハトメ外径(mm)23
  • 強力防草クロスシートPRO 黒 紙管巻 DDHCシリーズ 日本マタイ

    強力防草クロスシートPRO 黒 紙管巻 DDHCシリーズ

    日本マタイ
    39,980税込43,978
    1巻
    4日以内出荷
    太陽光パネルの下の除草、空き地や庭、非農耕地、法面や工事現場等に最適な防草シートです。
    仕様●原産国:タイ●コード番号:363-2191材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.8長さ(m)50使用目的太陽光パネルの下の除草、空き地や庭、非農耕地、法面や工事現場等の防草幅(m)2アズワン品番67-2374-39耐候年数(年)10
  • U型目串 小泉製麻

    U型目串

    小泉製麻
    5,498税込6,048
    1ケース(50本)ほか
    4日以内出荷
    シートが強風などでめくり上げられたり、 埋土種子より成長した雑草に持ち上げられたりするのを防いでくれます。
    材質仕様防草シート用U型目串設計数(屋外暴露使用時):4本/m2、防草シート用U型目串設計数(砂利下使用時):2本/m2
  • ルンルンシート「白ピカ」 小泉製麻

    ルンルンシート「白ピカ」

    小泉製麻(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻
    4日以内出荷
    反射率の高いルンルンシート。乱反射で、万遍なく光が届きます。両面パネルの太陽光発電に最適。
    質量(g/m2)120使用場所屋外暴露長さ(m)100白ピカ材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.45耐候年数(年)3~5
  • 防草シート 無草 強雑草対応 セフティー3

    防草シート 無草 強雑草対応

    セフティー3
    13,980税込15,378
    1巻
    翌々日出荷
    透水性、耐久性、柔軟性に優れた本格的な防草シートです。ポリエステル繊維を原料とし、耐水性、耐候性、耐腐食性に優れています。ニードルパンチにより繊維を層状に配列する為、透水性や通気性を保ちます。不織布の特徴でもある高い空隙率、耐圧縮性、クッション効果があります。容易に切断や継ぎ足しが可能です。貫通抵抗性に優れたイネ科などの雑草によるシートの貫通を防ぐ2層構造です。
    用途太陽光発電や通信施設、住宅周辺やお墓地等の長期間の防草。材質ポリエステル繊維使用目的防草遮光率(%)99.9幅(m)1
  • グリーンビスタ防草・砂利下シート+プラピン付き グリーンフィールド

    グリーンビスタ防草・砂利下シート+プラピン付き

    グリーンフィールド(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷
    ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
    用途雑草抑制と砂利の沈下防止グリーン材質本体:ポリプロピレン、ピン:再生ポリプロピレン使用目的砂利の沈下防止、雑草抑制
  • 景観色防風ネット 4mm目 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    景観色防風ネット 4mm目

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    景観に馴染みやすい茶色の防風ネット
    用途小動物よけ・風よけ・簡易フェンス長さ(m)5茶色材質ポリエチレン耐候年数(年)目安4-6仕様周囲ボタンホールテープ加工寸法(m)1×5使用目的小動物よけ、簡易フェンス、風よけRoHS指令(10物質対応)対応防風率(%)約40目合い(mm)4
  • 不織布 保温育苗シート イノベックス(旧:ダイオ化成)

    不織布 保温育苗シート

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    透水性20%UP(メーカー比) 厚手タイプで保温性5%UP(メーカー比) 便利なセンターライン入り
    用途園芸用保温・霜よけ・防鳥・防虫不織布使用目的保温、園芸、防虫、防鳥、霜よけRoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)約85
  • 寒冷紗(ポリエステル) 日本マタイ

    寒冷紗(ポリエステル)

    日本マタイ
    1,998税込2,198
    1袋
    翌々日出荷から4日以内出荷
    遮光:紫外線から赤外線まで均等に光を遮ります。防虫・防鳥:アブラムシ・カメムシ・アオムシ・蝶・蛾などの害虫の飛来を防げます。覆土の乾燥防止:夏季の水やり作業を低減し、菜園では播種・定植時の活着率向上と育成を促進します。防寒・防風:寒風を遮り、地面からの放射熱の透過を抑制します。防霜:寒冷期には植物や作物への直接の降霜を抑制します。換気不要:ビニール栽培の様な煩雑な換気作業から解放されます。使い方いろいろ:べたがけ、トンネル栽培、サイド張りなど用途に応じて使い方は色々。
    長さ(m)4材質ポリエステル規格1.8m×4m
  • 冬越し保温フィルム 渡辺泰

    冬越し保温フィルム

    渡辺泰(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    全面にあけてある小さな穴が空気を通し、ムレを防ぎます。植物の背丈に合わせて切って使える、長尺タイプなのでロスが出ません。観葉植物の室内での冬越しに、霜に弱い植物の軒下での冬越しに最適です。
    用途観葉植物などの保温、防霜に使用目的保温、防霜
  • ぽかぽかキャップセット 渡辺泰

    ぽかぽかキャップセット

    渡辺泰(5件のレビュー)
    669税込736
    1袋(5組)
    当日出荷
    播種・定植後の保温・病害予防に最適です。
    用途苗の保温などに仕様鉄線、ビニール5組入寸法(mm)鉄線2.2×1100mmキャップ550×650mm使用目的保温
  • アグリシートR(リバーシブル) 日本ワイドクロス

    アグリシートR(リバーシブル)

    日本ワイドクロス(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    翌々日出荷
    特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。 強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。 畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。
    長さ(m)100材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)ホワイト種別綾織使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
  • 畦クロス イノベックス(旧:ダイオ化成)

    畦クロス

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    翌々日出荷
    景観になじむグリーン色で、見た目もやさしい防草シートです。高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。田畑の畦畔・法面に特におすすめです。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。カメムシ等の害虫の発生を抑制するため、減農薬にもつながります。
    用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。長さ(m)100グリーン材質オレフィン系樹脂耐候年数(年)目安4-6使用の目安(ご利用の目安)約4~6年RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードフル防草シート 田中

    ニードフル防草シート

    田中
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    公共事業に実績を持つ業務用商品です。シート表面に平滑加工を施しているため、付着した土埃や飛来種子が風で飛ばされやすく、シート上での雑草の活着が抑制されます。柔軟性があるため、折り曲げなどの加工が容易です。突起物の上に敷設しても破れにくく、地盤の凹凸にもよくなじみます。主原料に再生ポリエステル繊維を使用しています。
    用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。厚さ(mm)4長さ(m)20伸び(%)(縦/横)80/80遮光率(%)99.9幅(m)2耐用年数(年)15~20透水係数(cm/s)5.0×10-2引張強度(N/5cm)(縦/横)500/800
  • JYテープ 防草シート用テープ 田中

    JYテープ 防草シート用テープ

    田中
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
    公共事業に実績を持つ業務用商品です。
    用途ニードフル防草シートJY-1R用テープ。防草シートの重ね部や端部の処理に使用します。ライトグリーン寸法(幅W×長さL)(cm×m)10×20
  • ジスタス防草シート400G グリーンフィールド

    ジスタス防草シート400G

    グリーンフィールド
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    耐候性に優れた短繊維不織布と貫通抵抗力に優れた長繊維不織布の二層構造の防草シートです。イネ科をはじめとする強壮雑草によるシートの貫通を防ぎます。
    用途ジスタス(R)400Gには、ピン打ち箇所やシート重ねの際に目安となるようドット印字がされているので、施工時にかかる手間を減らすことができます。材質表層:ポリエステル短繊維(ニードルパンチ)裏層:ポリエステル長繊維不織布厚さ(mm)2耐用年数(年)約10
  • ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) 萩原

    ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート)

    萩原
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    強度と耐候性を高め、通気性、透水性を兼ね備えた防草用クロスです。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
    用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用に。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)50引裂強度(N)縦550、横380RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)縦1370、横940耐候年数(年)約5
  • グラヴィエシールド NITTOSEKKO

    グラヴィエシールド

    NITTOSEKKO
    39,980税込43,978
    1組(11枚)
    4日以内出荷
    砂利を敷き詰めた地面を安定させ、歩きやすくするハニカム構造の砂利地盤安定材です。
    用途この安定材を使用することで、砂利道でも轍や凹凸ができにくく、車輪や足が砂利に沈まないので安定し、歩きやすくなります。材質ポリプロピレン長さ(mm)1200幅(mm)800厚さ(mm)30ベージュ使用目的砂利の沈下防止、セット数11枚寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1200×800×30

ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります

シート