絞り込み
タンク容量(L)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(3)
- 7(2)
- 10(3)
- 15(1)
- 23(1)
種類
- オプション品(1)
- 電気式(1)
- 電池式(6)
ノズル長(mm)
- 420(1)
- 460(1)
- 500(2)
- 540(1)
- 600(1)
- 960(1)
- 1000(2)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 20(1)
ブランド
- 工進
- モノタロウ(1)
- マキタ(5)
- セフティー3(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Nichiryu and Nature(1)
特価
「タンク容量(L)」から絞り込む
2(1)
3(2)
5(3)
7(2)
10(3)
15(1)
23(1)

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ
工進(19件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から3日以内出荷手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ
工進(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等材質(本体)アルミ種類動力式噴霧器パーツ接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター
工進(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電池式噴射能力(mL/min)400噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴口消毒用1頭口
充電式噴霧器 5Lハイパワー
工進(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台3日以内出荷乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途生垣・庭木の消毒・殺虫に色グレー/ホワイト種類充電式タンク容量(L)5
背負い式乾電池噴霧器
工進(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電池式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16ホース長さ(m)1.2使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35電池寿命(時間)約4使用電池アルカリ単一形 6本(別売)主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)対応溶液薬剤噴霧調整霧・直射・泡状
背負い落下式除草剤散布機 10L
工進(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途除草剤の散布に付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケトラスコ品番775-7964質量(kg)3.0種類電池式電流(A)2タンク容量(L)10接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20モーター直流6Vモーターホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)460電池寿命(時間)約6最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505使用電池アルカリ単一形 4本(別売)主な用途除草剤用ポンプインペラーポンプ電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)対応溶液薬剤噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-14噴口除草専用シャワー噴口標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ
工進(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)モーター分相起動形単相モーターホース長さ(m)20使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤
充電式噴霧器 5L 除草専用
工進(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お庭周りの除草作業に色グレー/ホワイト
背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品
工進(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番LS-15-AAA-3





















![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)