19ページ目: バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.14MB)
適合機種HT753Pro-SuperHard
部品名称ブレードアッセンアッセン
ブレード片刃
1組
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き
用途芝生のキワ刈りに/細かい仕上げ刈りに
セット内容本体×1、14.4V専用充電器×1、14.4V専用バッテリーパック×1、ブレードガード×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1
刈り幅(mm)約160
バッテリーリチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])約1150
バッテリー容量(Ah)1.5
ブレード駆動方式両刃駆動
モーター電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約70
電源タイプ充電式
アズワン品番64-4077-31
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
湾曲形状刃でかんたん玉作り
三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、玉作り
刈込み幅(mm)350
適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
細かいピッチでやわらかい葉に最適
三面研磨刃
用途細枝、新芽、玉作り
刈込み幅(mm)350
適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
プロが求める切れ味。
ストローク数(min-1)1500
最大切断径(Φmm)15
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)450
電源コード(m)0.2
付属品延長コード10m
電源タイプAC電源式
コンパクトながらパワフル!
刈込み幅(mm)350
ストローク数(min-1)1800
最大切断径(Φmm)15
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
電源コード(m)0.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×175×155
付属品延長コード10m
本体質量(kg)1.8
電源タイプAC電源式
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。