絞り込み
ブランド
ブレード長さ(mm)
刈込み幅(mm)
最大切断径(Φmm)
燃料タンク容量(L)
0.16・0.3・0.4・0.48・0.5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
774件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 350ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    350ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)1.9タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
  • 110ミリ芝生バリカン マキタ

    110ミリ芝生バリカン

    マキタ
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    電源タイプAC電源式
  • 生垣バリカン マキタ

    生垣バリカン

    マキタ(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    軽くて使いやすいミニタイプ
    質量(kg)0.93刈込み幅(mm)260電源タイプAC電源式
  • 工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm) 工進

    工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)

    工進
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として刃長(mm)300
  • バリカン研磨機 ニシガキ工業

    バリカン研磨機

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    園芸用バリカンやチップソー、農機具や家庭用刃物の刃研ぎに。焼戻りの少ない低速回転モーターです。(5000min-1)。どなたでも扱えるスリム形状グリップです。耐衝撃ABS樹脂で落下などの耐衝撃性に優れています。0~45度の目盛のついた安定板付で刃研ぎ角度の目安として使用できます。
    用途様々な刃研ぎに使用。材質ABS樹脂寸法(mm)207×114×103質量(g)約780(安定板含む)穴径(Φmm)20定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40連続使用時間(分)15絶縁方式二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100電源タイプAC電源式定格消費電流(A)0.4
  • 600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ

    600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
    付属品ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.9(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191刈込み幅(mm)600バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
  • 電動ヘッジトリマー YAMAZEN(山善)

    電動ヘッジトリマー

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    8,590税込9,449
    1台
    5日以内出荷
    庭木の剪定、生垣の刈り込みに。三面研磨刃でシャープな切れ味。両刃駆動でスムーズな刈り込み。安全ガードがついて枝などから手を守る。ロックボタン式でスイッチを引かずにらくらく作業ができる。枝受トレー付き。10m延長コード付属。
    用途お庭のお手入れに入門タイプ。生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。付属品本体×1式、枝受トレー、10m延長コード、ブレードカバー(ブレードセットに取付済)、コードストラップ、ベルトストラップ、取扱説明書仕様枝受けトレー付消費電力(W)300本体質量(kg)2刈込み幅(mm)350延長コード(m)10(付属)電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)約1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×680×170商品タイプ本体
  • 充電式ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポールバリカン

    京セラインダストリアルツールズ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウム電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節可能です ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・スライダー(本体取付)×1・ポール×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)2.4(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPB-1800刈込み幅(mm)160(両刃駆動)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)バッテリー電圧(V)18充電器形名BC-1801L(入力電源100V)刈込高さ調整15・20・25mm充電時間(分)約60分電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500ストローク数(min-1)1250適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • L型バリカン 400 ニシガキ工業

    L型バリカン 400

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.8本体寸法(mm)600×260×115刈込み幅(mm)有効300最大切断径(Φmm)生木約7
  • ヘッジトリマ用 チップレシーバ 京セラインダストリアルツールズ

    ヘッジトリマ用 チップレシーバ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途刈取った枝葉を受け止める
  • 生垣バリカン マキタ

    生垣バリカン

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
    付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式全長(mm)1042質量(kg)3.7電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)650刃の種別特殊コーティング刃仕様ストローク数(min-1[回/分])1600カーボンブラシ呼び番号407電源タイプAC電源式
  • 充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式) マキタ

    充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式)

    マキタ
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    充電式ミニ生垣バリカンMUH268D 10.8V(スライド)モデル。「軽量&低重心」で操作性大幅アップ、家周りの生垣を手軽に軽快刈込み。設計の見直しによる1.2kg(バッテリ含む)の軽量ボディと鋭い切れ味で、軽快に家周りの生垣のお手入れができます。・手元重心設計。重心をトリガ部へ近づけ、作業時における手首の負担を低減。・新型260mmチップレシーバ。専用設計で収集量大幅アップ。・特殊コーティング刃仕様。従来の刃物よりヤニがつきにくく、サビにくい。無電解ニッケルメッキ採用。ヤニ付着の比較/玉ツゲの刈り込み連続10時間作業後の状態。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。
    長さ(mm)刃物:260質量(kg)1.2電源(V)10.8Vスライド式本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)121×573×122最大切断径(Φmm)10運転時間(分)(目安)約35分(1充電当たり)ストローク数(min)1250カット数2500(min)
  • 充電式除草バイブレーターUSBタイプ ムサシ

    充電式除草バイブレーターUSBタイプ

    ムサシ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    USBタイプで手軽に充電 コードレスで場所を選ばない
    用途コードレスだから場所を選ばずにお使いいただけます。今までの草刈りは、刈払機や鎌などの道具を使っても根が残るのですぐ生えてくる問題がありました。手で丁寧に抜いても根が途中で切れたりしてしっかり取れないことも多いです。なにより手作業での雑草抜きは疲れます。除草バイブレーターは、力いらずの振動除草。振動によって根こそぎキレイに抜けるのが特長です。薬品も、鋭利な刃も使わないので安全にお使いいただけます。USBタイプで手軽に充電が可能です。従来品と比較し充電速度が1.6倍速くなりました。電圧(V)直流 7.2モーター直流マグネットモーター7.2V連続使用時間約35分(無負荷の使用時)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池7.2V 2000mAh(電池寿命の目安は充放電回数約500回)ストローク数(min-1[回/分])(無負荷時)約2300充電時間約2時間30分(定格2A以上/5V充電器使用時、周囲の温度で変わります)ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)50
  • コードレスハンディ芝刈り機 ROOMMATE

    コードレスハンディ芝刈り機

    ROOMMATE
    5,990税込6,589
    1台
    5日以内出荷
    芝生・庭木のお手入れがこれ1台、約600gの軽量設計で女性でも楽にご使用いただけます。ブレードを取替ることで芝生バリカン、園芸バリカンに早変わりします。コードレスなので電源の届かないお庭での作業もらくらく。ロック解除レバーを押しながらトリガーを引くだけの簡単操作です。回転可能なブレード部は芝生と道路の境目などでも簡単に刈る事ができます。
    付属品芝生用ブレード、園芸用ブレード、充電アダプター、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂、アルミニウム、スチール寸法(mm)長さ270×幅約85×高さ110、芝生用ブレード装着時:長さ320、園芸用ブレード装着時:長さ400質量(g)600(芝生用ブレード、バッテリー含む)、680(園芸用ブレード、バッテリー含む)電源入力100-240V 50/60Hz 0.2A、出力:6V0.4V充電時間(時間)約3(使用時間20-30分)バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池1500(3.7V5.55Wh)
  • 【軽量1.9kg】充電式ヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ

    【軽量1.9kg】充電式ヘッジトリマー 10.8V

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
    質量(kg)1.8サンドベージュ×オレンジ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169ブレード長さ(mm)350バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約130端子Type-C運転時間22分(無負荷時)
  • 360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 500ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    500ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
    付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.8(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191刈込み幅(mm)500バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 堅枝用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    堅枝用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    鍛造の鋭利な刃物で堅い枝の刈込みに最適。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350切断対象細枝、太枝、堅枝、新芽など主な用途固い枝の刈り込み作業に
  • 可動刃 BSH-120用 京セラインダストリアルツールズ

    可動刃 BSH-120用

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番439-9943
  • 高級刃  ヘッジトリマ用 京セラインダストリアルツールズ

    高級刃 ヘッジトリマ用

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
  • Mrポールバリカン用替刃 ムサシ

    Mrポールバリカン用替刃

    ムサシ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番868-6736適合本体P-2001材質高炭素鋼質量(kg)0.4幅W×厚さ×高さH(mm)63×17×430アズワン品番64-8900-86
  • ハンディガーデニングソー2B アルミス

    ハンディガーデニングソー2B

    アルミス
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    リチウムイオンバッテリー内臓充電式チェーンソーです。最大15cmの枝を切断可能です。バッテリー充電式のため繰り返し使用できます。バッテリーが2個付属のため長時間のご使用が可能です。替チェーン付属のため長くご使用いただけます。
    用途庭木の剪定や枝木の細断に使用。電圧(V)18
  • 【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ

    【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
    バッテリー容量(Ah)2
  • 偏角拝み三面研磨高級刃300mm マキタ

    偏角拝み三面研磨高級刃300mm

    マキタ
    7,898税込8,688
    1本
    3日以内出荷
  • 460ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ

    460ミリ高級刃ヘッジトリマ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    刃長(mm)460電源タイプAC電源式
  • 充電式ハンディバリカン用替トリマーブレード アイリスオーヤマ

    充電式ハンディバリカン用替トリマーブレード

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    充電式ハンディバリカン専用の替えトリマーブレードです。 10.8Vと18Vのどちらにも、お使いいただけます。
    適合充電式ハンディバリカンJHC1210/充電式ハンディバリカンJHC1218質量(g)300刈込み幅(mm)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350×25
  • 草刈バリカンプロ 替刃セット ニシガキ工業

    草刈バリカンプロ 替刃セット

    ニシガキ工業
    4,198税込4,618
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ニシガキ 草刈バリカンプロ用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。
    セット内容上・下刃各一枚 / 刃組み立て部品一式
  • エンジンヘッジトリマ(122HD45) ハスクバーナ

    エンジンヘッジトリマ(122HD45)

    ハスクバーナ
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。
    用途庭木、生垣、植え込みの刈込み高さ(mm)(ブレード)28乾燥質量(kg)4.7ブレード長さ(mm)450燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK CMR6Aブレード両刃電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
  • 電動ヘッジトリマー用 替刃 YAMAZEN(山善)

    電動ヘッジトリマー用 替刃

    YAMAZEN(山善)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ヘッジトリマーYHT-351,TMHT-350用専用替刃。
    質量(kg)0.65タイプ替刃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×580×21
  • ロングハンドルアタッチメント マキタ

    ロングハンドルアタッチメント

    マキタ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
  • 芝生用2ウェイチェンジセット マキタ

    芝生用2ウェイチェンジセット

    マキタ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途MUH264D/265D/MUH266D/267D用セット内容グラスレーシーバ、キワ刈りガード、ブレードカバー(刃物カバー)、保管ケース(油汚れ防止用)
  • ヘッジトリマ用刃物 京セラインダストリアルツールズ

    ヘッジトリマ用刃物

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味3面研磨刃
  • 充電式除草バイブレーター用充電器 ムサシ

    充電式除草バイブレーター用充電器

    ムサシ(1件のレビュー)
    1,558税込1,714
    1個
    5日以内出荷
    用途WE-750用
  • USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー YAMAZEN(山善)

    USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    着脱式のヘッドで1台4役と便利。用途に合わせて刃とポールを着け変えるだけで4Wayの活躍(ハンディバリカン/ハンディヘッジトリマー/ポールヘッジトリマー/ポールバリカン
    用途7.2V USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー 2.5Ah内蔵式バッテリー ポール着脱式 高枝 剪定 芝刈り 草刈り質量(kg)約1.8(※本体サイズと質量はヘッジトリマーとポール装着時)電圧(V)直流7.2本体寸法(mm)全長1350-1720×幅80×高さ115刈込み幅(mm)ヘッジトリマー200、バリカン120連続使用時間(分)無負荷:ヘッジトリマー45、バリカン約35バッテリー容量(Ah)2.5/リチウム電池ストローク数(min-1)1200i
  • 18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプ YAMAZEN(山善)

    18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプ

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。
    用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル付属品ブレードカバー、取扱説明書電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])約1500本体質量(kg)1.3刈込み幅(mm)約300電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)
  • 偏角拝み三面研磨高級刃360mm マキタ

    偏角拝み三面研磨高級刃360mm

    マキタ
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ