絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- BLACK&DECKER(10)
- EARTH MAN(9)
- ECHO(エコー)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- YAMAZEN(山善)(16)
- YARD FORCE(7)
- アイリスオーヤマ(8)
- アルミス(23)
- エスコ(5)
- ゼノア(16)
- ニシガキ工業(43)
- ハスクバーナ(8)
- マキタ(81)
- ムサシ(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(30)
- 共立(8)
- 工進(5)
- 新ダイワ(3)
- ブランドをもっと見る
ブレード長さ(mm)
最大切断径(Φmm)
刈込み幅(mm)
燃料タンク容量(L)
0.11・0.16・0.3・0.35・0.39・0.4・0.48・0.5・1.03
商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む

500mm 充電式ポールヘッジトリマ
マキタ(6件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
300mm 充電式ポールバリカン
マキタ(11件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から4日以内出荷伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194刈込み幅(mm)300電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15カット数3600
充電式芝生バリカン18V
マキタ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷充電式芝生バリカンMUM606DZ。「軽量ボディ&鋭い切れ味」で軽快芝刈り。・小スペースの芝刈り、キワ刈りに最適。設計の見直しによる1.3kg(バッテリ含む)軽量ボディと鋭い切れ味で軽快に芝生のお手入れができます。・グラスレシーバ収集量 約1.8倍(メーカー従来機比)。・刈った芝を効率良く収集。・刈込み高さ4段階調整。グラスレシーバを外さずに10~25mmまで調整可能。・平らな底で安定作業。作業時の安定感アップ。・キワ刈りガード。刃物が壁に当たらないようにガードし、壁際まで刈込みが可能です。半透明なので刃先が見やすい。脱着も可能。・キワ刈りガイド。キワ付近の芝を捕らえやすく、キワ刈りの効率が向上します。・別販売品でロングハンドルアタッチメントもご用意。立ったままで、ラクラク芝刈り。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。・その他特長。特殊コーティング刃+上下刃駆動で切れ味抜群。ソフトグリップ付。グラスレシーバを外せば生垣(細い枝)の刈込みも可能付属品グラスレシーバ・キワ刈りガード・ブレードカバー質量(kg)1.3(バッテリー含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×169×130刈込み幅(mm)160刈込み能力(m2/H)1充電あたり約200電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1250(往復/分)カット数2500(min-1)[回/分]
充電式除草バイブレーター
ムサシ(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。 コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂電圧(V)直流 7.2消費電力(W)(充電器)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時)モーター直流マグネットモーター7.2V使用時間(分)約25(無負荷の使用時)バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時)バッテリー電圧(V)7.2充電器出力DC9.5V、400mA充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1500ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)50充放電回数(回)約250
400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.5タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
除草バイブレーター
ムサシ(15件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)幅(mm)85全長(mm)約300質量(kg)0.9高さ(mm)175材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)電源コード(m)0.2連続使用時間(分)約20材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)約2500アズワン品番64-8900-76ストローク幅(mm)10
460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.5タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
充電式剪定ばさみ
京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷●剪定したかさばる枝を捨てやすいサイズに手軽に小さくカットできる充電式剪定ばさみです ●選定したかさばる枝を捨てやすいサイズに小さくカットできます ●力いらずで連続作業も楽々できるので女性や高齢者でも扱いやすいです ●ヤニ取りやお掃除、刃物交換も工具なしでワンタッチでできます ●LED搭載で生い茂った暗い場所も枝を照らし剪定作業も楽にできます用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ・ビニールホースの切断(樹脂パイプの切断径は12mm程度まで可能)付属品ブレード(本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・電池(本体内蔵)×1・充電器(BC-364L)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄質量(kg)0.6容量1300mAh電源(V)DC3.6型番BSH-120バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60電源タイプ充電式定格出力電圧(V)DC3.6最大切断径(Φmm)(枝)12
充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。 左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。 モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途剪定作業に電圧(V)DC18モーターブラシモーター刈込み幅(mm)350バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ahバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70電源タイプ充電式運転時間(分)約50
400ミリ充電式生垣バリカン
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)電源(V)直流18刃長(mm)400連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
350ミリ生垣バリカン
マキタ(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
充電ミニ生垣バリカン18V
マキタ¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷充電式ミニ生垣バリカンMUH269DZ。「軽量&低重心」で操作性大幅アップ。・家周りの生垣を手軽に軽快刈込み。設計の見直しによる1.4kg(バッテリ含む)の軽量ボディと鋭い切れ味で、軽快に家周りの生垣のお手入れができます。・手元重心設計。重心をトリガ部へ近づけ、作業時における手首の負担を低減。・新型260mmチップレシーバ。専用設計で収集量大幅アップ。・刈込み感がさらに向上。刃物先端角度の鋭角化と長さを最適化。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。電源(V)直流18刃長(mm)260電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
260ミリ充電式生垣バリカン
マキタ(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。刈込み幅(mm)260バッテリーリチウムイオンバッテリーストローク数(min-1[回/分])1250電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
雑草バリカン雑草クリーナー
ムサシ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷まるで掃除機!雑草クリーナー用途大きい車輪で軽い操作感、凸凹道でもスムーズに動かせます。雑草に覆われた広い場所を掃除機のようにスイスイ走らせるだけで楽に除草。充電式でコードレスだから電源や取り回しを気にせずどこでも使用可能です。伸縮可能、補助ハンドル、足元安全ガード付き径(Φmm)タイヤ:125電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター 18V刈込み幅(mm)350刈込み高さ(mm)30/60/80(刃の角度によって変わります)ストローク数(min-1[回/分])1200(無負荷時)使用時間約25分(無負荷、LiB-20使用時)充電時間約80分(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)12(草木の種類や季節で変わります)
460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
マキタ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
160ミリ充電式芝生バリカン
マキタ(15件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷仕様特殊コーティング刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
300ミリ生垣バリカン
マキタ(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。仕様特殊コーティング全長(mm)607質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320刈込み幅(mm)300ストローク数(min-1[回/分])1800電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
刈太郎
ニシガキ工業(9件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌々日出荷刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26刃先角度(°)上向:47度/下向:47度最大切断径(Φmm)7(生木)
充電式ポールバリカン18V用バッテリー
ムサシ(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷充電式ポールバリカン18V(PL-5001・PL-5002)専用のバッテリーです。適合機種PL-5001・PL-5002質量(g)380バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式蓄電池タイプリチウムイオン電池アズワン品番64-8901-07
12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (ハンディ・ ポール ヘッジトリマー)
YARD FORCE(1件のレビュー)¥16,000税込¥17,6001セット3日以内出荷生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8ストローク1500rpm切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
充電式除草バイブレーターミニ
ムサシ(7件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。付属品充電器質量(g)550電圧(V)7.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時)連続使用時間(分)約50(無負荷時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500ブレード幅(mm)30
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
マキタ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.1タイプバッテリBL1415G・充電器DC18SG付き電源(V)直流14.4刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)707×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約32(1充電当たりの目安/BL1415B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
充電式 ポールバリカン18V
ムサシ(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース幅(mm)95質量(kg)2.5高さ(mm)230全長(m)1.7~3直流電圧(V)18モーター直流マグネットモーター18V刈り幅(mm)300連続使用時間(分)約60(無負荷時)材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番64-8900-74ストローク数(回/分)1700最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります)
エンジンヘッジトリマー
BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。付属品保護メガネ、付属工具質量(kg)4.5タイプ2サイクル刃長(mm)600タンク容量(L)0.4刈込み幅(mm)600燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)電源タイプエンジン式スタート方式リコイルスタート最大切断径(Φmm)4排気量23cm3(cc)運転時間(分)(目安)約30分
ヘッジトリマ
京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷●庭木の玉造りや細枝の剪定に最適な鋭い切れ味の刈込幅210mmのヘッジトリマーです ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●刃物には枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを施しています ●手にフィットするボディとソフトグリップで持ちやすいです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです用途庭木の玉造り、細枝の剪定、生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(210mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.85電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25型番HT-2110刈込み幅(mm)210電源(単相/V)100延長コード(m)10ストローク量(mm)18電源タイプAC電源式駆動方式(刈刃)両刃駆動ストローク数(min-1)1500最大切断径(Φmm)10最大切断枝径(Φmm)10
250mm充電式高枝チェンソー
マキタ(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率質量(kg)8.3電源(V)直流18+18=36刃長(mm)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き
YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)¥14,880税込¥16,3681台5日以内出荷生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7色ホワイト電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500刈込み幅(mm)約300角度調整範囲9段階(毎段18度)絶縁方式回二重絶縁材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング定格時間30分電源タイプAC電源式本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
草刈バリカンプロ(角度固定式)
ニシガキ工業¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】。【高い安全性】。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】。切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】。刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】。刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】。取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】。加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。付属品草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1仕様【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27取付方式ギヤケース差替式適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24/25/25.4/26
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」
アルミス(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台翌々日出荷小さくて手軽でよく刈れる!用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490定格電圧(V)3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
マキタ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)1.9タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付き電源(V)直流10.8刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
充電式ハンディ&ポールバリカン
ムサシ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個欠品中脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース質量(g)2500電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター刈込み幅(mm)250使用時間(分)約60(無負荷時)ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番65-2476-81最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)
500ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ
マキタ¥41,980税込¥46,1781台当日出荷18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん付属品ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.8(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191刈込み幅(mm)500バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション