絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(2)
  • 電動式(1)
最大切断径(Φmm)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
刈込み幅(mm)
  • 160(1)
  • 300(1)
  • 350(2)
  • 400(1)
ブランド
  • EARTH MAN
  • マキタ(81)
  • ニシガキ工業(43)
  • アルミス(24)
  • ムサシ(18)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • 工進(11)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • BLACK&DECKER(10)
  • ゼノア(10)
  • YARD FORCE(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • ハスクバーナ(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • エスコ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • IDECH(アイデック)(3)
  • アルス(2)
  • ケルヒャー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(2)
電動式(1)
  • Share Link 18V充電式ヘッジトリマー EARTH MAN

    Share Link 18V充電式ヘッジトリマー

    EARTH MAN
    14,800税込16,280
    1台
    翌々日出荷
    両刃駆動ステンレスブレード!サビに強いステンレス製 。チップレシーバー付き!刈り取った枝・葉が樹木の中に落ちにくくスムーズに作業ができる 。安全設計 ダブルアクションスイッチ搭載 。専用バッテリーパック1個付き 。充電残量表示機能付き
    用途生垣の刈り込み・庭木の整枝にストローク(mm)12質量(kg)1.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約720×180×180刈込み幅(mm)400ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)1400最大切断能力(Φmm)約14
  • コード式ヘッジトリマー EARTH MAN

    コード式ヘッジトリマー

    EARTH MAN
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ 。コード用カラビナ付きでコードのたるみを防ぎ、安全な作業に 。ハンドガード付きで枝木の飛散から手を守り、安全な作業に 。<最大切断能力>新芽約Φ10mm ※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります。
    用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に付属品コード式ヘッジトリマー350mm本体×1、チップレシーバー×1、延長コード(約10m)×1、ブレードカバー×1、コード用カラビナ×1ストローク(mm)約13寸法(mm)本体:約長さ670×幅175×高さ160 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く質量(kg)約1.6 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く定格電圧(V)AC100コード長さ(m)電源:約0.3、延長:約10定格電流(A)3.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300刈込み幅(mm)約350定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40ブレード駆動方式両刃駆動最大切断能力(mm)新芽 約Φ10(※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります)ストローク数(min-1)約1600
  • 14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー EARTH MAN

    14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー

    EARTH MAN
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    分割タイプでコンパクトに収納 ヘッド角度10段階調節可能 約1750~2190mmまで無段階調節可能 新開発USB出力付バッテリーパック:バッテリーパックに市販のUSBケーブルを接続してスマートフォン・タブレットの充電やUSB機器の電源としても使用できます。 充電残量表示機能付:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
    用途手の届かない高い・遠い位置の生垣の刈り込み、庭木の整枝、柔らかい下草の刈込みに付属品伸縮ポールヘッジトリマー本体 先端部×1 、伸縮ポールヘッジトリマー本体 ハンドル部×1 、チップレシーバー×1 、ブレードカバー×1 、ハンドグリップ×1 、肩掛けベルト×1 、14.4V専用バッテリーパック<USB出力付き>×1 、14.4V専用充電器×1 、取扱説明書×1ストローク(mm)約13質量(kg)約2.75(バッテリーパック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1750~2190×170×223出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約300出力電流(A)1連続使用時間(分)約25バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-43ストローク数(min-1)約1150最大切断径(Φmm)約7運転時間(分)約50
  • ACヘッジトリマ350mm EARTH MAN

    ACヘッジトリマ350mm

    EARTH MAN
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ。コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
    用途生垣の刈り込み。庭木の整枝に刈込み幅(mm)約350最大切断能力(mm)新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1ストローク(mm)約13周波数(Hz)50/60電流(A)3.2電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約650×165×165定格消費電力(W)300本体質量(kg)約1.74電源コード(m)約0.3定格時間(分)約30ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)約10電源タイプAC電源式アズワン品番64-4063-07ストローク数(min-1)約1600
  • 14.4V充電式芝生バリカン EARTH MAN

    14.4V充電式芝生バリカン

    EARTH MAN
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き
    用途芝生のキワ刈りに/細かい仕上げ刈りにセット内容本体×1、14.4V専用充電器×1、14.4V専用バッテリーパック×1、ブレードガード×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力電圧(V)DC5出力電流(A)1刈り幅(mm)約160バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約1150バッテリー容量(Ah)1.5ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-31

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体