絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
ブランド
  • 天寿
  • マキタ(81)
  • ニシガキ工業(43)
  • アルミス(23)
  • ムサシ(18)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • BLACK&DECKER(10)
  • ゼノア(10)
  • YARD FORCE(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • ハスクバーナ(8)
  • 工進(6)
  • EARTH MAN(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • エスコ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • IDECH(アイデック)(3)
  • アルス(2)
  • ケルヒャー(2)
最大切断径(Φmm)
  • 32(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(1)
  • あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo 天寿

    あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo

    天寿
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】。超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!。最大32mmの枝も楽々、連続切断!。バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
    用途果樹剪定や生木剪定に。仕様本体付属品本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書使用方法(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。質量(g)940電圧(V)16.8使用温度(℃)-10~60バッテリー容量(Ah)2.5×2、2.0×1バッテリー電圧(V)16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1)充電電圧(V)AC110~220充電時間(時間)1.5~2電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)32稼働時間(時間)3~4最大電流(W)500

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体