絞り込み
容量(L)
- 70~80未満(2)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(5)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(1)
- 800~900未満(2)
- 1000~2000未満(5)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
- 10000以上(1)
外寸法・高さ(mm)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(2)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(3)
外寸法・幅(mm)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(3)
- 1000~1500未満(4)
- 1500~2000未満(3)
外寸法・奥行(mm)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(4)
色
イエロー(1)
オレンジ(2)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(2)
ホワイト(1)
材質
- プラスチック(6)
プラスチック
ブランド
- スイコー
- ダイライト(22)
- カイスイマレン(10)
- コダマ樹脂(4)
- 立花容器(4)
- グローベン(4)
- アズワン(3)
- サンコー(三甲)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- タキロン(2)
- カクダイ(1)
- タキロンシーアイ(1)
- セキスイ(1)
- 安全興業(1)
- KVK(1)
- コダマ(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- 尾上製作所(1)
- DOD(ディーオーディー)(1)

K型角型容器 25Aドレン付
スイコー¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM色オレンジ
KL型角型容器 25Aドレン付
スイコー¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM色ブルー
KL型角型容器 (ポリエチレン製)
スイコー¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-20~40キャスターなしフタなし
タンク(架台付き・底傾斜)
スイコー¥79,980~税込¥87,978~1個11日以内出荷スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。材質PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)Φ145
KH型角型容器 25Aドレン付
スイコー¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM色イエロー
K型角型容器
スイコー¥8,598税込¥9,4581台3日以内出荷内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。食品・農業・漁業・繊維関係その他幅広い用途で使用できます。材質ポリエチレン(PE)色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~40
SK型角型容器 25Aドレン付
スイコー¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
MT型タンク 架台付タイプ
スイコー¥689,800~税込¥758,780~1台71日以内出荷本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。底面はテーパー形状で専用架台付の完全排液型です。底面ドレンに50Aボールバルブを標準装備しています。用途農作業・工場における設置用タンクとして。材質ポリエチレン(PE)
薬注タンク
スイコー¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。 出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。用途次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダ・PAC疑集剤(内容液比重・・・1.3以下)トラスコ品番111-3690幅(mm)1050質量(kg)78色青奥行(mm)1050
MTF-2000
スイコー¥239,800税込¥263,7801台31日以内出荷本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。用途農作業・工場における設置用タンクとして。トラスコ品番456-9776材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1800質量(kg)100奥行(mm)1800注水口内径(mm)500
MTF-3000
スイコー¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。用途農作業・工場における設置用タンクとして。トラスコ品番456-9784材質ポリエチレン(PE)幅(mm)2000質量(kg)150奥行(mm)2000注水口内径(mm)500
密閉丸型完全液出しタンク
スイコー¥1,398,000税込¥1,537,8001個41日以内出荷完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。トラスコ品番456-8915材質ポリエチレン(PE)質量(kg)310直径(Φmm)1740×1780使用温度範囲-20~40℃肉厚(mm)(タンク)10架台鋼製枠高さ/760mmマンホール(Φmm)(タンク)500
密閉丸型完全液出しタンク
スイコー¥4,298,000税込¥4,727,8001個21日以内出荷完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。トラスコ品番456-8877材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1560直径(Φmm)2860×3200使用温度範囲-20~60℃肉厚(mm)(タンク)15架台鋼製枠高さ/1215mmマンホール(Φmm)(タンク)500