絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- MIWA(484)
- TOSTEM(LIXIL)(381)
- 美和ロック(177)
- GOAL(ゴール)(110)
- 新日軽(LIXIL)(108)
- ハイロジック(45)
- GIKEN(川口技研)(32)
- TOEX(LIXIL)(26)
- ミネベアショウワ(23)
- アルファ(21)
- BEST(ベスト)[金物](18)
- 長沢製作所(18)
- WAKI(和気産業)(11)
- CLOVER(クローバ)(10)
- クラビス(シブタニ)(9)
- エスコ(7)
- フジテック・ジャパン(6)
- TRUSCO(5)
- AGENT(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: 本締錠
「バックセット(mm)」から絞り込む

玄関ドア用シリセットDNレバー1ロックゴールド下
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷用途玄関ドアセット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:下、コンス無色ゴールド対応商品BFプレナスS
玄関ドア用シリセットDN1ロックブラック上
TOSTEM(LIXIL)¥14,980税込¥16,4781セット7日以内出荷用途玄関ドアセット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・木目調バー・アーチ、ロック位置:上、コンス無色ブラック対応商品セルバ
玄関ドア用シリセットDN1ロックシャイングレー上
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット8日以内出荷用途玄関ドアセット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:上、コンス無色シャイングレー対応商品BFプレナスS
玄関ドア用シリセットDN1ロックシャイングレー下
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷用途玄関ドアセット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:下、コンス無色シャイングレー対応商品BFプレナスS
玄関ドア用シリセットDN1ロックゴールド上
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット8日以内出荷用途玄関ドアセット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:上、コンス無色ゴールド対応商品BFプレナスS
玄関ドア用シリセットDN1ロックゴールド下
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷用途玄関ドアセット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:下、コンス無色ゴールド対応商品BFプレナスS
玄関ドア用シリセットDN1ロックグレー上
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷用途玄関ドアセット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、角座、把手:グリップ、ロック位置:上、コンス無色グレー対応商品BFプレナスS
玄関ドア用シリセットDN1ロックグレー下
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷用途玄関ドアセット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、角座、把手:グリップ、ロック位置:下、コンス無色グレー対応商品BFプレナスS
箱錠
TOSTEM(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981セット7日以内出荷セット内容シリンダー1個、キー5本 上下兼用 リフォームドア(アルミ) ※内筒のみになります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー、レバー(台座一体タイプ)色ヘアーライン対応商品クリエラ19
U9シリンダーセット(補助錠のみ)
新日軽(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981セット9日以内出荷セット内容サブシリンダー:1個、シリンダー取付ねじ:2本、子鍵:3本色グレー系対応商品コンポーレ2000DX
ラッチ(チューブラ錠)
新日軽(LIXIL)¥5,198税込¥5,7181セット10日以内出荷セット内容マグネットラッチ錠の一般ラッチタイプ、【梱包内容】ラッチ:1個、取付ねじ:2本、※追加加工必要種別チューブラー錠色シルバー対応商品内装建材ホームテリア
引戸鎌錠SXシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,898税込¥8,6881個32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。用途引戸シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43
引戸鎌錠PSSシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,898~税込¥6,488~1個12日以内出荷から32日以内出荷竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。用途引戸
ガラス引戸錠CGシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,298~税込¥10,228~1個32日以内出荷引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。用途ガラス引戸用種別室内側:シリンダー、室外側:シリンダー
ガラス引戸錠CGシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷から32日以内出荷引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
ガラス引戸錠BGUシリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781個32日以内出荷引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性、作動もスムーズです。 両引戸にも使用できます。用途ガラス引戸用仕様27-32種別室内側:シリンダー、室外側:シリンダーシリーズBGU適合扉厚(mm)27~32
ガラス引戸錠BGUシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷から32日以内出荷引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性、作動もスムーズです。 両引戸にも使用できます。用途ガラス引戸用仕様27-32種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズBGU適合扉厚(mm)27~32
本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781個32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。 LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。 防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。 LDは公共建築協会評価品もあります。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
チューブラー本締錠ADシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から32日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
本締自動施錠錠HNSシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷閉扉すると自動的に施錠されます。 室外側からはキーで、室内側からはサムターンでラッチを後退させて解錠します。 コンパクトなのでサッシの狭い縦框にも取付け可能。 HNSは解錠した状態でコインプラグを回すと解錠状態が保持されます。 コインプラグを元に戻すまで解錠状態が保持されます。用途集合住宅・寮などの共用出入口、門扉、点検口など
面付本締錠HDシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など適合扉厚(mm)33~43
面付本締錠MDUシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298税込¥5,8281個32日以内出荷コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など仕様受座:MDUウケ勝手なし適合扉厚(mm)24~61
面付レバーハンドル錠L435シリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から32日以内出荷既設のノブタイプの面付箱錠から、使い易いレバーハンドル錠に取替が簡単にできます。 既設の錠を取り外し、取付けるだけでOK。扉の加工は不要です。 各社の面付箱錠に対応できます。 操作性に優れたレバーハンドルと大型サムターン。用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40
内開き用面付箱錠5371シリーズ
GOAL(ゴール)¥8,298税込¥9,1281個32日以内出荷シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。用途集合住宅の玄関など仕様受座:なし種別面付箱錠シリーズ5371勝手なしシリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~44施錠方法キーインノブ座タイプ丸座
ユニロックUHシリーズ
GOAL(ゴール)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から32日以内出荷米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※用途事務所、倉庫など仕様受座:UHS1種別室内側:ユニバーサルシリンダーノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前シリンダー
インテグラル錠Gシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から32日以内出荷本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。用途事務所、応接室など種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前サムターン