絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- MIWA(484)
- TOSTEM(LIXIL)(381)
- 美和ロック(177)
- GOAL(ゴール)(110)
- 新日軽(LIXIL)(108)
- ハイロジック(45)
- GIKEN(川口技研)(32)
- TOEX(LIXIL)(26)
- ミネベアショウワ(23)
- アルファ(21)
- BEST(ベスト)[金物](18)
- 長沢製作所(18)
- WAKI(和気産業)(11)
- CLOVER(クローバ)(10)
- クラビス(シブタニ)(9)
- エスコ(7)
- フジテック・ジャパン(6)
- TRUSCO(5)
- AGENT(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: 本締錠
「バックセット(mm)」から絞り込む

シリンダー硝子栓錠
LILIEL(リリエル)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷厚さ5~8mmの硝子引戸に取付け可能です。(前後ガラス隙間3.5mm以上必要)付属品キー2本、固定ねじ仕様開錠時のキー:抜ける材質亜鉛ダイカスト表面処理Ni回転角度(°)180
玄関取替錠
ハイロジック¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに L型フロント付属品鍵3本材質亜鉛ダイカスト色ステンレスタイプかぎつきタイプ規格ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:100×33.2mm、フロントビスピッチ:80mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット100mm、左右兼用主な用途勝手口、玄関アズワン品番64-7754-54
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠タイプ戸襖タイプ規格ラッチフロント:48×19mm、対応扉厚:22~35mm、バックセット65mm、角芯:5mm、左右兼用主な用途廊下、和室
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥3,598税込¥3,9581セット3日以内出荷片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ材質本体:ステンレス+亜鉛ダイカスト色握玉:木目タイプ戸襖タイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~35mm、バックセット65mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途廊下、和室アズワン品番64-7754-40
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥4,798税込¥5,2781セット3日以内出荷鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ付属品鍵3本種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色握玉:木目タイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途書斎、個室アズワン品番64-7754-39施錠方法シリンダー/サムターン
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色握玉:木目タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-38
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-24
室内用取替錠 円筒錠
ハイロジック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ付属品鍵3本材質ハンドル:ステンレスタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途勝手口、個室
室内用取替錠 円筒錠
ハイロジック¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ材質ハンドル:ステンレス色木目タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-14
取替レバーハンドル錠
ハイロジック¥5,298税込¥5,8281セット欠品中円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、寝室や個室などプライバシー空間に最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト色ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途寝室、個室
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ付属品鍵4本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。付属品鍵4本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。付属品鍵4本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,498税込¥7,1481セット3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ(1本タイプ:1型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。 防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプもご用意付属品鍵3本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つアズワン品番64-7754-35
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ(2本タイプ:2型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。付属品鍵3本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つアズワン品番64-7754-34
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意付属品鍵3本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用アズワン品番64-7754-33
本締錠
アトムリビンテック¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷チューブラ機構の「施錠専用」補助錠です。 キーは抜差し方向のないリバーシブルタイプです。 キーの抜差し箇所は1箇所です。 マスター対応が可能です。鍵違いは30000通りです。用途一般住宅屋内用木製ドア(玄関・浴室には使用できません)付属品キー3本種別チューブラー錠仕上WB(ホワイトブロンズ色)機能本締錠(個室錠)適合扉厚(mm)30~40鍵違い数30000通り
面付箱錠シリーズ 4350
GOAL(ゴール)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途集合住宅の玄関スチールドア用仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズ4350シリーズ勝手左右共通キー数3シリンダーV18施錠方法シリンダー/サムターン
本締錠 HDシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,998税込¥9,8981組4日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。用途玄関の補助錠、点検口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズHDシリーズ勝手左右共通キー数3シリンダーV18バックセット51施錠方法シリンダー/サムターン
本締錠 1502,1503シリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398税込¥7,0381個13日以内出荷から32日以内出荷両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作内外からキーで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
LSミニケース小判座シリンダー錠(ミニケースラッチ+小判座セット)
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981組当日出荷から6日以内出荷仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
ハイレバーNo.66 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,898~税込¥5,388~1セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.66 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,798税込¥5,2781セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座仕上メタリックシルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.62 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,898~税込¥5,388~1セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.62 シリンダー錠セット
GIKEN(川口技研)¥6,398税込¥7,0381セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座仕上メタリックシルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.52 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,798税込¥6,3781セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質亜鉛合金タイプ丸座(セパレート)仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.52 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,298~税込¥5,828~1セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質亜鉛合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.43 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,198税込¥5,7181セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.43 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,898税込¥5,3881セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.42 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,198税込¥5,7181セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.42 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.33 シリンダー錠セット
GIKEN(川口技研)¥6,398税込¥7,0381セット3日以内出荷から4日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.32 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,898税込¥5,3881セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/FLサムターン
GOAL(ゴール)¥7,398税込¥8,1381個32日以内出荷用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)29~43(木扉は36~43)
本締錠 HDシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から32日以内出荷両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。用途連絡扉、機械室、倉庫などシリーズHDシリーズ動作内外からキーで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)29~43




















![483 押倒金物 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154696-160829-02.jpg)
![480 ギア回転 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154678-160829-02.jpg)
![1479 面付回転 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154635-160829-02.jpg)