絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 本締錠

1,528件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックセット(mm)から絞り込む
25(5)
32(6)
38(5)
50(9)
51(51)
60(45)
64(48)
76(6)
83(5)
100(53)
バックセット(mm)をもっと見る
  • サブ箱錠 TOSTEM(LIXIL)

    サブ箱錠

    TOSTEM(LIXIL)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • Wロック 33S05シリーズ アルファ

    Wロック 33S05シリーズ

    アルファ
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    ピンシリンダーのキーインのノブタイプケースロック
    付属品キー3本
  • 面付箱錠シリーズ 4350 GOAL(ゴール)

    面付箱錠シリーズ 4350

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1組
    当日出荷
    コンパクト設計の面付錠
    用途集合住宅の玄関スチールドア用シリーズ4350シリーズキー数3
  • ハイレバーNo.32 シリンダー錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 シリンダー錠セット

    GIKEN(川口技研)
    6,398税込7,038
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽 ミネベアショウワ

    SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽

    ミネベアショウワ
    12,980税込14,278
    1組
    欠品中
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-110適合扉厚(mm)25ビスピッチ(mm)64バックセット(mm)100
  • シリンダー本締錠 ハイロジック

    シリンダー本締錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    玄関ドアの防犯補助鍵に
    材質本体/ステンレス寸法(mm)柱側:W22×H33×D18/W26×H58×D2、扉側:W26×H58×D4、Φ22~23×D80備考ビスピッチ47.5mm穴径(Φmm)貫通穴:36サイズ(mm)60適合扉厚(mm)30~45
  • 本締錠 391S ミネベアショウワ

    本締錠 391S

    ミネベアショウワ(8件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様6本ピンシリンダー種別出入口一般、玄関奥行(mm)【錠】67.5寸法H(mm)62寸法L1(mm)25.5適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)28~42
  • Ri本締錠(6ピンシリンダー) 長沢製作所

    Ri本締錠(6ピンシリンダー)

    長沢製作所(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    付属品ピンシリンダー用小カギ3本付材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)51
  • シリンダー外締錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー外締錠

    WAKI(和気産業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シリンダー方式の補助錠。
    用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
  • RAシリンダー取付用ネジ・留め具のみ MIWA

    RAシリンダー取付用ネジ・留め具のみ

    MIWA
    109税込120
    1セット
    当日出荷
    用途MIWA RAシリンダー取付を取付する際のネジ・留め具のみです。セット内容留め具:1組、ネジ:4本ST色適合扉厚(mm)36
  • 234 マミーロック BEST(ベスト)[金物]

    234 マミーロック

    BEST(ベスト)[金物]
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。扉厚:30~36mm。付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm、3.1×20mm
    用途引違い戸付属品皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm、3.1×20mm材質亜鉛長さ(mm)46.5幅(mm)24厚さ(mm)39クローム適合扉厚(mm)30~36
  • 丸型シリンダー錠 TOSTEM(LIXIL)

    丸型シリンダー錠

    TOSTEM(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • サンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠 AGENT

    サンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠

    AGENT
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    サンロックはプッシュを使用せずカギを用いて施錠・解錠しますからドアが自動的に閉まって室外に閉め出される心配がありません。しかも、室内からはサムターン(ヒネリ)を廻すだけで施錠・解錠が自由に出来ます。L型防犯ガードプレート(150m/m× 46m/m)付き。ステンレスエスカッション(Φ 77m/m)付き。
    付属品(付属ディンプルキー)5本シルバーキー数5適合扉厚(mm)28~40施錠方法サムターンバックセット(mm)60
  • アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GT GOAL(ゴール)

    アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GT

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
    用途事務室、応接室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)27~35錠前SP5本ピンシリンダー
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など勝手なし
  • レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
  • LVSケース角長座シリンダー錠(ケースラッチ+角長座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース角長座シリンダー錠(ケースラッチ+角長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプH15角長座種類LVSケース錠仕様1フロントプレート:角対応同一キー対応仕上5カラー(Cr・N・G・SG・Br)キー数3本適合扉厚(mm)28~40鍵違い数28バックセット(mm)51
  • ドア錠セット(ユーシン WNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン WNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    シルバー
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体×1、キー×3形状丸型シルバーメーカーGOAL
  • ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
  • ダイヤル錠 丸型 TRUSCO

    ダイヤル錠 丸型

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。
    仕様Φ31.6材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄質量(g)96取付板厚(mm)1~142018年トラスコ掲載ページ2 0873
  • 玄関の引き戸 取替錠 アルファ

    玄関の引き戸 取替錠

    アルファ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    各社アルミドア対応の取替錠
    用途玄関の引戸に最適!幅(mm)(切り欠き穴)20.5~23見付(mm)26以上
  • Mロック 取替用インテグラル錠 アルファ

    Mロック 取替用インテグラル錠

    アルファ
    4,998税込5,498
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    かまちの細いアルミサッシドア用
    用途事務所・アパートの玄関・勝手口に!バックセット100mm
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
    付属品鍵3本材質本体:ステンレスステンレスタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途書斎、個室
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
    材質本体:ステンレスステンレスタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-16
  • インテグラル錠 UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠 UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。
    用途事務所、応接室など仕様室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置)シリーズUCシリーズキー数なし
  • 面付錠 344Sシリーズ ミネベアショウワ

    面付錠 344Sシリーズ

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。 丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。 もぎとりを防止するシリンダー設計。 キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。 あらゆる扉への取り付けに対応。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。 防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。
    用途出入口一般補助錠・間仕切り補助錠等仕様ピンシリンダー材質ステンレス鋼板シリーズ344Sシリーズ取付扉厚(mm)35~41
  • SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム ミネベアショウワ

    SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム

    ミネベアショウワ
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関バックセット(mm)100
  • インテグラル錠 勝手口 吉田工業 美和ロック

    インテグラル錠 勝手口 吉田工業

    美和ロック
    29,980税込32,978
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下L記号(フロント)HBZSP-3適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)110
  • ケースロック ミネベアショウワ

    ケースロック

    ミネベアショウワ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品ドアノブ仕様6本ピンシリンダー材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製仕上ノブ/パーパー(S32P)/Aノブ、ローズ/ペーパー(S32P)バックセット(mm)70
  • 面付本締錠 アルファ

    面付本締錠

    アルファ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    付属品キー3本、受金具、取付ビス8本付シルバーシリンダーリバーシブルディスクシリンダードア厚(mm)(対応)33~40
  • エスカッション ミワ APLUS(クマモト)

    エスカッション ミワ

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
  • STシリンダー栓錠 別鍵 APLUS(クマモト)

    STシリンダー栓錠 別鍵

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装部)SUS304仕上HL
  • MIWA U9 HMD-1 76×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 HMD-1 76×33~41 ST

    MIWA
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA 7LA.ピン BS64 (835S041) 美和ロック

    MIWA 7LA.ピン BS64 (835S041)

    美和ロック
    199税込219
    1セット(4本)
    当日出荷
    LAシリンダー用固定ピン(BS64用)
    グリーン購入法適合バックセット(mm)64
  • シリンダー(JN) 美和ロック

    シリンダー(JN)

    美和ロック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    LX用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品【キー】3本
  • 208 シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物]

    208 シリンダー本締錠

    BEST(ベスト)[金物]
    5,698税込6,268
    1個
    10日以内出荷
    材質:黄銅。バックセット:50mm、64mm。扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
    用途室内錠付属品皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm材質黄銅厚さ(mm)58
  • 235 ホームロック BEST(ベスト)[金物]

    235 ホームロック

    BEST(ベスト)[金物]
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。扉厚:30~33mm。付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm
    用途引違い戸付属品皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm材質亜鉛長さ(mm)50幅(mm)71.5厚さ(mm)124クローム適合扉厚(mm)30~33

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

本締錠