2ページ目: 2×4金物

特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
178件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C2-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C2-BK

    fort(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B2-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B2-UC

    fort
    399税込439
    1個
    当日出荷
    柱を強固に立ち上げるために使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • シンプソン金具 MP14(メンディングプレート) シンプソン

    シンプソン金具 MP14(メンディングプレート)

    シンプソン(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)25×102
  • fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ2-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ2-UC

    fort
    249税込274
    1個
    当日出荷
    2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B3-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B3-UC

    fort
    449税込494
    1個
    当日出荷
    2×4材をT字・十字に組み合わせるのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • 2×4金具 八幡ねじ

    2×4金具

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(4個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    2×4材用の金具です。カラーは黒、サビに強くキズがつきにくい塗装です。仕上がりが綺麗で完成度の高い作品が作れます。
    用途2×4材をとめることができます。ウッドデッキなどを作る場合に使用します。材質表面処理塗装
  • fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ3-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ3-UC

    fort
    249税込274
    1個
    当日出荷
    2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fortユニクロ 2X4用金具 プレート P4-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具 プレート P4-UC

    fort
    229税込252
    1個
    当日出荷
    木材を延長するための金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×150材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • シンプソン金具 TP37(タイプレート) シンプソン

    シンプソン金具 TP37(タイプレート)

    シンプソン(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/32幅×長さ(mm)79×178
  • fort黒塗装ブラケット B7-BK fort

    fort黒塗装ブラケット B7-BK

    fort
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
    用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:7本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
  • アジャスター金具 八幡ねじ

    アジャスター金具

    八幡ねじ
    3,398税込3,738
    1セット(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄製高ナットにプレートが溶接されています。
    用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPSON リジットタイ コーナー 八幡ねじ

    SIMPSON リジットタイ コーナー

    八幡ねじ
    2,798税込3,078
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    柱に2本の部材を90度で組むことができます。 内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。
    用途収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • fortスクウェアビット fort

    fortスクウェアビット

    fort
    319税込351
    1パック(1本)
    当日出荷
    四角穴専用のドライバービットです。ビスが付くマグネット付きビットです。
    用途四角穴ビスの取り付けに。軸径(Φmm)六角:6.35番号#2ビット寸法(mm)65
  • fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC3-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC3-UC

    fort(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC2-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC2-UC

    fort
    299税込329
    1個
    欠品中
    コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB1-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB1-BK

    fort
    239税込263
    1個
    当日出荷
    2×4材をT字・十字に組み合わせるのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT2-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT2-BK

    fort
    389税込428
    1個
    当日出荷
    バイ4幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • シンプソン金具 RTR(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RTR(2バイ材向け)

    シンプソン(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    多目的のブランケット。2幅手すりの柱への取付けに最適。
    材質鉄 亜鉛メッキ
  • 〔2×4用〕耐火天井根太受け金物 BXカネシン

    〔2×4用〕耐火天井根太受け金物

    BXカネシン
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。
    用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B1-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B1-UC

    fort
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    2×4材をT字・十字に組み合わせるのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • シンプソン金具 TP15(タイプレート) シンプソン

    シンプソン金具 TP15(タイプレート)

    シンプソン(9件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/13幅×長さ(mm)46×127
  • シンプソン金具 RT B22(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RT B22(2バイ材向け)

    シンプソン(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    リジットタイは木材を交差して接合する部分に使います。2x材を使ったラティスや収納棚などの実用家具その他のDIYプロジェクトに最適です。
    用途2×2および2幅取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法部材/2×使用接合具8-SD8×1.25
  • シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具) シンプソン

    シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)

    シンプソン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
    用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
  • fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B6-UC fort

    fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B6-UC

    fort
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
    用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
  • fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J7-BK fort

    fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J7-BK

    fort
    399税込439
    1個
    当日出荷
    2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
    用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:9本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
  • SIMPSON サイズミック&ハリケーンタイ 八幡ねじ

    SIMPSON サイズミック&ハリケーンタイ

    八幡ねじ
    2,398税込2,638
    1セット(20個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的なあおり止めです。 トラスや垂木に地震、強風対策をすることができます。 部材の内側に石膏ボードや下地と干渉することなく取付けが可能です。
    用途部材が交差する部分での接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • 2×4材用L字 八幡ねじ

    2×4材用L字

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
  • モリギン ツーバイ材金具 #003 ACE(エース)

    モリギン ツーバイ材金具 #003

    ACE(エース)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    2×4材に合わせた寸法の金具です。
    用途2×4材を始めとした木材の接合に材質穴径(Φmm)5(ビス)寸法A(mm)169寸法F(mm)89寸法D(mm)37.9寸法E(mm)94.2寸法B(mm)40寸法C(mm)38板厚(mm)2.6仕上黒カチオン塗装寸法G(mm)37.9
  • fortユニクロ 2X4用金具タイチャンネルT2-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具タイチャンネルT2-UC

    fort
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    バイ4幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • オメガ帯金物 TB タナカ

    オメガ帯金物 TB

    タナカ
    48税込53
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
  • シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け)

    シンプソン(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
    用途家屋建築に最適 2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
  • 2×4サポート フラットL字 タイプ1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート フラットL字 タイプ1

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の後付け側面補強用の金具です。
    用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。厚さ(mm)2寸法W(mm)80板厚(mm)2
  • fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BK fort

    fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BK

    fort
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷
    2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
    用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:12本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
  • fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B7-UC fort

    fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B7-UC

    fort
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
    用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:7本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
  • fort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BK fort

    fort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BK

    fort
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
    用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
  • fort黒塗装 2X4用金具 アングルA7-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具 アングルA7-BK

    fort
    289税込318
    1個
    当日出荷
    バイ2幅に適した、アングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×36×70塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fort黒塗装 2X4用金具 アングルA6-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具 アングルA6-BK

    fort
    169税込186
    1個
    当日出荷
    バイ2幅に適した、アングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×36×70塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fortユニクロ 2X4用金具 アングルA4-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具 アングルA4-UC

    fort
    239税込263
    1個
    当日出荷
    バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×75×75材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • シンプソン金具 A44(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A44(2バイ材向け)

    シンプソン
    749税込824
    1個
    当日出荷
    アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
    材質2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)100(F1)、185(F2)寸法L(mm)38寸法W1(mm)116寸法W2(mm)111推奨ねじM4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー)使用接合具8-ZN65最大荷重(kg)1110(F2)
  • 〔2×4用〕天井根太受け金物 BXカネシン

    〔2×4用〕天井根太受け金物

    BXカネシン
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。吊天根太間でハンマーが振れるよう、斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
    用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
2×4金物