5ページ目: 2×4金物

179件中 161~179件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • モリギン ツーバイ材金具 #004 ACE(エース)

    モリギン ツーバイ材金具 #004

    ACE(エース)
    ¥499税込¥549
    1個
    6日以内出荷
    2×4材に合わせた寸法の金具です。
    用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)5(ビス)寸法A(mm)81.2寸法D(mm)44寸法E(mm)76寸法B(mm)46.6寸法C(mm)76板厚(mm)2.6仕上黒カチオン塗装
  • モリギン ツーバイ材金具 #002 ACE(エース)

    モリギン ツーバイ材金具 #002

    ACE(エース)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    2×4材に合わせた寸法の金具です。
    用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)5(ビス)寸法A(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)89板厚(mm)2.6仕上黒カチオン塗装
  • モリギン ツーバイ材金具 #001 ACE(エース)

    モリギン ツーバイ材金具 #001

    ACE(エース)
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    2×4材に合わせた寸法の金具です。
    用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)5(ビス)寸法A(mm)85寸法D(mm)19寸法E(mm)80寸法B(mm)89寸法C(mm)38板厚(mm)2.6仕上黒カチオン塗装
  • モリギン ツーバイ材金具 #110 ACE(エース)

    モリギン ツーバイ材金具 #110

    ACE(エース)
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
    2×4材に合わせた寸法の金具です。
    用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)4.5(ビス)寸法A(mm)60寸法B(mm)174板厚(mm)3.2仕上黒カチオン塗装
  • モリギン ツーバイ材金具 #109 ACE(エース)

    モリギン ツーバイ材金具 #109

    ACE(エース)
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    2×4材に合わせた寸法の金具です。
    用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)4.2(ビス)寸法A(mm)30寸法B(mm)74板厚(mm)3.2仕上黒カチオン塗装
  • モリギン ツーバイ材金具 #108 ACE(エース)

    モリギン ツーバイ材金具 #108

    ACE(エース)
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    2×4材に合わせた寸法の金具です。
    用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)4.3(ビス)寸法A(mm)80寸法B(mm)40寸法C(mm)30板厚(mm)3仕上黒カチオン塗装長穴(mm)7×30
  • モリギン ツーバイ材金具 #103 ACE(エース)

    モリギン ツーバイ材金具 #103

    ACE(エース)
    ¥449税込¥494
    1個
    5日以内出荷
    2×4材に合わせた寸法の金具です。
    用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)5(ビス)寸法A(mm)103.2寸法F(mm)38寸法D(mm)38寸法E(mm)43.2寸法B(mm)32.6寸法C(mm)30板厚(mm)2.6仕上黒カチオン塗装寸法G(mm)38
  • モリギン ツーバイ材金具 #102 ACE(エース)

    モリギン ツーバイ材金具 #102

    ACE(エース)
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    2×4材に合わせた寸法の金具です。
    用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)5(ビス)寸法A(mm)43.2寸法D(mm)89寸法E(mm)38寸法B(mm)91.6寸法C(mm)30板厚(mm)2.6仕上黒カチオン塗装
  • モリギン ツーバイ材金具 #101 ACE(エース)

    モリギン ツーバイ材金具 #101

    ACE(エース)
    ¥489税込¥538
    1個
    5日以内出荷
    2×4材に合わせた寸法の金具です。
    用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)5(ビス)寸法A(mm)43.2寸法D(mm)38寸法E(mm)38寸法B(mm)40.6寸法C(mm)30板厚(mm)2.6仕上黒カチオン塗装
  • fortユニクロ 2X4用金具 アングルA7-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具 アングルA7-UC

    fort
    ¥259税込¥285
    1個
    翌々日出荷
    バイ2幅に適した、アングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×36×70材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • 2×4用大引き受け金物 タナカ

    2×4用大引き受け金物

    タナカ
    ¥84税込¥92
    1個
    7日以内出荷
    2×4工法の404大引き端部の接合に使用します。 ハウスプラス確認検査(株)による性能試験でJH-S204・2062枚組相当の長期許容耐力3.4kN(土台下部取り付け時は3.2kN)を確認しています。 換気パッキンを避ける形状になっているため、大引き材を最大15mmまで下げて施工できます。(404大引き材端部を15mm切り欠き加工した場合) 大引き材を下げて施工することで、床暖房装置などを入れるスペースを確保できます。 JH-S204-206より少ない釘本数で施工できます。
    材質NSDC570[新日鉄住金(株)製]寸法(mm)150×87×57×0.6(t)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリー使用接合具太め釘ZN-65(10本)(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2×4用ビスどめホールダウンHi タナカ

    2×4用ビスどめホールダウンHi

    タナカ
    ¥459~税込¥505~
    1個
    6日以内出荷
    2×4住宅のホールダウン金物として使用します。 横架材・基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。 平ワッシャーを使わずに施工が可能です。 一財・建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
    材質板部:JIS G 3134SPFH590相当、U字部:JIS G 3131SPHC表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーバイホールド  ビス付 BXカネシン

    ツーバイホールド ビス付

    BXカネシン
    ¥669税込¥736
    1枚
    6日以内出荷
    (一財)建材試験センターにおいて品性能試験を行い、帯金物SW-67相当耐力品の確認済みです。 本体の厚さが0.6mmとなっているため、外壁仕上施工の邪魔になりません。 2×4工法の中で「404床根太工法」及び「根太レス工法」において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用。
    付属品ビスCPQ-75(ブルー)×11材質JIS G 4313 SUS304-CSP H規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2×4用シナーコーナー<S65> タナカ

    2×4用シナーコーナー<S65>

    タナカ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    Cマーク帯金物S-65、S-90相当の短期許容耐力6.1kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査 性能試験 HP08-KT038/短期許容耐力 6.1kN N値1.1以下
    用途ツーバイフォー工法のたて枠と横架材の接合部を補強する金物です。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TBA-120D)×2本使用方法(1)本体を[柱]の刻印のあるほうをたて枠側にして位置を合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを下枠側に2本、TBA-65Dをたて枠側に4本取付けてください。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×120×42表面処理JIS G 3302 Z27
  • まぐさ補強金物 BXカネシン

    まぐさ補強金物

    BXカネシン
    ¥189~税込¥208~
    1個
    6日以内出荷
    フラットタイプとコーナータイプの2種類あります。
    用途枠組み壁工法のまぐさ開口部を補強する金物です。付属品くぎN40×8本材質ZAM(MSM-CC-DA90)表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
  • ツーバイリブ BXカネシン

    ツーバイリブ

    BXカネシン
    ¥199税込¥219
    1個
    6日以内出荷
    ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、帯金物S-65相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等、帯金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
    用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×3本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT093表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板耐力試験短期許容耐力/6.18kN
  • ツーバイハイパー BXカネシン

    ツーバイハイパー

    BXカネシン(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    6日以内出荷
    ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物10kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等、帯金物やホールダウン金物10kNで施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
    用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×4本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×3本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP10-KT095表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板耐力試験短期許容耐力/11.22kN
  • ツーバイコーナー Ⅱ BXカネシン

    ツーバイコーナー Ⅱ

    BXカネシン
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷
    ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、Cマーク金物S-65相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばない製品となっておりますので、バルコニー部分の開口脇等帯金物で施工しづらい部分の差し替えが可能な製品となっております。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。
    用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×4本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT022表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験短期許容耐力/5.8kN
  • ツーバイ・ビッグコーナー13 BXカネシン

    ツーバイ・ビッグコーナー13

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    (財)建材試験センターにおいて品質性能試験を行い、ホールダウン金物10kN 相当耐力品の確認をしております。取り付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等帯金物やホールダウン10kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
    用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×5本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×7本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板建材試験センター第08A2303号
2×4金物