絞り込み
エコロジープロダクト
4ページ目: 2×4金物
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(8)
ステンレスSUS304(1)
ステンレスSUS430(6)
樹脂(1)
鉄すべて(164)
鉄SGHC(11)
鉄SPFH(1)
鉄SPHC(2)
鉄ZAM(5)
鉄スーパーダイマ(R)(4)
鉄亜鉛めっき鋼板(50)

ボードクリップ12.5
BXカネシン¥34,980税込¥38,4781ケース(400個)5日以内出荷不便な天井ボードの取付け作業の安全性と作業を向上させる天井ボード支持金具。天井ボードを差し込むだけの簡単な作業ですみます。天井への石こうボードの水平を保ち、周囲の4方向を固定するので取付け作業が容易です。ステンレス製なので耐食性に優れています。石こうボードの厚み12.5mmに対応します。用途ツーバイフォー住宅の天井石こうボード張りを効率よく取付けます。材質JIS G 4305 SUS430
〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー
BXカネシン¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷ツーバイフォー工法で、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)の接合に使用する金物です。取付けが容易で、ビス接合のため高耐力が得られます。ハウスプラス確認検査(株)において、性能試験を行っております。横架材(床梁、床根太)上部への肩かけがないので、従来の接合金物に比べはるかに取付け作業が容易です。ビス接合のため、施工が容易で高い耐力強度を得ることができます。付属ビス(HR-65)には回し過ぎ防止機能がついているため、過剰の締付けを抑えることができます。付属ビス(HR-65)は六角10mmソケットでも施工可能です。用途ツーバイフォー工法において、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)との接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板 一般材
〔2×4用〕天井根太受け金物
BXカネシン¥179税込¥1971個5日以内出荷ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。吊天根太間でハンマーが振れるよう、斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
ボードクリップ12.5
BXカネシン¥34,980税込¥38,4781ケース(400個)5日以内出荷不便な天井ボードの取付け作業の安全性と作業を向上させる天井ボード支持金具。天井ボードを差し込むだけの簡単な作業ですみます。天井への石こうボードの水平を保ち、周囲の4方向を固定するので取付け作業が容易です。ステンレス製なので耐食性に優れています。石こうボードの厚み12.5mmに対応します。用途ツーバイフォー住宅の天井石こうボード張りを効率よく取付けます。材質JIS G 4305 SUS430
2×4サポート コの字型 タイプ6
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥689~税込¥758~1個翌々日出荷から3日以内出荷専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、束ねて固定する金具です。用途2×4材を2本束ねて固定に。厚さ(mm)30寸法L1(mm)35寸法W(mm)267板厚(mm)2
2×4サポート L型 タイプ5
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279~税込¥307~1個翌々日出荷から3日以内出荷専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、垂直固定する金具です。用途側面同士で固定に。寸法L1(mm)40寸法W(mm)35板厚(mm)2
fortユニクロめっき2x4用金具アングル A5-UC
fort¥209税込¥2301個翌々日出荷真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J6-UC
fort¥889税込¥9781個翌々日出荷2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:12本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B5-UC
fort¥239税込¥2631個翌々日出荷2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具アングル A5-BK
fort¥219税込¥2411個当日出荷真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
WALIST-ONE(ウォリストワン) ギターハンガー
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のギターハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ギターを立ててディスプレイ収納することができます。用途ギターの収納に色半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)10
WALIST-ONE(ウォリストワン) 自転車ハンガー
WAKI(和気産業)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自転車ハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。ハンドルが当る程度で2×4材の位置を調整してください。壁から2×4材を離す距離=ハンドルの外側の長さ÷2-190mm。フレームに合わせて角度調整し、付属の六角レンチでボルトを締めて固定します。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。用途自転車の収納に色半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)20
WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフック
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のプレイフックです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ヘルメット等を掛けることができます。用途ヘルメットなどの収納に色半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)10
WALIST-ONE(ウォリストワン) 自在フック
WAKI(和気産業)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自在フックです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ハンガー等を吊り下げることができます。フックの向きを自由に変えることができます。用途小物等の収納に色半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)10
SIMPSON リジットタイ フラット
八幡ねじ¥3,198~税込¥3,518~1セット(5個)3日以内出荷RTT12は1×材サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。 RTF2はさらに2×材サイズの部材を表面と側面の両方から覆って補強します。用途木材を垂直・水平に組む場合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ラテラルタイプレート
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(15個)3日以内出荷木割れを最小限に抑えた施工ができます。側面のプレートが力を分散させます。用途側面の連結に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ヘッダーハンガー
八幡ねじ¥5,998税込¥6,5981セット(4個)3日以内出荷フレーム強度が増し切り欠きが不要です。用途扉や窓の開口部にまぐさを取り付ける場合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ヒップコーナープレート
八幡ねじ¥5,998税込¥6,5981セット(5個)3日以内出荷垂木は45度までの勾配が付けられます。用途垂木などを上枠と頭つなぎに45度の角度で接合する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON トラスクリップ
八幡ねじ¥2,798税込¥3,0781セット(20個)3日以内出荷釘穴が38mmの長円になっており、屋根荷重などの上下動による天井の石こうボード損傷を防ぎます。用途屋根トラスの施工に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON デッキポストタイ
八幡ねじ¥4,198~税込¥4,618~1セット(6個)ほか3日以内出荷リフォーム時に後付もできます。用途柱をデッキの側根太または階段の桁に取付け使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON デッキジョイストタイ
八幡ねじ¥7,498税込¥8,2481セット(10個)3日以内出荷デッキの2×材サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。用途デッキの2×サイズの床根太を支柱に固定するのに使用します。根太は2×4以上、支柱は4×4以上とします。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ストラップタイ
八幡ねじ¥7,498~税込¥8,248~1セット(5個)ほか3日以内出荷平折れ型のアングルです。用途T字やL字に公差している部分の補強アングルとして使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON シェルフブラケット
八幡ねじ¥7,498税込¥8,2481セット(4個)3日以内出荷棚づくりやカウンター、窓棚などの固定に適した金具です。用途棚受け用金物です。250mmか300mmの棚板に使用可能(リバーシブル)です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ガゼットアングル
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(10個)4日以内出荷GAガセットアングルはリブ加工が施されており、強度が強いアングルです。用途補強用として使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2×4用キャップ
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581セット(2個×2パック)3日以内出荷材質はエラストマーで滑り止め効果があり、色移りしにくいです。用途2×4材の先端を保護し、キズ防止に使用します。材質エラストマー色ブラック
2×4材用ラクラク取付コーナー
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981セット(20個)3日以内出荷用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
2×4材用ねじ木材取付用
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981セット(60個×4パック)ほか3日以内出荷四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。用途木材同士を取り付ける際に使用します。材質鉄表面処理三価クロメートめっき
2×4材用ねじ金具取付用
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981セット(80個×4パック)ほか3日以内出荷四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。 専用四角ビット付(NO.2)です。用途金具を木材に取り付ける際に使用します。材質鉄表面処理三価クロメートめっき
2×4 4×4兼用C取付セット
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(4個)3日以内出荷カチオン電着塗装(黒)のためサビに強く、キズがつきにくいです。 2×4材や4×4材にキャスターを取り付けられます。用途ウッドデッキや棚など、2×4材で作ったものにキャスターを取り付けるときに使用します。材質鉄表面処理カチオン電着塗装
爪止めボードクリップ
カナイ¥51税込¥561個4日以内出荷サイズは、石膏ボード(JIS基準)の厚み12.5mmと9.5mmの2通りをご用意しています。ステンレス製で耐食性に優れています。用途天井への石膏ボード貼りの受け材に使用する金物です。材質JIS G 4305 SUS430表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7
ツーバイステンプレート
カナイ¥529税込¥5821枚3日以内出荷厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。2枚スタッド材部分のたて枠に最適です。ビス止めタイプ用途1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。付属品YS-N75(ブラック)×13本材質JIS G 4305 SUS430寸法75×300表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6耐力試験短期許容耐力/12.1kN試験機関(財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0047(3)
メガフィットコーナー
カナイ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。用途たて枠と横架材を接合する15kN用金物です。付属品YS-N75(ブラック)×8本、YS-N150(シルバー)×4本材質JIS G 3302 SGHC寸法40×87x135表面処理Z27板厚(mm)3.2耐力試験短期許容耐力/16.9kN試験機関(財)建材試験センター第13A2390号
シークホールダウン
カナイ¥759税込¥8351個3日以内出荷基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。付属品接合具YD-N90(シルバーグリーン)10本材質JIS・G3131 SPHC寸法(mm)M16 x 800 DR表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理)RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ツーバイ材金具 #005
ACE(エース)¥549税込¥6041個4日以内出荷2×4材に合わせた寸法の金具です。用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)5(ビス)寸法A(mm)44.5寸法D(mm)37.4寸法E(mm)39.3寸法B(mm)40寸法C(mm)89板厚(mm)2.6仕上黒カチオン塗装