絞り込み
エコロジープロダクト
3ページ目: 2×4金物
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(8)
ステンレスSUS304(1)
ステンレスSUS430(6)
樹脂(1)
鉄すべて(164)
鉄SGHC(11)
鉄SPFH(1)
鉄SPHC(2)
鉄ZAM(5)
鉄スーパーダイマ(R)(4)
鉄亜鉛めっき鋼板(50)

〔2×4用〕天井根太受け金物
BXカネシン¥179税込¥1971個5日以内出荷ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。吊天根太間でハンマーが振れるよう、斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
fortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J7-UC
fort¥389税込¥4281個翌々日出荷2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:9本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
WALIST-ONE(ウォリストワン) リュックハンガー
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のリュックハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。リュックの肩ひも部分を掛けるタイプなので、掛けた状態で荷物を取り出しやすく、リュックを傷めにくいです。用途リュックの収納に色半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)20
SIMPSON ポストベース/キャップ
八幡ねじ¥7,998~税込¥8,798~1セット(10個)3日以内出荷柱頭金物としても柱脚金物としても使用できます。 柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。 釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります。 さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。用途柱と梁を簡単に接合が可能です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON タイプレート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)3日以内出荷釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。用途木材と木材を釘で留める際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON フレーミングアンカー
八幡ねじ¥999~税込¥1,099~1セット(10個)3日以内出荷A35は状況に応じて曲げて使用できます。用途A34は2×4材、2×3材のフレーミングに、A35は曲げることで2方向と3方向の接合が可能です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON アングル
八幡ねじ¥3,398~税込¥3,738~1セット(20個)3日以内出荷コーナー補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。用途コーナー用補強金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2×4材用アジャスター
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(8個)3日以内出荷鉄製高ナットにプレートが溶接されています。テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に便利です。用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質鉄表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アレントコーナー
カナイ¥249~税込¥274~1個3日以内出荷10kNの耐力がある仕口金物。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバーでの施工がしやすくなっています。柱と床合板の隙間を避けてビスが施工できます。アレントコーナー合板用は床合板30mmまで対応します材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)30×120×42表面処理Z27板厚(mm)3.2法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(へ)に該当告示1460号第1号へ試験機関(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所
2×4用大引き受け金物
タナカ¥84税込¥921個7日以内出荷2×4工法の404大引き端部の接合に使用します。 ハウスプラス確認検査(株)による性能試験でJH-S204・2062枚組相当の長期許容耐力3.4kN(土台下部取り付け時は3.2kN)を確認しています。 換気パッキンを避ける形状になっているため、大引き材を最大15mmまで下げて施工できます。(404大引き材端部を15mm切り欠き加工した場合) 大引き材を下げて施工することで、床暖房装置などを入れるスペースを確保できます。 JH-S204-206より少ない釘本数で施工できます。材質NSDC570[新日鉄住金(株)製]寸法(mm)150×87×57×0.6(t)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリー使用接合具太め釘ZN-65(10本)(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーバイスマート
BXカネシン¥149税込¥1641個6日以内出荷ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、かど金物相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、かど金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×2本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×2本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP10-KT094表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板耐力試験短期許容耐力/3.63kN
爪止めボードクリップ
カナイ¥23,980税込¥26,3781箱(500個)4日以内出荷2×4工法において、天井の受け材の代わりに使用する専用金物です。爪が2か所付いていますので安定が良く、2つの爪を同時に打ち込めますので、取り付けがとても簡単で施工性に優れます。ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。用途天井への石膏ボード貼りの際に、受け材の代わりに使用する金物です。仕様12.5mmボード用材質JIS G 4305 SUS430表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7
枠組壁工法用金物 まぐさ受け金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷開口部幅が1m以下の場合のまぐさとたて枠の緊結用金具です。トラスコ品番715-1931材質JIS G 3131幅(mm)86厚さ(mm)2.3高さ(mm)89タイプ枠組壁工法用金物(Cマーク金物)穴径(Φmm)【釘】3.65奥行(mm)55表面処理電気亜鉛めっき
〔2×4用〕耐火天井根太受け金物
BXカネシン¥179税込¥1971個5日以内出荷ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー
BXカネシン¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷ツーバイフォー工法で、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)の接合に使用する金物です。取付けが容易で、ビス接合のため高耐力が得られます。ハウスプラス確認検査(株)において、性能試験を行っております。横架材(床梁、床根太)上部への肩かけがないので、従来の接合金物に比べはるかに取付け作業が容易です。ビス接合のため、施工が容易で高い耐力強度を得ることができます。付属ビス(HR-65)には回し過ぎ防止機能がついているため、過剰の締付けを抑えることができます。付属ビス(HR-65)は六角10mmソケットでも施工可能です。用途ツーバイフォー工法において、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)との接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板 一般材
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B5-UC
fort¥239税込¥2631個翌々日出荷2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
SIMPSON リッジラフターコネクター
八幡ねじ¥3,198税込¥3,5181セット(8個)3日以内出荷金具上部の凹凸を組み合わせることで、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされます。用途垂木を棟木に固定する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON リジットタイ コネクター
八幡ねじ¥2,098~税込¥2,308~1セット(10個)ほか3日以内出荷2×材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。用途木材を交差して接合する部分に使います。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON リジットタイ アングル
八幡ねじ¥3,798税込¥4,1781セット(10個)3日以内出荷木材に二面で接し直角に木材を接合します。用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON リジットタイ アングル
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581セット(10個)3日以内出荷木材に二面で接し直角に木材を接合します。用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON メンディングプレート
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1セット(5個)ほか3日以内出荷木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。用途木材と木材接合する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON フォーウェイコネクター
八幡ねじ¥2,898税込¥3,1881セット(4個)3日以内出荷4つのフランジは角度にあわせて曲げる事ができます。用途4方向に2×サイズの木材を接合する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON フェンスブラケット
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681セット(10個)3日以内出荷あらかじめ支柱に金物を取り付けてからフェンス・ルーバーを固定します。用途フェンス・ルーバーなどを支柱に固定する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ステアケースアングル
八幡ねじ¥7,798税込¥8,5781セット(10個)当日出荷側板へのキザミ加工は不要です。用途階段の踏み台を固定する金具です。階段の側板内側と踏板裏側にTA9を取付け、六角フランジタッピングまたは六角コーチで固定します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ポストキャップ
八幡ねじ¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか3日以内出荷ACは三角の釘穴にも全て釘打ちすることにより、柱脚金物に合わせて許容荷重を増やすことができます。 LPCは多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。 LCEは右にも左にも兼用で使える設計になっています。用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2×4用キャップ
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581セット(2個×2パック)3日以内出荷材質はエラストマーで滑り止め効果があり、色移りしにくいです。用途2×4材の先端を保護し、キズ防止に使用します。材質エラストマー色ブラック
フィットコーナー
カナイ¥599税込¥6591個3日以内出荷金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。用途2x4工法において横架材とたて枠の接合に使用します。付属品YS-N75(ブラック)×4本、YS-N150(シルバー)×2本材質JIS G 3302 SGHC寸法35×87×80表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験短期許容耐力/8.7kN試験機関(財)建材試験センター第13A2389号
在来工法用ウォールコーナー
カナイ¥449~税込¥494~1個3日以内出荷15kNの耐力がある仕口金物です。在来工法用ウォールコーナー合板用は30mmまでの床合板に対応します。材質JIS・G3302 SGHC寸法(mm)50×160×73.2表面処理Z27板厚(mm)3.2
モリギン ツーバイ材金具 #102
ACE(エース)¥499税込¥5491個5日以内出荷2×4材に合わせた寸法の金具です。用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)5(ビス)寸法A(mm)43.2寸法D(mm)89寸法E(mm)38寸法B(mm)91.6寸法C(mm)30板厚(mm)2.6仕上黒カチオン塗装
2×4用ビスどめホールダウンU
タナカ¥649~税込¥714~1個6日以内出荷2×4住宅のホールダウン金物として使用します。 土台・基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。 U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。 たて枠にとめ付けるビスがセットされておりますので、従来必要であったボルトや座金が不要となり、たて枠の欠損から生じる構造躯体の弱体化を防ぎます。 引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。 ビスどめにより、高所作業が安全で、しかも効率がアップしました。 一財・建材試験センターおよびハウスプラス確認検査(株)による品質性能試験済みです。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
2×4オメガコーナー
タナカ¥439~税込¥483~1個6日以内出荷2×4工法のたて枠と横架剤の接合に使用します。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
シンプソン金具 SBV(棚受け金具)
シンプソン(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷棚づくり、カウンターと窓棚の支持にはSBVを使用してください。用途250mmおよび300mmの棚に2通り適合。材質1.6mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)許容荷重(kg)鉛直/65使用接合具壁面/3-6mm×51mm ラグスクリュー最大荷重(kg)200
シンプソン金具 RR(2×6用)
シンプソン(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40最大荷重(kg)555
2×4用ホールダウンコーナー<SW67>
タナカ¥499税込¥5491個6日以内出荷Cマーク帯金物SW-67相当の短期許容耐力9.7kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。用途ツーバイフォーネタレス工法のたて枠と土台の接合部を強固に補強する金物です。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TBA-120D)×4本使用方法(1)取付位置を合わせ、下枠側に専用角ビットビスTBA-120D(4本)をとめつけます。(2)たて枠側に専用角ビットビスTBA-65D(6本)をとめつけます。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)2.3寸法(mm)35×120×60規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP08-KT037表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)9.7N値1.8以下
ツーバイ・ビッグコーナー13
BXカネシン(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷(財)建材試験センターにおいて品質性能試験を行い、ホールダウン金物10kN 相当耐力品の確認をしております。取り付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等帯金物やホールダウン10kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×5本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×7本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板建材試験センター第08A2303号