絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- Manfrotto(60)
- AVENGER(22)
- サンテック(13)
- Kenko(ケンコートキナー)(11)
- アズワン(9)
- エツミ(8)
- エレコム(7)
- cotta(6)
- ハクバ写真産業(5)
- LPL(4)
- カモ井加工紙(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- 明立精機(3)
- king(撮影・写真用品)(3)
- ケニス(3)
- 富士フイルム(2)
- Canon(2)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](2)
- ブランドをもっと見る

組立スタジオ_撮影用_LEDライト付き
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。バックスクリーンは6色(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑)をセット、お好みの色で撮影いただけます。折りたたみ式で収納時もスマートで、持ち運び用のハンドル付きです。組み立てもとても簡単です。LED付きで、色の明るさ、調光を変更可能です。俯瞰撮影も可能です。付属品バックスクリーン×6枚(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑 各1枚ずつ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×300色温度3200-6500KLED120pcs (7W-10W)明るさ(Lm)LED:約1600
ターンテーブル 撮影用
サンワダイレクト¥6,198税込¥6,8181個当日出荷360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。直径25cmの中型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。付属品USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター仕様回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え質量(kg)約1電源単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×25×5
ターンテーブル 撮影用
サンワダイレクト¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。直径32cmの大型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。付属品USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター仕様回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え質量(kg)約1電源単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×32×5
テーブル 三脚用
サンワダイレクト¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷三脚や筒状のバーに取り付けできる簡易テーブルです。クランプ式で簡単に取り付け出来ます。耐荷重は250gでスマホやモバイルバッテリーなどの置き場に最適です。直径1.5cm~2.2cmのバーに対応します。テーブルのサイズは20×26cmです。。付属品付け替えパッド仕様天板サイズ:約W20×D14×H0.9cm質量(g)約170保証期間初期不良のみ耐荷重(g)250