カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Manfrotto(53)
- AVENGER(22)
- エレコム(7)
- ハクバ写真産業(5)
- エツミ(5)
- カモ井加工紙(3)
- king(撮影・写真用品)(3)
- アズワン(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- 富士フイルム(2)
- 中央精機(2)
- ケニス(2)
- JTT(2)
- MCO(2)
- LPL(2)
- フナコシ(1)
- King[カーテン](1)
3ページ目: 撮影用品

Uフック (左右一対)
Manfrotto¥3,198税込¥3,5181個当日出荷直径40mmのパイプをかける事が出来ます。2個1セット。背景紙を支えるために使用する場合、クロスポールに最適です。用途マンフロットのスーパークランプ035用
6.7kg カウンターウェイト
Manfrotto¥12,980税込¥14,2781個欠品中直径22~35mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。ロッキングレバー式。用途頑丈なブームやライトスタンドと共に使用質量(kg)6.7
オートポール 150cm-270cm
Manfrotto¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83色シルバーポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270
背景紙3本掛けフック(左右一対/035スーパークランプ付)
Manfrotto¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷背景紙用ドライブセットManfrottoエクスパン(046MC)を3本設置できるトリプルフックとスーパークランプ035のセット。左右セット。046MCを3本かける事が出来ます。用途マンフロットのスーパークランプ035が2個、付属しています。
ラピッドフラッグ キット
Manfrotto¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷フレームはラバーコードが入った「ラピッドエクソフレーム(TM)」を差し込むだけで簡単に組み立て可能。テキスタイルは両端をフレームに差し込んだ後、特別開発されたクリプでフレームに固定するだけです。用途4枚のテキスタイルとグリップヘッドマウンティングピンで多彩なライティングが可能
撮影用レフ板グリップレフS/W
king(撮影・写真用品)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷持ちやすい大きなグリップ付きのレフ板です。シルバー&ホワイト(S/W)のリバーシブルタイプ。折りたたむと約1/3のサイズまで小さくなり、持ち運びに便利です。用途レフ板付属品ケース材質ポリエステル、鋼、
シューティングベスト
king(撮影・写真用品)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷15箇所のポケットを備えており、様々なものを収納して身軽に撮影できる撮影用のベストです。生地の内側は通気性の良いメッシュ素材を使用、暑い季節は背中部の表地を取り外して収納可能な仕立てです。用途多収納ベスト材質ナイロン、ポリエステル
16mm オス型アダプター 3/8"-1/4"
Manfrotto¥639税込¥7031個4日以内出荷16mmメスダボに入るアダプター 1/4と3/8オスネジ付き 真鍮製 高さ4cm用途カメラ用ネジ付きアダプター適合スーパークランプ質量(kg)0.035色真ちゅうアタッチメントボトム:3/8″ネジ、最上部:1/4″ネジ、15/8″(16mm)オス
背景紙サポートシステム 黒
Manfrotto¥37,980税込¥41,7781個欠品中背景紙取付スタンド 横幅112cm-298cm 高さ101cm-237cm キャリーバッグ付属用途スタジオ用背景紙取付スタンド質量(kg)4.2高さ(cm)格納:格納高86伸長(cm)112~298アタッチメント最上部:1/4″ネジ、3/8″ネジ、15/8″(16mm)オス
ナノスタンド ブラック
Manfrotto¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷アルミ材質のライトスタンドで堅牢性と軽量化を実現 先端が16mmのメスダボ受けで日本製の1.5kgまでの灯体を装着可能 重量1.12kg用途スタジオ用ライトスタンド質量(kg)1.12色ブラック先端寸法(mm)16耐荷重(kg)1.5
ハロコンパクトプラス カバー98cm ディフューザー2f
Manfrotto¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷LL LR3331、LL LR3333の交換用カバー コンパクトサイズ 簡単に取り付け可能 2 Stop デフューザー 高品質生地使用 ハロコンパクト PLUS に使用できる直径98cmの 2 Stop デフューザー。材質ナイロン質量(kg)0.11直径(Φcm)98
ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f
Manfrotto¥15,980税込¥17,5781個欠品中従来のハロコンパクト(LL LR3300/LL LR3301 直径82cm)より46%大きなりました。 コンパクトに収納 人間工学に基づいた持ちやすいグリップ 簡単セットアップ 1/4メスネジ有り(1/4-1/4アダプターも付属) 直径98cmと従来品のLL LR3300、LL LR3301(直径82cm)より生地の面積が46%大きいためこれまでより広いディフュ-ズ面積でご使用可能です。 マンフロットのRapidExframeTMテクノロジー採用で小さな複数のセクションに分割、組み立てが素早く行えます。 折りたたむと付属のキャリーケース(29.5cmX10.5cmX6cm)に収納でき、重さはわずか450gです。 リフレクター、ディフューザーなどのカバーは新しくデザインされた人間工学に基づいたクリップを使用。 組み立て時の柔軟性が高まり、セットアップが更に簡単になりました。 非常にコンパクトにたためるため限られたバックのスペースに収納することができます。 キャリーケースにはカラピナが付属しているためバッグの外に取り付けることもできます。 リフレクターやディフューザーを常に持って行くことができます。 ハロコパクトPlusは人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えています。 片手で保持し、正確に設置できます。 1/4メスネジ(および1/4-1/4ネジ付属)のためアームやライトスタンなど様々な機材に取り付け可能。セット内容RapidExoframeTM(フレーム)、カバー(生地)、キャリーケース、1/4-1/4アダプター質量(kg)0.4直径(Φcm)98
ハロコンパクトプラス カバー98cmシルバー/ホワイト
Manfrotto¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷LL LR3331、LL LR3333の交換用カバー コンパクトサイズ 簡単に取り付け可能 リバーシブル 高品質生地使用 ハロコンパクト PLUS に使用できる直径98cmのシルバー/ホワイトのカバーです。リバーシブルでご使用可能です。材質ナイロン質量(kg)0.12色Silver/White直径(Φcm)98
ハロコンパクトプラス リフレクター98cmシルバー/ホワイト
Manfrotto¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷従来のハロコンパクト(LL LR3300/LL LR3301 直径82cm)より46%大きなりました。 コンパクトに収納 人間工学に基づいた持ちやすいグリップ 簡単セットアップ 1/4メスネジ有り(1/4-1/4アダプターも付属) 直径98cmと従来品のLL LR3300、LL LR3301(直径82cm)より生地の面積が46%大きいためこれまでより広い反射面積でご使用可能です。 マンフロットのRapidExframeTMテクノロジー採用で小さな複数のセクションに分割、組み立てが素早く行えます。 折りたたむと付属のキャリーケース(29.5cmX10.5cmX6cm)に収納でき、重さはわずか450gです。 リフレクター、ディフューザーなどのカバーは新しくデザインされた人間工学に基づいたクリップを使用。 組み立て時の柔軟性が高まり、セットアップが更に簡単になりました。 非常にコンパクトにたためるため限られたバックのスペースに収納することができます。 キャリーケースにはカラピナが付属しているためバッグの外に取り付けることもできます。 リフレクターやディフューザーを常に持って行くことができます。 ハロコパクトPlusは人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えています。 片手で保持し、正確に設置できます。 1/4メスネジ(および1/4-1/4ネジ付属)のためアームやライトスタンなど様々な機材に取り付け可能。セット内容RapidExoframeTM(フレーム)、カバー(生地)、キャリーケース、1/4-1/4アダプター材質ナイロン質量(kg)0.45、インバッグ:0.477色Silver/White直径(Φcm)98寸法(cm)キャリーケース:29.5×10.5×6
クロマキー FX 背景 グリーン
Manfrotto¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷クロマキーFX背景 グリーンは、アルミフレーム3セット、 クロマキーFXカバー グリーン、ヒンジクリップ6個、テン ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成される、 ポータブルなクロマキー背景キットです。 セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。 クロマキーカバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2の 構成となります。 大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の 撮影などに有効です。 また、何度も再利用できるため経済的です。 収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことが でき、重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べる ポータブルなシステムです。 3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、外側の フレームを折り込めば自立させることができます。 壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること ができます。 フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。 テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになり にくいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダク ションの時間を短縮することができます。 セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行 することができます。 クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採用 しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。 シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。材質合成繊維質量(kg)11色クロマキーグリーン幅(m)4高さ(m)格納:2.9
カーボンナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ
Manfrotto¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷カーボン製ナノポールスタンドは、マンフロットの中で最も軽量なナノスタンドで、機材サイズを小型化し、身軽に移動したい人向けです。 軽量アルミニウムベースとカーボンファイバーコラムのおかげで重量はわずか750gで、カーボンナノポールスタンドは、スタジオの内外で活動し機能性を重視するクリエイテイターが一般的に選択されているキットのスピードライトやLEDライトなど、最大1.5kgまでの小型照明器具に最適です。 この軽量照明サポートは動作しながらの撮影を可能にするだけではなく、高水準のイタリア製で、信頼のおける確かなクラフトマンシップの品質と素材が用いられています。 折り畳み収納高は51cmのこのコンパクトなカーボンナノポールスタンドは、機内持ち込みカバンや収納スペースの限られた人たちに最適です。 照明キットが必須な時も妥協なしで身軽な移動や、キットのコンパクト化を維持することができ、カメラバッグのサイドについている三脚ポーチにすっきりとスライド挿入することもできます。 カーボンナノポールスタンドの機能的なレベリングレッグが水平ではない地形、ストリートや岩場の坂のような厳しい環境下でも安定して垂直に照明のサポートを維持します。 ベースに安全性を加えるために屋外使用時には重りとしてのサンドバッグを掛けるフックが付いています。 多目的ライトスタンドはマルチアタッチメントオプションとして、付属のステンレススチール製16mm スピゴット、3/8'' ネジ、取り外し可能1/4''ネジアダプター使用で幅広い照明機材に安全に装着できます。 カーボンナノポールスタンドの軽量の特性により、クイックリリースツイストロックが付いた取り外し可能なカーボンファイバーセンターコラムは、必要な場所に正確に照明を当てるために、ハンドブームとしての使用も可能。質量(kg)0.87耐荷重(kg)1.5伸長(cm)197最低高さ(cm)61アタッチメント最上部アタッチメント1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
アルミナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ
Manfrotto¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷ナノポールスタンドは、軽量で、汎用性と信頼性に優れ、ポールの取り外しが可能な、行動派のフォトグラファーにとって理想的なソリューションです。 極めて持ち運びが容易で、驚くほど頑丈なため、幅広い用途に使用でき、撮影の効率化に役立ちます。 このナノポールスタンドがあれば、もう機材で苦労することはありません。重量わずか1kgながら、最大1.5kgの機材を確実にサポートします。 さまざまなアタッチメントを介して機材を思い通りに支持することができるので、すぐさま撮影を始めることができます。 ナノポールスタンドは安定性に優れ、さまざまな撮影環境で使用できます。 水平調整脚に加え、サンドバッグ用のフックを備えているため、不整地でも安心して使用でき、さまざまな用途に素早く対応することができます。 ポール部は、取り外して手持ち用ブームとして使用することも可能です。マンフロットのロゴマークが入ったボタンを押すだけで、ポールを取り外すことができます。 この革新的機能こそが、このスタンドが、2-in-1製品として、多忙なプロのフォトグラファーに支持されている理由です。 スタジオ撮影にもロケにも使えるこのナノポールスタンドは、より良い作品づくりに役立ちます。 なお、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性に優れ、永く繰り返し使うことができます。''質量(kg)1.07耐荷重(kg)1.5伸長(cm)195最低高さ(cm)49アタッチメント最上部アタッチメント:1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
アルミ コンパクトスタンドAC
Manfrotto¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷軽量や強い、このコンパクトスタンドは携帯の形で、忙しいフォトグラファーにとって運びやすいスタンドです。 頼りできるアルミニウムボーデイはカメラを固定させ、自分のギアは安全だと認識すれば、パーフェクト撮影ができるでしょう。 革新的なクイックスタックシステムが含まれ、このスマートなフォトグラフィーアクセサリーは簡単にセットアップができます。 セットアップするとき単にパートをはめ込み、終わりましたら折りたたみだけで完了。 さらに小型バッグに入れて保管することも可能。空間を蓄えるデザインは、手ぎわを要するアウトドア撮影には理想。 楽や効率的に使えるために、このコンパクトスタンドはエアクッションが含まれます。プレッシャー付けてもギアに指詰めは心配ありません。 10mmトレードや外せるM6×1トレード付きの便利なスピゴットが最大の互換性を与えます。最後に、大きな109cm設置面で安定性を確保されます。質量(kg)1.23耐荷重(kg)5伸長(cm)237最低高さ(cm)101
アルミ ミニコンパクトスタンドAC
Manfrotto¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷強い、信頼できる、コンパクトで便利です。このエアクッション付きのコンパクトスタンドミニは期待できる重要なフィーチャーが含まれます。 パーフェクトな撮影のためにデザインされ、ライフスタイルを補足させながら、軽量フレームは大量を持ち上げる力があります。 4段の作り、各部品を簡単に組み合わせができ、終わりましたらすぐ分解、あるいはスタジオに置いておくのもできます。 エアクッション動作のフィーチャも入っていますので、確実、スムーズな動きをサポートします。 指を傷つけたり、ギア動かなかったりという問題はありませんので、効率が上がります。 撮影終わりましたら、スタンドを取り外せば、巧妙、持ち運びやすいパッケージにしましたら、たった1.8kgの重量しかありません。 このコンパクトスタンドは軽量なのですが、5kgまでを持ち上げますので、自分のギアにペアの適応性もあります。 3ライザーのお陰で、保障もでき、4段でもコントロールしやすいです。幅広いスタンドに合いますので、不要な用品は持ち運ぶ必要ないというユーザフレンドリーな特徴があります。 一個でも複数でも、単に18cm、20cm、23cm、30cm測定のスタンドにペアするだけです。さらに、ユニバーサルのM10 × 1.5トレードや外せるM6 × 1トレードが含まれます。質量(kg)1耐荷重(kg)4伸長(cm)211最低高さ(cm)75アタッチメント最上部アタッチメント:type 19
エクステンションチューブ黒 150cm
Manfrotto¥5,698税込¥6,2681本5日以内出荷オートポールテクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ1.5m。オートポール2とオートポールに対応。質量(kg)0.72格納時全長(mm)1500
アルミ コンパクトスタンド AC Jタイプ
Manfrotto¥12,980税込¥14,2781本10日以内出荷1052JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現 スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。 ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。 エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。質量(kg)1.98耐荷重(kg)5格納時全長(mm)900伸長(cm)241設置寸法(mm)Φ1090
アルミ ミニコンパクトスタンド AC Jタイプ
Manfrotto¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷1051JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。質量(kg)1.1耐荷重(kg)4格納時全長(mm)710伸長(cm)215設置寸法(mm)Φ700
背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ
Manfrotto¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ質量(kg)4.2幅(cm)112~298高さ(cm)101~237
C-スタンドスライディング 328cmスティール黒Jタイプ
AVENGER¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷格納時全長(mm)134自重(kg)5.5設置寸法(mm)950伸長(mm)328
40インチ エクステンション グリップアーム 黒
AVENGER¥6,998税込¥7,6981本欠品中この黒クロームメッキスチール製アームは、通常、スタンド上でグリップヘッド(D200)と共に使用します。 そうしてスクリム、フラッグ、または小型ライト用のグリップポイントを延長します。質量(kg)1.1格納時全長(mm)510アーム長さ(cm)102
C-スタンドキット A2033LJ + D210J + D520
AVENGER¥43,980税込¥48,3781セット4日以内出荷耐荷重(kg)10格納時全長(mm)134設置面積(m2)95自重(kg)5.5伸長(mm)328
C-スタンドキット A2033L+D200+D520
AVENGER¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷耐荷重(kg)10格納時全長(mm)134設置面積(m2)95自重(kg)5.5伸長(mm)328
スライドマウントホルダー
Nikon(ニコン)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷フィルムデジタイズアダプター ES-2のアクセサリーで、スライドを入れて使用します。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×155×3.8(開口部は36×24相当です。)対応機種フィルムデジタイズアダプター ES-2
レインカバー
Nikon(ニコン)¥3,490税込¥3,8391個5日以内出荷ハンディータイプの一眼レフカメラ用レインカバーです。材質ポリエステル本体質量(g)約100寸法(横×奥行×高さ)(mm)本体:約180×330×225
レフ板プロ 22インチ
ハクバ写真産業¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷使い勝手のいいミドルサイズ。ケース収納時は1/3に小さくたためます。両面タイプのレフ板。シルバーの効果は人物のキャッチライト、商品撮影の影消しなどに広く使えます。光を直接反射させ、もっとも強い光を被写体に当てることができます。ホワイトの効果はシルバーよりソフトに、ハイライトをおさえた反射光をつくます。自然に陰影を弱めたいときや、強い反射を避けたいときに効果的です。付属品収納ケース材質本体幕:ポリエステル、本体枠:炭素鋼(ハガネ)、収納ケース:ナイロン色シルバー/ホワイト直径(Φmm)約56寸法(inch)22
撮影用品 冠布(かぶり布)
king(撮影・写真用品)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷撮影時のフォーカシングのための遮光用です。(裏地は赤色)材質サテン(裏地は綿)寸法(cm)120×120