絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
商品豆知識

マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)8日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高送り加工用。トラスコ品番122-7618全長(mm)OAL:25.25切込み角度(°)KAPR:97切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:13.5最大切込み(mm)APMX:1.1最大切削径(Φmm)DCX:16
バヨ・Tリーマー 止まり穴加工用ヘッド RM-BN-H7SA
イスカル¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷止まり穴加工用交換式超硬ヘッドです。用途止まり穴加工用。トラスコ品番108-7973RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(2個)14日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途倣い加工用。トラスコ品番122-7576全長(mm)OAL:31.1切込み角度(°)KAPR:97切削径(Φmm)DC:20RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:17.3最大切込み(mm)APMX:11
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)8日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ドリル加工用。トラスコ品番124-3417全長(mm)OAL:30.8切込み角度(°)KAPR:90切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:19.05最大切込み(mm)APMX:14.9最大切削径(Φmm)DCX:16
バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB
イスカル¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。用途貫通穴加工用。トラスコ品番109-4391RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VTB-06
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)3日以内出荷材質AH735接続ねじS10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)6±0.02推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)25寸法CDX(mm)4.3寸法NOF(mm)6寸法FHA(°)0
先端交換式ヘッド VST-4,6
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(2個)3日以内出荷材質AH735接続ねじS08寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)15寸法DC(mm)21.7寸法CDX(mm)4.5寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)0
先端交換式ヘッド VST-3
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷材質AH735接続ねじS06寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3±0.02推奨締付トルク(N・m)10寸法DC(mm)17.7寸法CDX(mm)3.8寸法NOF(mm)3寸法FHA(°)0
先端交換式ヘッド VED/VEE-08,-10
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781箱(2個)3日以内出荷材質AH715接続ねじS10寸法LF(mm)20.5寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)8寸法FHA(°)30
先端交換式ヘッド VED/VEE-04
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷材質AH715接続ねじS05寸法LF(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)7寸法DC(mm)6寸法APMX(mm)5寸法DCSFMS(mm)7.7寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)45
先端交換式ヘッド VCW-02
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(2個)3日以内出荷材質AH715接続ねじS06寸法LF(mm)11.2RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10寸法DC(mm)11.8寸法CF(mm)2寸法APMX(mm)5寸法DCSFMS(mm)9.3寸法NOF(mm)2寸法FHA(°)0寸法APMX2(mm)1.2
先端交換式ヘッド VCA-04,06
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(2個)3日以内出荷材質AH715接続ねじS06寸法LF(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10寸法DC(mm)1.95寸法APMX(mm)4寸法DCX(mm)10寸法DCSFMS(mm)10寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)0
先端交換式ヘッド VBN
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(2個)3日以内出荷材質AH715RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)6寸法FHA(°)35寸法PRFA(°)15.1