絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
商品豆知識

先端交換式ヘッド VCA-04,06
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781セット(2個)3日以内出荷刃数4直径(Φmm)1.95接続ねじS08スパナKEYV-S08寸法LF(mm)16.50RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)15.0最大切込み(mm)5.00寸法DCX(mm)12.00寸法DCSFMS(mm)12.00寸法FHA(°)0
先端交換式ヘッド VBO long
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781セット(2個)3日以内出荷刃数4直径(Φmm)8.00接続ねじS05スパナKEYV-S05寸法LF(mm)18.00寸法RE(mm)1.00RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)7.0最大切込み(mm)12.00寸法DCSFMS(mm)7.70寸法FHA(°)30.0寸法PRFA(°)33.60寸法PRFRAD(mm)90.00
ヘッド交換式スーパー面取丸 零 IZERO
THECUT¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷刃数1径(Φmm)嵌合d:6.5ねじ径M D:M6寸法L1(mm)嵌合長:16加工径ΦD(mm)有効:13寸法L2(mm)6ヘッド長(mm)L f:30最大外径(mm)D 1:13.2角度α(°)90レンチシャンク締め付け用専用: ITW-8、インサート締め付け用: MFT-9締付ねじインサート締め付け用: MST-3S
ヘッド交換式DFカッター IDFC
THECUT¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷仕様【最大C面量】表:2.8、裏:2.97刃数3径(Φmm)嵌合d:6.5ねじ径M D:M6寸法L1(mm)嵌合長:16寸法L2(mm)6最小加工径(Φmm)表:14、裏:20.5ヘッド長(mm)L f:25最大外径(mm)D 1:20角度α(°)90レンチシャンク締め付け用専用:ITW-8、インサート締め付け用:MDP-6締付ねじインサート締め付け用: MSP-2L043有効刃径(Φmm)最大D:19.7
ミラーボールモジュラーヘッド本体
DIJET(ダイジェット工業)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷仕上げ加工用 刃先交換式ボールエンドミルです。ソリッドボールエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現し、チップR精度±6μm以下、ホルダ組込み時のR精度は±10μm以下です。(BNM形チップ使用時)内部クーラント穴付きタイプ本体です。用途仕上げ・形状加工用。材質鉄