絞り込み
ブランド
- イスカル
- タンガロイ(119)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- THECUT(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- グーリング(1)
- サンドビック(1)
- 日研工作所(1)
- 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

ヘッド交換式エンドミル マルチマスター MM EFF
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(2個)翌日出荷6枚刃設計による高能率高送りヘッドです。用途高送り加工用。刃数6切込み角度(°)97
マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM
イスカル¥149,800税込¥164,7801箱(2個)8日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。トラスコ品番706-4351材質IC908機能長さ(mm)LF:21
マルチマスター ヘッド MT-W-MM
イスカル¥149,800税込¥164,7801箱(2個)14日以内出荷内径、外径ねじ切り加工用ヘッドです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番706-4352材質IC908機能長さ(mm)LF:21
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途T溝加工用。トラスコ品番473-8460全長(mm)OAL:10.25切込み角度(°)KAPR:90切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)8日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高送り加工用。トラスコ品番122-7618全長(mm)OAL:25.25切込み角度(°)KAPR:97切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:13.5最大切込み(mm)APMX:1.1最大切削径(Φmm)DCX:16
バヨ・Tリーマー 止まり穴加工用ヘッド RM-BN-H7SA
イスカル¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷止まり穴加工用交換式超硬ヘッドです。用途止まり穴加工用。トラスコ品番108-7973RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(2個)14日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途倣い加工用。トラスコ品番122-7576全長(mm)OAL:31.1切込み角度(°)KAPR:97切削径(Φmm)DC:20RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:17.3最大切込み(mm)APMX:11
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)8日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ドリル加工用。トラスコ品番124-3417全長(mm)OAL:30.8切込み角度(°)KAPR:90切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:19.05最大切込み(mm)APMX:14.9最大切削径(Φmm)DCX:16
バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB
イスカル¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。用途貫通穴加工用。トラスコ品番109-4391RoHS指令(10物質対応)対応