絞り込み
形状
形状
平行四辺形(2)
形状
正三角形(602)
材質
  • CBN焼結体(10)
  • CVDコーティング(137)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(119)
  • その他(30)
  • サーメット(218)
  • セラミックス(26)
  • ダイヤモンド(13)
  • ダイヤモンド焼結体(21)
  • 超硬合金(157)
  • 超高圧焼結体(39)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.1(5)
  • 0.2(132)
  • 0.3(1)
  • 0.4(500)
  • 0.8(489)
  • 1.2(172)
  • 1.6(23)
  • 2(12)
  • 2.4(2)
厚さ(mm)
  • 1.59(2)
  • 3.18(176)
  • 3.97(48)
  • 4.76(388)
  • 5.1(2)
  • 5.56(1)
  • 6.9(1)
  • 7.94(2)
切刃長さ(mm)
  • 16.5
  • 2(116)
  • 2.5(130)
  • 6.5(236)
  • 7.8(131)
  • 8.2(98)
  • 8.7(313)
  • 9.525(309)
  • 9.6(144)
  • 9.7(297)
  • 11(380)
  • 11.2(109)
  • 11.6(271)
  • 12.7(645)
  • 12.9(450)
  • 15.5(377)
  • 15.875(109)
  • 16.1(101)
  • 16.6(321)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 0(358)
  • 7(32)
  • 11(210)
  • 15(2)
  • 20(10)
0・7・11・15・20
チップブレーカ
  • ブレーカつき(489)
  • ブレーカなし(129)
  • 特殊形状(3)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(106)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(94)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(36)
  • 円筒穴(325)
  • 特殊(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(199)
  • 住友電工ハードメタル(161)
  • 三菱マテリアル(115)
  • タンガロイ(92)
  • イスカル(29)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(27)
  • サンドビック(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 株洲工具(1)
モノタロウ・京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・株洲工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(188)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
628件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • チップ TNGGR/L-C タンガロイ

    チップ TNGGR/L-C

    タンガロイ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
  • チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-UM

    住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W15

    タンガロイ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNGG 三菱マテリアル

    チップ TNGG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGM-R/L タンガロイ

    チップ TPGM-R/L

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-FY

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ(9件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TNGGR/L-P タンガロイ

    チップ TNGGR/L-P

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-SS タンガロイ

    チップ TNMG-SS

    タンガロイ(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TNGG-S 京セラ

    チップ TNGG-S

    京セラ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMM-SE 京セラ

    チップ TNMM-SE

    京セラ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ TNM/GA タンガロイ

    チップ TNM/GA

    タンガロイ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TNGG-FX 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-FX

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPGR 三菱マテリアル

    チップ TPGR

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TNGGR/L-W タンガロイ

    チップ TNGGR/L-W

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-HM

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PSF タンガロイ

    チップ TPMT-PSF

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ TNMG-MS

    三菱マテリアル(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-ES 三菱マテリアル

    チップ TNMG-ES

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGG-F 三菱マテリアル

    チップ TNGG-F

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
    材質NX2525形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5精度G内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG 三菱マテリアル

    チップ TNMG

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ TNMG-MS

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ TNMG-MA

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-ES 三菱マテリアル

    チップ TNMG-ES

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPMT-HQ 京セラ

    チップ TPMT-HQ

    京セラ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ(旋削) TNGG 京セラ

    チップ(旋削) TNGG

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-UM

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ TCMW 三菱マテリアル

    旋削用チップ TCMW

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TPMT-24 タンガロイ

    チップ TPMT-24

    タンガロイ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ TNMG タンガロイ

    チップ TNMG

    タンガロイ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TNGG R/L-B 京セラ

    チップ TNGG R/L-B

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPGA タンガロイ

    チップ TPGA

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
...

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)