絞り込み
形状

平行四辺形(2)

正三角形(11)
材質
- PVDコーティング(2)
- その他(1)
- サーメット(3)
- 超硬合金(10)
切刃長さ(mm)
- 16.5
- 0.4(11)
- 0.8(15)
- 2(11)
- 5.4(11)
- 6(26)
- 7.94(11)
- 8(40)
- 9.525(29)
- 10(33)
- 11(17)
- 11.16(12)
- 12(42)
- 12.7(156)
- 13.4(11)
- 14(16)
- 15(22)
- 15.5(11)
- 15.875(25)
- 16(25)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(1)
- 3.18(5)
- 4.76(5)
- 5.56(1)
- 6.9(1)
コーナー半径(mm)
- 0.3(1)
- 0.4(4)
- 0.8(6)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2.4(1)
逃げ角(度)
- 0(4)
- 11(4)
- 15(2)
- 20(3)
0・11・15・20
穴の形状
- -(7)
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
- 円筒穴(4)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
- ブレーカなし(9)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 三菱マテリアル(4)
- イスカル(2)
- タンガロイ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 京セラ(1)
- サンドビック(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
三菱マテリアル・イスカル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・京セラ・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

フライス切削用インサート TEE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌日出荷形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度E級内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0コーナー高さ許容差(mm)±0.025サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
チップ TPKN
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)21日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。トラスコ品番650-1478材質KW10形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TPC/K/MN-TN
タンガロイ¥8,198税込¥9,0181箱(10個)3日以内出荷材質NS740形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 ADKT-PDR
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90
イスカル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
チップ TNMA
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌々日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGA
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種トラスコ品番168-0871材質HTi10形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴コーナー半径Re(mm)0.4チップブレーカなし
チップ TNGA
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81等級G級切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNPA331コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TEGN
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状正三角形60°等級G級厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPM/GN
タンガロイ¥8,198税込¥9,0181箱(10個)3日以内出荷材質NS740形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEGX
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種トラスコ品番118-7147種別ポジ材質HTi10形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手左厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-