絞り込み
形状
形状
その他(4)
形状
六角形80°(9)
形状
円形(9)
形状
平行四辺形(1)
形状
正八角形(7)
形状
正方形(6)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(10)
  • PVDコーティング(13)
  • その他(5)
  • サーメット(3)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(16)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.2(2)
  • 0.4(7)
  • 0.6(1)
  • 0.8(13)
  • 1.5(3)
  • -(8)
厚さ(mm)
  • 1.99(1)
  • 2.3(1)
  • 2.38(10)
  • 2.8(1)
  • 3(3)
  • 3.18(2)
  • 3.97(2)
  • 4.2(3)
  • 4.76(1)
  • 5(11)
切刃長さ(mm)
  • 6
  • 2(117)
  • 2.5(131)
  • 6.5(237)
  • 7.8(131)
  • 8(97)
  • 8.7(312)
  • 9.525(309)
  • 9.6(144)
  • 9.7(297)
  • 11(379)
  • 11.2(109)
  • 11.6(269)
  • 12.7(644)
  • 12.9(448)
  • 15.5(375)
  • 15.875(108)
  • 16.1(102)
  • 16.5(625)
  • 16.6(319)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 7(9)
  • 11(8)
  • 15(4)
0・7・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(22)
  • ブレーカなし(4)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(22)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(2)
  • 円筒穴(1)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
  • タンガロイ(11)
  • ケナメタル(10)
  • イスカル(7)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
タンガロイ・ケナメタル・イスカル・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ WDXT-G 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-G

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
  • チップ RCMT-61 タンガロイ

    チップ RCMT-61

    タンガロイ
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイ

    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCGT-AL タンガロイ

    チップ RCGT-AL

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質KS05F形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイ

    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WDXT-H 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-H

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
  • チップ RCMT 三菱マテリアル

    チップ RCMT

    三菱マテリアル
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RCMT 三菱マテリアル

    チップ RCMT

    三菱マテリアル
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WPMW05/06 タンガロイ

    チップ WPMW05/06

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3 セコ・ツールズ・ジャパン

    ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
    刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
  • ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4 セコ・ツールズ・ジャパン

    ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4

    セコ・ツールズ・ジャパン
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
    刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数4【外周有効】4【正面有効】4軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
  • フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・  MP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・ MP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイドカッタ335.18用インサート、最大4コーナ仕様で経済的です。
    トラスコ品番694-2756形状長方形厚さ(mm)5材質/仕上超硬合金/CVD切刃長さ(mm)6逃げ角(度)0コーナーR(mm)0.8穴の形状円筒穴
  • チップ LXGU-AM タンガロイ

    チップ LXGU-AM

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタル

    アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。 ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、 様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。 CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、 優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。
    用途アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付 タンガロイ

    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-ML

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングインサート OFKT53-LBJ ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT53-LBJ

    ケナメタル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    KSOM Mini用インサート。アルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
  • ミーリングインサート OFKT53-LB ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT53-LB

    ケナメタル
    8,798税込9,678
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSOM Mini用インサート。軽切削加工用。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
  • ミーリングインサート OFKT53-LNJ ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT53-LNJ

    ケナメタル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
  • ミーリングインサート OFKT53-HB ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT53-HB

    ケナメタル
    8,798税込9,678
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSOM Mini用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
    刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
  • ミーリングインサート OFKT-GB ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT-GB

    ケナメタル
    8,798税込9,678
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSOM Mini用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様
    刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
  • ミーリングインサート OFPT-HB ケナメタル

    ミーリングインサート OFPT-HB

    ケナメタル
    6,998税込7,698
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
    刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
  • ミーリングインサート OFPT-GB ケナメタル

    ミーリングインサート OFPT-GB

    ケナメタル
    6,598税込7,258
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
  • ミーリングインサート BGHX ケナメタル

    ミーリングインサート BGHX

    ケナメタル
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    Fix-perfectインサート用。粗加工。1コーナー仕様
    形状正方形刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数1寸法BS(mm)0.9
  • ミーリングインサート BGHX ケナメタル

    ミーリングインサート BGHX

    ケナメタル
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。粗加工用。1コーナー仕様
    厚さS(mm)5形状正方形切刃数1
  • ミーリングインサート BGHX ケナメタル

    ミーリングインサート BGHX

    ケナメタル
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。粗加工用。ワイパー。1コーナー仕様
    厚さS(mm)5形状正方形切刃数1
  • チップ WOLH-SW イスカル

    チップ WOLH-SW

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ WOLH-GF イスカル

    チップ WOLH-GF

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面70°~90°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SOMT-SF イスカル

    チップ SOMT-SF

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC328形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WDXT-L 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-L

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
  • チップ XCMT-MF イスカル

    チップ XCMT-MF

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質IC908形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SOMT イスカル

    チップ SOMT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    形状正方形90°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SOMT-DT イスカル

    チップ SOMT-DT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RCMT-CM タンガロイ

    チップ RCMT-CM

    タンガロイ
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T5115形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WPMT05/06/08/09-DML タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-DML

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AH730形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WPEX イスカル

    チップ WPEX

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ-形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ RCMT 三菱マテリアル

    チップ RCMT

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MP3025形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ RDMW 三菱マテリアル

    チップ RDMW

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ LPMX 住友電工ハードメタル

    チップ LPMX

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状長方形90°厚さ(mm)2.8切刃長さ(mm)6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ RTGN 住友電工ハードメタル

    チップ RTGN

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
    用途断続切削用(強断続用)材質BNX20形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)