カテゴリ
絞り込み
形状

その他(3)

六角形80°(3)

円形(1)

平行四辺形(1)

正八角形(7)

正方形(6)

長方形(1)
材質
- CVDコーティング(4)
- PVDコーティング(9)
- その他(4)
- サーメット(1)
- 超硬合金(8)
切刃長さ(mm)
- 6
- 0.4(11)
- 0.8(15)
- 2(11)
- 5.4(11)
- 7.94(12)
- 8(40)
- 9.525(30)
- 10(33)
- 11(17)
- 11.16(12)
- 12(42)
- 12.7(158)
- 13.4(11)
- 14(16)
- 15(22)
- 15.5(11)
- 15.875(25)
- 16(25)
- 16.5(12)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.99(1)
- 2.3(1)
- 2.38(3)
- 3(3)
- 3.18(1)
- 4.2(3)
- 5(11)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(4)
- 0.8(13)
- 1.5(3)
- -(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 7(1)
- 11(6)
- 15(1)
0・7・11・15
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(11)
- 円筒穴(1)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(9)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- ケナメタル(10)
- タンガロイ(8)
- イスカル(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- 三菱マテリアル(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
ケナメタル・タンガロイ・イスカル・セコ・ツールズ・ジャパン・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から9日以内出荷多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数4【外周有効】4【正面有効】4軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・ MP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷サイドカッタ335.18用インサート、最大4コーナ仕様で経済的です。トラスコ品番694-2756形状長方形厚さ(mm)5材質/仕上超硬合金/CVD切刃長さ(mm)6逃げ角(度)0コーナーR(mm)0.8穴の形状円筒穴
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。 ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、 様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。 CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、 優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。用途アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-ML
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングインサート OFKT53-LBJ
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)8日以内出荷KSOM Mini用インサート。アルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-LB
ケナメタル¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM Mini用インサート。軽切削加工用。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-LNJ
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)8日以内出荷KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-HB
ケナメタル¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM Mini用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
ミーリングインサート OFKT-GB
ケナメタル¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM Mini用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
ミーリングインサート OFPT-HB
ケナメタル¥6,998~税込¥7,698~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
ミーリングインサート OFPT-GB
ケナメタル¥6,598~税込¥7,258~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート BGHX
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷Fix-perfectインサート用。粗加工。1コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数1寸法BS(mm)0.9
チップ SOMT-SF
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷材質IC328形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)30日以内出荷形状正方形90°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT-DT
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT05/06/08/09-DML
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AH730形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ACMT06/07/10-MJ
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面