絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.3969(8)
厚さ(mm)
- 4.7625(1)
切刃長さ(mm)
- 6.1155
- 2(115)
- 2.5(130)
- 6.5(231)
- 7.8(131)
- 8.2(98)
- 8.7(313)
- 9.525(309)
- 9.6(143)
- 9.7(298)
- 11(380)
- 11.2(109)
- 11.6(269)
- 12.7(639)
- 12.9(451)
- 15.5(376)
- 15.875(107)
- 16.1(101)
- 16.5(627)
- 16.6(319)
- 22(148)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(6)
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
ブランド
- サンドビック(7)
- SANDVIK(1)
サンドビック・SANDVIK
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥22,980税込¥25,2781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番657-3995穴径(Φmm)3.81被削材S切刃長さ(mm)6.1155有効長(mm)切刃:6.1155勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
六角形ネガチップ T-Max P 4425
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷用途中切削被削材S切刃長さ(mm)6.1155勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途仕上げ切刃長さ(mm)6.1155勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷用途仕上げ被削材K切刃長さ(mm)6.1155勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)6.1155勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)9.525