絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.3969(8)
厚さ(mm)
- 4.7625(1)
切刃長さ(mm)
- 6.1155
- 2(115)
- 2.5(130)
- 6.5(231)
- 7.8(131)
- 8.2(99)
- 8.7(313)
- 9.525(309)
- 9.6(143)
- 9.7(300)
- 11(380)
- 11.2(109)
- 11.6(269)
- 12.7(640)
- 12.9(449)
- 15.5(377)
- 15.875(108)
- 16.1(101)
- 16.5(627)
- 16.6(320)
- 22(147)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(6)
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
ブランド
- サンドビック(7)
- SANDVIK(1)
サンドビック・SANDVIK
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥22,980税込¥25,2781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番657-3995穴径(Φmm)3.81被削材S切刃長さ(mm)6.1155有効長(mm)切刃:6.1155勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
六角形ネガチップ T-Max P 4425
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷用途中切削被削材S切刃長さ(mm)6.1155勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途仕上げ切刃長さ(mm)6.1155勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷用途仕上げ被削材K切刃長さ(mm)6.1155勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)6.1155勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)9.525