絞り込み
形状

ひし形(7)

多角形(3)

平行四辺形(2)

正三角形(6)

正方形(21)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(20)
- PVDコーティング(5)
- サーメット(2)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 超硬合金(19)
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.1(1)
- 0.2(3)
- 0.4(29)
- 0.5(1)
- 0.8(16)
厚さ(mm)
- 2.38(19)
- 2.78(2)
- 3.18(18)
- 3.5(1)
切刃長さ(mm)
- 7.94
- 2(116)
- 2.5(131)
- 6.5(236)
- 7.8(131)
- 8.2(99)
- 8.7(313)
- 9.525(310)
- 9.6(145)
- 9.7(298)
- 11(381)
- 11.2(109)
- 11.6(272)
- 12.7(644)
- 12.9(449)
- 15.5(378)
- 15.875(109)
- 16.1(103)
- 16.5(628)
- 16.6(323)
- 22(150)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(2)
- 7(10)
- 11(22)
- 20(1)
0・7・11・20
チップブレーカ
- ブレーカつき(28)
- ブレーカなし(8)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(4)
- 一部円筒穴片面40°~60°(26)
- 一部円筒穴片面70°~90°(1)
- 円筒穴(4)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
- 住友電工ハードメタル(15)
- タンガロイ(11)
- 三菱マテリアル(10)
- BIG DAISHOWA(6)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・BIG DAISHOWA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ TPMT-PSF
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-24
タンガロイ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ TPMT-PM
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SOMX-UM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ CPMT-PSS
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性逃げ角(度)11
チップ SPMT-US
住友電工ハードメタル¥4,998税込¥5,4981箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT-23
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ SCMT-24
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SCGT-MNSC
住友電工ハードメタル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷軽切削用2段ブレーカ。タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカSC切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)6ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
チップ SPMT-SS
住友電工ハードメタル¥4,898~税込¥5,388~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPMT
住友電工ハードメタル¥6,898税込¥7,5881箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ JPMT-E
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷材質VP15TFコーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ NF-SCMT
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT-PSS
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CPMT-PSF
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性逃げ角(度)11
カイザーチップ鋳鉄用 CCM-EFM
BIG DAISHOWA¥6,798税込¥7,4781箱(10個)当日出荷逃げ角(度)7種別鋳鉄用材質AC700G形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNGG-C
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPEW
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.94穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカなし
チップ MPMW
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷から5日以内出荷(材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適形状ひし形86°材質UTi20T厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ GPMT-U2
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U1
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌日出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ MPMT
三菱マテリアル¥8,198税込¥9,0181箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライスチップ JPMT-E
三菱マテリアル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U3
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMT-24
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性逃げ角(度)11
チップ SCMP-ESM
BIG DAISHOWA¥6,798税込¥7,4781箱(10個)5日以内出荷形状正方形90°材質AC630Mコーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMP-EFM
BIG DAISHOWA¥6,898税込¥7,5881箱(10個)5日以内出荷形状正方形90°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCGA-FN
BIG DAISHOWA¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷から5日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
カイザー チップ COAT SCMP
BIG DAISHOWA¥7,298税込¥8,0281セット(10個)5日以内出荷用途荒加工用(貫通穴用)に。形状正方形90°切刃長さ(mm)7.94トラスコ品番387-1363厚さ(mm)2.38質量(g)50内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4適合被削材種鋼全般用コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18ノーズアール(mm)0.4
カイザーチップ鋳鉄用 SCM-EFM
BIG DAISHOWA¥7,298税込¥8,0281箱(10個)5日以内出荷形状正方形90°逃げ角(度)7適合(被削材)鋳鉄用質量(g)50厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPGT-SD
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番SPGP041L穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPMT
住友電工ハードメタル¥6,898税込¥7,5881箱(10個)6日以内出荷切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPGN
住友電工ハードメタル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正方形90°等級G級内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番SPGE031穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPGW
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4等級G級厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SPGR-W
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。逃げ角(度)11穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質ST10P形状正方形90°等級G級勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025