絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
形状
多角形(3)
形状
平行四辺形(2)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(5)
材質
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(9)
切刃長さ(mm)
  • 7.94
  • 0.4(11)
  • 0.8(15)
  • 2(11)
  • 5.4(11)
  • 6(26)
  • 8(39)
  • 9.525(29)
  • 10(33)
  • 11(17)
  • 11.16(12)
  • 12(42)
  • 12.7(156)
  • 13.4(11)
  • 14(16)
  • 15(22)
  • 15.5(11)
  • 15.875(25)
  • 16(25)
  • 16.5(12)
厚さ(mm)
  • 2.38(3)
  • 3.18(8)
  • 3.5(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(8)
  • 0.5(1)
  • 0.8(2)
逃げ角(度)
  • 11(9)
  • 20(1)
11・20
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(8)
  • 円筒穴(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • 三菱マテリアル(7)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • タンガロイ(2)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SOMX-UM 三菱マテリアル

    チップ SOMX-UM

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SPMP/SPMM-CG タンガロイ

    チップ SPMP/SPMM-CG

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)11
  • チップ TPEW 三菱マテリアル

    チップ TPEW

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.94穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカなし
  • チップ GPMT-U2 三菱マテリアル

    チップ GPMT-U2

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GPMT-U1 三菱マテリアル

    チップ GPMT-U1

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ MPMT 三菱マテリアル

    チップ MPMT

    三菱マテリアル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • フライスチップ JPMT-E 三菱マテリアル

    フライスチップ JPMT-E

    三菱マテリアル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GPMT-U3 三菱マテリアル

    チップ GPMT-U3

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPGN 住友電工ハードメタル

    チップ SPGN

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正方形90°等級G級内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番SPGE031穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SPGW 住友電工ハードメタル

    チップ SPGW

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4等級G級厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ SEGN 住友電工ハードメタル

    チップ SEGN

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ APMT07/09/12-MJ タンガロイ

    チップ APMT07/09/12-MJ

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用