絞り込み
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・8・9・10・11・13・15・16・20・25・35・55・80・-・その他・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
モノタロウ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・サンドビック・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)・セコ・ツールズ・ジャパン・富士元工業・SANDVIK・OSG(オーエスジー)・BIG DAISHOWA・ワルター・MSTコーポレーション・NTKカッティングツールズ・株洲工具・ケナメタル・日研工作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
7,659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • フライス用チップ SDKN モノタロウ

    フライス用チップ SDKN

    モノタロウ(24件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    欠品中
    国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
    材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • フライス用チップ TEEN モノタロウ

    フライス用チップ TEEN

    モノタロウ(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • チップ TNGGR/L-C タンガロイ

    チップ TNGGR/L-C

    タンガロイ(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • タンガロイ チップSDKN42ZTN タンガロイ

    タンガロイ チップSDKN42ZTN

    タンガロイ(18件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR 富士元工業

    メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR

    富士元工業(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(3個)
    当日出荷
    メントルビー用チップ
    材質ハイス(高速度鋼)HSSその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。使用コーナー数6
  • 旋削用チップ CNMG モノタロウ

    旋削用チップ CNMG

    モノタロウ
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG販売区分業務用
  • 旋削用チップ TNMG モノタロウ

    旋削用チップ TNMG

    モノタロウ
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30販売区分業務用
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TNGG 三菱マテリアル

    チップ TNGG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
  • チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-UM

    住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SDKN 住友電工ハードメタル

    チップ SDKN

    住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TPGH 京セラ

    チップ TPGH

    京セラ
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形穴の有無あり
  • チップ CNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ CNMG-MA

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CCMT 三菱マテリアル

    チップ CCMT

    三菱マテリアル(3件のレビュー)
    5,198税込5,718特価
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W15

    タンガロイ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SEGT 三菱マテリアル

    チップ SEGT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    材質HTi10適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ(9件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • スローアウェイチップ BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップ

    BIG DAISHOWA
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
  • 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ

    旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド

    京セラ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KPD001コーナー数1
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TM32GUR 富士元工業

    チップ TM32GUR

    富士元工業(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(3個)
    当日出荷
    メントルビー用チップ
    材質ハイス(高速度鋼)HSS質量(g)14使用コーナー数2
  • チップ TNGGR/L-P タンガロイ

    チップ TNGGR/L-P

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
  • チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-FY

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ CNMG-MS

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT

    ワルター
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
  • CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

    サンドビック(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • チップ TPGM-R/L タンガロイ

    チップ TPGM-R/L

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ARG BIG DAISHOWA

    チップ ARG

    BIG DAISHOWA
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ TNMG-ES 三菱マテリアル

    チップ TNMG-ES

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CCMT 三菱マテリアル

    チップ CCMT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-GU

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TNGG-S 京セラ

    チップ TNGG-S

    京セラ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)