絞り込み
形状

ひし形(1)

長方形(1)
材質
- PVDコーティング(5)
- その他(1)
- サーメット(2)
- 超硬合金(1)
- 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.05(1)
- 0.1(5)
- 0.2(4)
- 0.4(4)
厚さ(mm)
- 1.8
- 1.59(159)
- 2.38(1,094)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(28)
- 3.18(1,272)
- 3.5(35)
- 3.97(905)
- 4(29)
- 4.76(3,057)
- 4.7625(44)
- 4.8(29)
- 5(65)
- 5.5(28)
- 5.56(133)
- 6(48)
- 6.35(697)
- 7(32)
- 7.94(129)
- 9.52(65)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 4.8(1)
- 8.4(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 7(8)
0・7
チップブレーカ
- ブレーカつき(7)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(7)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- 京セラ(8)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
京セラ・イスカル・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

難削材加工用チップ
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷材質PR1535材質(本体)PR1535穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2
チップ CCGT-F
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)4.8逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CERATIZIT 多機能旋削ツール エコカットクラシック EC用インサート
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷CERATIZIT社製 多機能旋削 エコカット用のインサートです。用途被削材:P、M、K、N、Sトラスコ品番525-1757材質CTPP430適合ホルダECC適合被削材種被削材:P、M、K、N、Sコーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)1.8内接円IC(mm)4.5