絞り込み
形状

ひし形(1)

長方形(1)
材質
- PVDコーティング(5)
- その他(1)
- サーメット(2)
- 超硬合金(1)
- 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.05(1)
- 0.1(5)
- 0.2(4)
- 0.4(4)
厚さ(mm)
- 1.8
- 1.59(159)
- 2.38(1,093)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(42)
- 3.18(1,271)
- 3.5(36)
- 3.97(904)
- 4(36)
- 4.76(3,057)
- 4.7625(44)
- 4.8(29)
- 5(73)
- 5.5(28)
- 5.56(133)
- 6(54)
- 6.35(697)
- 7(33)
- 7.94(129)
- 9.52(65)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 4.8(1)
- 8.4(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 7(8)
0・7
チップブレーカ
- ブレーカつき(7)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(7)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- 京セラ(8)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
京セラ・イスカル・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

難削材加工用チップ
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷材質PR1535材質(本体)PR1535穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2
チップ CCGT-F
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)4.8逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CERATIZIT 多機能旋削ツール エコカットクラシック EC用インサート
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷CERATIZIT社製 多機能旋削 エコカット用のインサートです。用途被削材:P、M、K、N、Sトラスコ品番525-1757材質CTPP430適合ホルダECC適合被削材種被削材:P、M、K、N、Sコーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)1.8内接円IC(mm)4.5