絞り込み
形状
形状
正方形(2)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
厚さ(mm)
  • 3.96
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,093)
  • 2.6(21)
  • 2.78(38)
  • 3(28)
  • 3.18(1,271)
  • 3.5(36)
  • 3.97(904)
  • 4(29)
  • 4.76(3,057)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(29)
  • 5(65)
  • 5.5(28)
  • 5.56(133)
  • 6(48)
  • 6.35(697)
  • 7(32)
  • 7.94(129)
  • 9.52(65)
切刃長さ(mm)
  • 9.53(1)
  • 11.9(1)
逃げ角(度)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • その他(1)
11・15・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • ケナメタル(2)
  • 京セラ(1)
ケナメタル・京セラ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISO インサート SPGT-LF ケナメタル

    ISO インサート SPGT-LF

    ケナメタル
    9,698税込10,668
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。精密研磨。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)11寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)9.53
  • ミーリングインサート SDMW09-TN ケナメタル

    ミーリングインサート SDMW09-TN

    ケナメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
    形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.53コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.96チップブレーカなし切刃数4幅D(mm)9.53
  • チップ LOGU 京セラ

    チップ LOGU

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状長方形厚さ(mm)3.96切刃長さ(mm)11.9逃げ角(度)その他の逃げ角コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)