絞り込み
形状

正方形(2)

長方形(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
厚さ(mm)
- 3.96
- 1.59(159)
- 2.38(1,093)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(42)
- 3.18(1,271)
- 3.5(36)
- 3.97(904)
- 4(36)
- 4.76(3,057)
- 4.7625(44)
- 4.8(29)
- 5(73)
- 5.5(28)
- 5.56(133)
- 6(54)
- 6.35(697)
- 7(33)
- 7.94(129)
- 9.52(65)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 9.53(1)
- 11.9(1)
逃げ角(度)
- 11(1)
- 15(1)
- その他(1)
11・15・その他
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- ケナメタル(2)
- 京セラ(1)
ケナメタル・京セラ
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

ISO インサート SPGT-LF
ケナメタル¥9,698~税込¥10,668~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。精密研磨。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用形状正方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)11寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)9.53
ミーリングインサート SDMW09-TN
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)8日以内出荷5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.53コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.96チップブレーカなし切刃数4幅D(mm)9.53
チップ LOGU
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状長方形厚さ(mm)3.96切刃長さ(mm)11.9逃げ角(度)その他の逃げ角コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面