絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
平行四辺形(1)
形状
正方形(2)
形状
長方形(1)
材質
  • PVDコーティング(6)
  • その他(3)
  • 超硬合金(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.8(3)
厚さ(mm)
  • 3
  • 0.4(12)
  • 1.39(12)
  • 1.59(92)
  • 1.79(15)
  • 2.38(557)
  • 2.78(24)
  • 3.18(697)
  • 3.5(20)
  • 3.6(10)
  • 3.97(468)
  • 4.76(1,431)
  • 4.8(17)
  • 5(23)
  • 5.3(11)
  • 5.56(62)
  • 6(20)
  • 6.35(194)
  • 7(23)
  • 7.94(14)
切刃長さ(mm)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 8.4(3)
  • 12(1)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 11(2)
0・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(6)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 三菱マテリアル(6)
  • イスカル(2)
  • タンガロイ(2)
  • 京セラ(1)
三菱マテリアル・イスカル・タンガロイ・京セラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ QOMT 三菱マテリアル

    チップ QOMT

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質VP15TF穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイ

    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイ

    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付

    タンガロイ
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SOMX-UM 三菱マテリアル

    チップ SOMX-UM

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    8,798税込9,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。コストに優れた無研削形汎用インサートです。いろいろな被削材、切削条件に幅広く対応します。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカM2刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。精度の高い外周研削形インサートです。大きなすくい角で、抜群の切れ味を発揮します。
    用途多機能用被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカG1刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
  • A DG突/チップ イスカル

    A DG突/チップ

    イスカル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
  • チップ TKFB 京セラ

    チップ TKFB

    京セラ
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ QOMT 三菱マテリアル

    チップ QOMT

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ LNET イスカル

    チップ LNET

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質IC928形状長方形90°切刃長さ(mm)8.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SRFT 三菱マテリアル

    チップ SRFT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
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
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 厚さ:3mm 【通販モノタロウ】