絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.4(12)
  • 0.8(11)
厚さ(mm)
  • 5.3
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,093)
  • 2.6(21)
  • 2.78(38)
  • 3(28)
  • 3.18(1,270)
  • 3.5(35)
  • 3.97(904)
  • 4(29)
  • 4.76(3,056)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(29)
  • 5(65)
  • 5.5(29)
  • 5.56(133)
  • 6(48)
  • 6.35(697)
  • 7(32)
  • 7.94(129)
  • 9.52(65)
切刃長さ(mm)
  • 0.4(10)
  • 0.8(10)
  • 15.7(1)
逃げ角(度)
  • 0(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
ブランド
  • 三菱マテリアル(12)
  • タンガロイ(1)
三菱マテリアル・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。独自開発の「X形状」インサートは、高剛性で高品位な加工を実現。両面使用可能な6コーナをもつため、高い経済性を発揮。インサートに厚みを持たせることで、高剛性と優れた耐欠損性が実現。
    用途肩削り用厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)ブレーカの有無両面逃げ角(°)0
  • WWX400形用インサート TF15 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート TF15

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
  • WWX400形用インサート MP7130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP7130

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP6130

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1030

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。
  • WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MC5020

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1030

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1030

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。
  • WWX400形用インサート MP9120 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP9120

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MV1020 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1020

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MP6120 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP6120

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート VP15TF

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • チップ LXGU-AM タンガロイ

    チップ LXGU-AM

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)