絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
厚さ(mm)
- 5.3
- 0.4(7)
- 0.8(8)
- 1.39(16)
- 1.59(122)
- 1.79(15)
- 2.38(955)
- 2.38125(19)
- 2.78(11)
- 3.175(13)
- 3.18(975)
- 3.5(8)
- 3.96875(20)
- 3.97(726)
- 4.76(2,691)
- 4.7625(43)
- 5.56(20)
- 6.35(579)
- 7.94(102)
- 9.52(62)
- 9.53(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブランド
- 三菱マテリアル(1)

汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。独自開発の「X形状」インサートは、高剛性で高品位な加工を実現。両面使用可能な6コーナをもつため、高い経済性を発揮。インサートに厚みを持たせることで、高剛性と優れた耐欠損性が実現。用途肩削り用厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)ブレーカの有無両面逃げ角(°)0