絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(33)
  • ケナメタル(14)
  • タンガロイ(9)
  • 三菱マテリアル(9)
  • イスカル(3)
  • サンドビック(2)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
形状
形状
ひし形(22)
形状
円形(7)
形状
正三角形(9)
形状
正方形(32)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(35)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.5875(1)
  • 1.6(1)
  • 2.38125(1)
  • 2.4(62)
  • 3.2(8)
  • -(3)
厚さ(mm)
  • 9.52
  • 1.59(160)
  • 2.38(1,156)
  • 2.6(23)
  • 2.78(33)
  • 3(29)
  • 3.18(1,323)
  • 3.5(34)
  • 3.97(943)
  • 4(32)
  • 4.76(3,216)
  • 4.7625(45)
  • 4.8(28)
  • 5(67)
  • 5.5(23)
  • 5.56(130)
  • 6(47)
  • 6.35(737)
  • 7(31)
  • 7.94(127)
切刃長さ(mm)
  • 5(1)
  • 25(1)
  • 25.4(28)
  • 25.79(1)
  • 25.8(12)
  • 27.1278(1)
  • 31.75(11)
  • 32(5)
  • 33(3)
5・25・25.4・25.79・25.8・27.1278・31.75・32・33
逃げ角(度)
  • 0(49)
  • 7(5)
0・7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(65)
  • ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 円筒穴(48)
-・一部円筒穴両面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-MU住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
ISO インサート CNMG ケナメタルISO インサート CNMGケナメタル
28,980税込31,878
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
22,980税込25,278
1箱(4個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ CNMG-THS タンガロイチップ CNMG-THSタンガロイ
46,980税込51,678
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ SNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ SNMM-MP住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1箱(5個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカMP
チップ CNMG-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-MU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカMU
旋削用インサート TNMG-MA 三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-MA三菱マテリアル
49,980税込54,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
用途中切削用形状正三角形60°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
旋削チップ TNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-EM住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正三角形60°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-MU住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-ME 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-ME住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
材質CVDコーティング形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EM住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-ME 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-ME住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EM住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスチップ 四角80° 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 四角80°三和製作所(三和バイト)
48,980税込53,878
1箱(5個)
6日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80°材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2
ISO インサート TNMG-RN ケナメタルISO インサート TNMG-RNケナメタル
23,980税込26,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RH ケナメタルISO インサート SNMM-RHケナメタル
57,980税込63,778
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMM-RH ケナメタルISO インサート CNMM-RHケナメタル
56,980税込62,678
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMG-RN ケナメタルISO インサート SNMG-RNケナメタル
28,980税込31,878
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RM ケナメタルISO インサート SNMM-RMケナメタル
57,980税込63,778
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMM-RM ケナメタルISO インサート CNMM-RMケナメタル
47,980税込52,778
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RP ケナメタルISO インサート SNMM-RPケナメタル
57,980税込63,778
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMM-RP ケナメタルISO インサート CNMM-RPケナメタル
56,980税込62,678
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMG-RM ケナメタルISO インサート SNMG-RMケナメタル
23,980税込26,378
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形コーナー半径(mm)2.4コーナーR(mm)2.4穴の形状円筒穴厚さ(mm)9.52厚さS(mm)9.53チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)25.4穴の有無あり寸法L10(mm)25.4
ISO インサート RNMG-RN ケナメタルISO インサート RNMG-RNケナメタル
23,980税込26,378
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。重切削加工用
形状円形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-RP ケナメタルISO インサート TNMG-RPケナメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート TNMG ケナメタルISO インサート TNMGケナメタル
23,980税込26,378
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMG ケナメタルISO インサート SNMGケナメタル
23,980税込26,378
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
チップ RCMX-RR 三菱マテリアルチップ RCMX-RR三菱マテリアル
57,980税込63,778
1パック(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMM-HW 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HW住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(5個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMM-HU 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HU住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(5個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMM-HF 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HF住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(5個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-NR イスカルチップ SNMG-NRイスカル
19,980税込21,978
1箱(5個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMM-HX 三菱マテリアルチップ SNMM-HX三菱マテリアル
41,980税込46,178
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-NR イスカルチップ CNMG-NRイスカル
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMM-HF 住友電工ハードメタルチップ CNMM-HF住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
バーピーリング用チップ サンドビックバーピーリング用チップサンドビック
28,980税込31,878
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ RNMG-61 タンガロイチップ RNMG-61タンガロイ
49,980税込54,978
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)