絞り込み
形状
形状
平行四辺形(2)
形状
正八角形(1)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(6)
  • 超硬合金(4)
切刃長さ(mm)
  • 5.3(1)
  • 6(1)
  • 8.4(2)
  • 12.7(3)
  • 15.4(2)
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(7)
  • 特殊(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.6
  • 0.03(11)
  • 0.05(14)
  • 0.1(33)
  • 0.2(119)
  • 0.3(25)
  • 0.4(196)
  • 0.5(26)
  • 0.8(213)
  • 1(27)
  • 1.2(94)
  • 1.6(50)
  • 2(41)
  • 2.4(13)
  • 4(15)
  • 6(14)
  • 8(14)
  • 10(13)
  • 12.5(11)
  • -(33)
厚さ(mm)
  • 2.7(2)
  • 2.8(1)
  • 3.1(1)
  • 3.97(3)
  • 4.55(3)
  • 4.76(2)
2.7・2.8・3.1・3.97・4.55・4.76
逃げ角(度)
  • 2(2)
  • 7(5)
  • 8(2)
  • 11(1)
  • 25(1)
2・7・8・11・25
チップブレーカ
  • ブレーカつき(9)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・特殊形状
ブランド
  • 京セラ(5)
  • イスカル(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • サンドビック(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
京セラ・イスカル・OSG(オーエスジー)・サンドビック・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
平行四辺形
平行四辺形(2)
正八角形
正八角形(1)
長方形
長方形(1)
  • スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック

    スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
    用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
    用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3M イスカル

    チップ 3M

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ ZCMT 京セラ

    チップ ZCMT

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ZCMT 京セラ

    チップ ZCMT

    京セラ
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ 3MAXKT イスカル

    チップ 3MAXKT

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ZCMT 京セラ

    チップ ZCMT

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ LPMX 住友電工ハードメタル

    チップ LPMX

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状長方形90°厚さ(mm)2.8切刃長さ(mm)6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ OFMR イスカル

    チップ OFMR

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ ZCMT 京セラ

    チップ ZCMT

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ZCMT-SP 京セラ

    チップ ZCMT-SP

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状