絞り込み
形状
形状
平行四辺形(2)
形状
正三角形(1)
形状
正八角形(7)
形状
正方形(3)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(4)
  • PVDコーティング(13)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(11)
コーナー半径(mm)
  • 0.6
  • 0.03(179)
  • 0.05(79)
  • 0.1(396)
  • 0.2(1,805)
  • 0.3969(205)
  • 0.4(4,235)
  • 0.5(103)
  • 0.7938(239)
  • 0.8(4,585)
  • 1(122)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,216)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(826)
  • 2(255)
  • 2.4(185)
  • 3(58)
  • 3.2(81)
  • 4(73)
  • -(119)
厚さ(mm)
  • 2.7(2)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3.1(1)
  • 3.18(1)
  • 3.5(2)
  • 3.97(6)
  • 4.35(3)
  • 4.54(1)
  • 4.55(5)
  • 4.76(3)
切刃長さ(mm)
  • 3.4(2)
  • 3.9(1)
  • 4.6(3)
  • 5.3(1)
  • 6(1)
  • 8.4(2)
  • 9(2)
  • 9.525(1)
  • 12.7(5)
  • 15.4(2)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 2(2)
  • 7(5)
  • 8(2)
  • 11(4)
  • 20(1)
  • 25(7)
0・2・7・8・11・20・25
チップブレーカ
  • ブレーカつき(21)
  • ブレーカなし(1)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(13)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・特殊
ブランド
  • イスカル(11)
  • 京セラ(7)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • SANDVIK(1)
イスカル・京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・サンドビック・タンガロイ・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック

    スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
  • Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
    用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
    用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SOMT-GF イスカル

    チップ SOMT-GF

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用です。
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
    用途粗切削加工用。
  • CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIK

    CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

    SANDVIK
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    被削材PM勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
  • MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-US

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
    用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-UH

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
    用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-UM

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ 3M イスカル

    チップ 3M

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ ZCMT 京セラ

    チップ ZCMT

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ZCMT 京セラ

    チップ ZCMT

    京セラ
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ OFCR イスカル

    チップ OFCR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
    用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ SOMT-DT イスカル

    チップ SOMT-DT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ 3MAXKT イスカル

    チップ 3MAXKT

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
  • チップ OFCT-AER イスカル

    チップ OFCT-AER

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ OFCR-AEN イスカル

    チップ OFCR-AEN

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TEEN 京セラ

    チップ TEEN

    京セラ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番162-9549材質IC328形状正八角形厚さ(mm)4.55切刃長さ(mm)3.4逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMF 京セラ

    チップ SNMF

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無なし
  • チップ ZCMT 京セラ

    チップ ZCMT

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ LPMX 住友電工ハードメタル

    チップ LPMX

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状長方形90°厚さ(mm)2.8切刃長さ(mm)6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ OFMR イスカル

    チップ OFMR

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ ZCMT 京セラ

    チップ ZCMT

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ZCMT-SP 京セラ

    チップ ZCMT-SP

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ