絞り込み
形状

円形(1)

平行四辺形(1)

長方形(2)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(10)
- その他(1)
- サーメット(1)
- 超硬合金(4)
切刃長さ(mm)
- 4.65(1)
- 6.3(1)
- 6.6(1)
- 10.2(1)
- 12.5(1)
- 13.5(1)
- 14.8(1)
- 15(1)
- 15.05(2)
- 20.6(1)
- 26(2)
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
- 円筒穴(3)
コーナー半径(mm)
- 4
- 0.03(11)
- 0.05(14)
- 0.1(33)
- 0.2(120)
- 0.3(25)
- 0.4(196)
- 0.5(26)
- 0.6(12)
- 0.8(214)
- 1(27)
- 1.2(94)
- 1.6(50)
- 2(41)
- 2.4(13)
- 6(14)
- 8(14)
- 10(13)
- 12.5(11)
- -(33)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 3.18(1)
- 4.76(1)
- 5(1)
- 6.35(2)
- 7(1)
- 19.05(2)
2・2.1・3.18・4.76・5・6.35・7・19.05
逃げ角(度)
- 0(4)
- 2(1)
- 15(4)
0・2・15
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
- ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- イスカル(5)
- 京セラ(3)
- 三菱マテリアル(2)
- SANDVIK(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- タンガロイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
イスカル・京セラ・三菱マテリアル・SANDVIK・BIG DAISHOWA・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

円形(1)

平行四辺形(1)

長方形(2)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,998~税込¥9,898~1箱(2個)当日出荷から8日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
鉄道車輪再旋削加工用チップ
SANDVIK¥47,980~税込¥52,778~1箱(5個)ほか14日以内出荷被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0
T-Max P旋削加工用LNMXシリーズ
SANDVIK¥47,980~税込¥52,778~1箱(5個)ほか14日以内出荷被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0
チップ NDCW-TR
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ CR D080-MS
イスカル¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷材質IC328厚さ(mm)2切刃長さ(mm)6.3コーナー半径(mm)4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T490 LNHT
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XDGX-PDFR-GL
三菱マテリアル¥66,980税込¥73,6781パック(10個)翌々日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 3M AXKT
イスカル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)4日以内出荷(材質)。PVDコーティング(TiAlNコーティング)。超強靭材質、断続、高送り、低~中切削速度。オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼。合金鋼。形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)2内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RDFG
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(2個)翌日出荷から4日以内出荷(材質)。精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。材質PR915