絞り込み
形状

その他(5)

ひし形(2)

円形(1)

平行四辺形(16)

長方形(7)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(22)
- その他(3)
- サーメット(1)
- 超硬合金(18)
コーナー半径(mm)
- 4
- 0.03(179)
- 0.05(72)
- 0.1(388)
- 0.2(1,800)
- 0.3969(206)
- 0.4(4,224)
- 0.5(103)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,576)
- 1(121)
- 1.1906(152)
- 1.2(2,225)
- 1.5875(65)
- 1.6(829)
- 2(257)
- 2.4(188)
- 3(57)
- 3.2(81)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 3.175(2)
- 3.18(3)
- 3.8(1)
- 4.5(2)
- 4.76(2)
- 4.7625(1)
- 4.8(3)
- 5(3)
- 5.5(2)
- 5.56(6)
- 5.75(1)
- 6.15(1)
- 6.35(6)
- 7(1)
- 8(1)
- 11(1)
- 19.05(2)
切刃長さ(mm)
- 1.1(1)
- 10.2(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 13.5(1)
- 13.8(1)
- 14(1)
- 14.4(2)
- 14.8(1)
- 15(2)
- 15.05(4)
- 15.06(1)
- 15.3439(1)
- 15.4(1)
- 15.5(1)
- 18(2)
- 19.2(1)
- 19.5(1)
- 26(4)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(9)
- 2(1)
- 7(10)
- 11(4)
- 15(13)
- その他(1)
0・2・7・11・15・その他
チップブレーカ
- ブレーカつき(32)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(5)
- 一部円筒穴片面40°~60°(16)
- 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- サンドビック(16)
- イスカル(15)
- SANDVIK(11)
- 三菱マテリアル(10)
- ケナメタル(4)
- タンガロイ(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 京セラ(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ワルター(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
サンドビック・イスカル・SANDVIK・三菱マテリアル・ケナメタル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・京セラ・OSG(オーエスジー)・ワルター・BIG DAISHOWA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
チップ AOMT-H
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10枚)当日出荷から11日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷RC□□型-08(丸チップ)推奨材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)4内接円径(mm)8
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,998~税込¥9,898~1箱(2個)当日出荷から8日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
鉄道車輪再旋削加工用チップ
サンドビック¥47,980税込¥52,7781箱(5個)当日出荷形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-被削材P切刃長さ(mm)26勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25コーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)19.05コーナーR(mm)4母材超硬穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38材種4215
チップ AOMT-PEERM
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
GYシリーズ用インサートMY6125
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781セット(10個)翌々日出荷MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。加工能率重視刃先強化タイプ。用途多機能用形状特殊形状被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカGM穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.025逃げ角(°)15
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは専用設計のため、難削材を始め、いろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。用途多機能用形状特殊形状精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法L4(mm)16刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。強固なクランプを実現。すべてのインサートサイズで広い着座面を確保します。加工後、被削材の隅R形状を高精度に成形。理想的な切れ刃曲線を持つコーナR形状です。用途サイドカッタ形状長方形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄切刃長さ(mm)13精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)8寸法S10(mm)11頂角(°)90逃げ角(°)0
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷標準インサートです。用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥41,980税込¥46,1781箱(10個)14日以内出荷有効長(mm)切刃:15.4勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)6.33材種1230
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:15.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625材種1230切刃数2
旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥14,980税込¥16,4781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)3.4被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)4厚さS(mm)3.175逃げ角(°)7内接円径(mm)8内接円IC(mm)8
旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
SANDVIK¥16,980税込¥18,6781箱(10個)14日以内出荷被削材SM勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)4厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)8内接円IC(mm)8
旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)
SANDVIK¥28,980税込¥31,8781箱(5個)14日以内出荷トラスコ品番656-2909穴径(Φmm)7.8被削材PK切刃長さ(mm)15.3439有効長(mm)切刃:15.3439勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)11コーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)4厚さS(mm)11材種4415逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
鉄道車輪再旋削加工用チップ
SANDVIK¥47,980~税込¥52,778~1箱(5個)ほか14日以内出荷被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0
T-Max P旋削加工用LNMXシリーズ
SANDVIK¥47,980~税込¥52,778~1箱(5個)ほか14日以内出荷被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT
ワルター¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ポケット加工専用刃形状のポジチップです。用途ミーリング加工用。適合本体M2131厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.2コーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状菱形材種WK10RoHS指令(10物質対応)対応
円形 ポジチップ コロターン107 H13A
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。固定チップインデックスにより繰り返し精度を高め、倣い加工およびポケット加工における品質と生産性を高めることができます。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。外径及び倣い加工用。被削材S4N勝手なしコーティングノンコート母材超硬材種H13A
円形ポジチップ コロターン107 7014
サンドビック¥119,800税込¥131,7801箱(5個)4日以内出荷耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7014
丸形ポジチップ コロターン107 4415
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4415
ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315
サンドビック¥62,980税込¥69,2781箱(10個)翌々日出荷ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材P切刃長さ(mm)15.05勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)19.05コーナーR(mm)4母材超硬材種4315
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ
OSG(オーエスジー)¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ
OSG(オーエスジー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15