絞り込み
形状

その他(1)

円形(2)

正方形(1)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(7)
- 超硬合金(5)
切刃長さ(mm)
- 0.5(2)
- 3.3(1)
- 6.7(2)
- 10.5(1)
- 12(2)
- 13.6(1)
- 13.9(2)
- 14(1)
- 14.1(2)
- 14.2(1)
- 14.5(3)
- 14.6(2)
- 14.7(2)
- 14.8(1)
- 15.3(1)
- 15.9(1)
- 16(2)
- 16.9(1)
- 17(2)
- 20(1)
穴の形状
- -(3)
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
- 円筒穴(2)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.3(3)
- 0.4(4)
- 0.5(7)
- 0.8(4)
- 1(3)
- 1.2(3)
- 1.6(1)
- 2(5)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 5(2)
厚さ(mm)
- 5
- 1.4(9)
- 1.59(26)
- 1.8(7)
- 2.2(7)
- 2.38(80)
- 2.6(14)
- 3(13)
- 3.18(94)
- 3.2(7)
- 3.5(7)
- 3.97(61)
- 4(17)
- 4.76(134)
- 4.8(13)
- 5.56(17)
- 6(18)
- 6.35(57)
- 7(11)
- 7.94(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 8(2)
- 15(3)
8・15
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- OSG(オーエスジー)(7)
- ケナメタル(7)
- イスカル(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 住友電工ハードメタル(1)
OSG(オーエスジー)・ケナメタル・イスカル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(1)

円形(2)

正方形(1)

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST
OSG(オーエスジー)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
旋削インサート D2FIX-RN
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781セット(5個)8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。粗加工。2コーナー使用コーナーR(mm)0.5刃長l(mm)14.5厚さS(mm)5
旋削インサート D2FIX-FN
ケナメタル¥17,980~税込¥19,778~1セット(5個)ほか8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。仕上げ加工。2コーナー使用仕様右勝手コーナーR(mm)0.5刃長l(mm)13.9厚さS(mm)5
旋削インサート D2FIX-MS
ケナメタル¥17,980~税込¥19,778~1セット(5個)ほか8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー使用厚さS(mm)5
旋削インサート E2FIX-HP
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様コーナーR(mm)0.5刃長l(mm)10.5厚さS(mm)5
チップ XDGX-PDFR-GL
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
AXD4000シリーズ チタン合金加工用インサート XDGX-PDER-GM
三菱マテリアル¥28,980~税込¥31,878~1セット(10個)翌日出荷から11日以内出荷材質MP9120厚さ(mm)5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-