絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
円形(6)
形状
平行四辺形(11)
形状
正八角形(8)
形状
正方形(12)
形状
長方形(3)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(25)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(19)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(6)
  • 0.4(10)
  • 0.5(10)
  • 0.8(19)
  • 1(6)
  • 1.2(8)
  • 1.5(1)
  • 1.6(4)
  • 2(10)
  • 2.4(1)
  • 3(4)
  • 3.2(2)
  • 4(3)
  • 5(5)
厚さ(mm)
  • 5
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,088)
  • 2.6(21)
  • 2.78(38)
  • 3(28)
  • 3.18(1,269)
  • 3.5(34)
  • 3.97(904)
  • 4(29)
  • 4.76(3,051)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(28)
  • 5.5(29)
  • 5.56(133)
  • 6(48)
  • 6.35(694)
  • 7(32)
  • 7.94(129)
  • 9.52(64)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 5.2(2)
  • 6(11)
  • 6.7(2)
  • 10.5(1)
  • 12(5)
  • 12.7(4)
  • 13.6(1)
  • 13.9(2)
  • 14(3)
  • 14.1(2)
  • 14.4(2)
  • 14.5(3)
  • 14.6(2)
  • 14.7(2)
  • 14.8(4)
  • 15.5(5)
  • 15.6(3)
  • 16(2)
  • 17(3)
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 15(16)
0・5・8・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(22)
  • ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(21)
  • 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • ケナメタル(20)
  • 三菱マテリアル(19)
  • イスカル(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • 京セラ(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • タンガロイ(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
ケナメタル・三菱マテリアル・イスカル・OSG(オーエスジー)・京セラ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SWMT13T3-MJ タンガロイ

    チップ SWMT13T3-MJ

    タンガロイ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
    用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
    用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ XDGT-G08 三菱マテリアル

    チップ XDGT-G08

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは専用設計のため、難削材を始め、いろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。
    用途多機能用形状特殊形状精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法L4(mm)16刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
  • フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・  MP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・ MP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイドカッタ335.18用インサート、最大4コーナ仕様で経済的です。
    トラスコ品番694-2756形状長方形厚さ(mm)5材質/仕上超硬合金/CVD切刃長さ(mm)6逃げ角(度)0コーナーR(mm)0.8穴の形状円筒穴
  • 旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K 京セラ

    旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄
  • 旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA415K 京セラ

    旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA415K

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST

    OSG(オーエスジー)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
    用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
    用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D

    OSG(オーエスジー)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
    用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • 旋削インサート D2FIX-RN ケナメタル

    旋削インサート D2FIX-RN

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。粗加工。2コーナー使用
    コーナーR(mm)0.5刃長l(mm)14.5厚さS(mm)5
  • 旋削インサート D2FIX-MN ケナメタル

    旋削インサート D2FIX-MN

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
  • 旋削インサート D2FIX-FN ケナメタル

    旋削インサート D2FIX-FN

    ケナメタル
    17,980税込19,778
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。仕上げ加工。2コーナー使用
    仕様右勝手コーナーR(mm)0.5刃長l(mm)13.9厚さS(mm)5
  • 旋削インサート D2FIX-MS ケナメタル

    旋削インサート D2FIX-MS

    ケナメタル
    17,980税込19,778
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー使用
    厚さS(mm)5
  • 旋削インサート E2FIX-HP ケナメタル

    旋削インサート E2FIX-HP

    ケナメタル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
    コーナーR(mm)0.5刃長l(mm)10.5厚さS(mm)5
  • 旋削インサート C2FIX-MN ケナメタル

    旋削インサート C2FIX-MN

    ケナメタル
    17,980税込19,778
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
  • 旋削インサート D2FIX-HP ケナメタル

    旋削インサート D2FIX-HP

    ケナメタル
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
    仕様右勝手
  • ミーリングインサート OFKT53-LBJ ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT53-LBJ

    ケナメタル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    KSOM Mini用インサート。アルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
  • ミーリングインサート OFKT53-LB ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT53-LB

    ケナメタル
    8,798税込9,678
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSOM Mini用インサート。軽切削加工用。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
  • ミーリングインサート OFKT53-LNJ ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT53-LNJ

    ケナメタル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
  • ミーリングインサート OFKT53-HB ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT53-HB

    ケナメタル
    8,798税込9,678
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSOM Mini用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
  • ミーリングインサート OFKT-GB ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT-GB

    ケナメタル
    8,798税込9,678
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSOM Mini用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
  • ミーリングインサート OFPT-HB ケナメタル

    ミーリングインサート OFPT-HB

    ケナメタル
    6,998税込7,698
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
  • ミーリングインサート OFPT-GB ケナメタル

    ミーリングインサート OFPT-GB

    ケナメタル
    6,598税込7,258
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
  • ミーリングインサート BGHX ケナメタル

    ミーリングインサート BGHX

    ケナメタル
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。R付き粗加工用。1コーナー仕様
    形状正方形コーナーR(mm)0.4刃長l(mm)5.2厚さS(mm)5切刃数1
  • ミーリングインサート BGHX ケナメタル

    ミーリングインサート BGHX

    ケナメタル
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    Fix-perfectインサート用。粗加工。1コーナー仕様
    形状正方形刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数1寸法BS(mm)0.9
  • ミーリングインサート BGHX ケナメタル

    ミーリングインサート BGHX

    ケナメタル
    13,980税込15,378
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。R付き粗加工用。2コーナー仕様
    形状正方形厚さS(mm)5切刃数2寸法BS(mm)1.2
  • ミーリングインサート BGHX ケナメタル

    ミーリングインサート BGHX

    ケナメタル
    9,398税込10,338
    1個
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。粗加工用。1コーナー仕様
    形状正方形厚さS(mm)5切刃数1
  • ミーリングインサート BGHX ケナメタル

    ミーリングインサート BGHX

    ケナメタル
    18,980税込20,878
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。粗加工用。ワイパー。1コーナー仕様
    形状正方形厚さS(mm)5切刃数1
  • ミーリングインサート BGHX ケナメタル

    ミーリングインサート BGHX

    ケナメタル
    13,980税込15,378
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。粗加工用。2コーナー仕様
    形状正方形厚さS(mm)5切刃数2寸法BS(mm)1.22
  • チップ XDGT-GL04 三菱マテリアル

    チップ XDGT-GL04

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ XDGT-G40 三菱マテリアル

    チップ XDGT-G40

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番248-1731材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ XDGT-G50 三菱マテリアル

    チップ XDGT-G50

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14逃げ角(度)15コーナー半径(mm)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)