絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
正方形(2)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(7)
  • 超硬合金(5)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 10.6(2)
  • 17.05(1)
  • 20.3(1)
  • 20.6(1)
  • 21.2(1)
  • 21.6(1)
  • 21.7(1)
  • 27.3(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(2)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 12.5(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
厚さ(mm)
  • 7
  • 1.4(9)
  • 1.59(26)
  • 1.8(7)
  • 2.2(7)
  • 2.38(80)
  • 2.6(14)
  • 3(13)
  • 3.18(94)
  • 3.2(7)
  • 3.5(7)
  • 3.97(61)
  • 4(17)
  • 4.76(133)
  • 4.8(13)
  • 5(23)
  • 5.56(17)
  • 6(18)
  • 6.35(57)
  • 7.94(13)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 15(1)
0・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • イスカル(4)
  • 三菱マテリアル(3)
OSG(オーエスジー)・イスカル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(1)
正方形
正方形(2)
長方形
長方形(1)
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
    用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • チップ T490 LNMT イスカル

    チップ T490 LNMT

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ XDGX-PDFR-GL 三菱マテリアル

    チップ XDGX-PDFR-GL

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ BCR イスカル

    チップ BCR

    イスカル
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SRFT 三菱マテリアル

    チップ SRFT

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SRM 三菱マテリアル

    チップ SRM

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質VP15TF形状正方形90°
  • チップ BCR イスカル

    チップ BCR

    イスカル
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴の形状-チップブレーカQTタイプ
  • チップ BCRD イスカル

    チップ BCRD

    イスカル
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    材質IC328穴の形状-チップブレーカQTタイプ

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状
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
特殊形状 厚さ:7mm 【通販モノタロウ】 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)